917件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 質量(g)19.1 種類関連部品 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)35×95×10
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

RELIANCE(リラインス)ガラス扉用取っ手セット
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。 4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様ガラス厚10mm仕様 材質ステンレス 寸法(Φmm)32 表面処理研磨 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類515 寸法L(mm)40 寸法H(mm)15 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1個
519 税込571
当日出荷

ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BEAVER(ビーバー)ガラスノブ
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-09
1個
529 税込582
11日以内出荷

LAMP(スガツネ)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm)15.5 質量(g)430 種類引手 仕上アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12 適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)35×95×10 アイボリー
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番467-9059 材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g)985 タイプダブルA 吸着力70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 動画あり
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm)約360 質量(g)900 ハンドル径(Φmm)35.8 有効長(mm)(ハンドル)127.8 材質(ゴム)NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

LAMP(スガツネ)EKU 引手
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 シルバー系 高さ(mm)4.5 種類引手 仕上アルマイト処理
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等 仕様中栓付、取手付 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体より取手の位置が離れているため、本体が熱くても持ち手が触れず熱が伝わりにくい構造になっております。
タイプトール手付
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95 材質アルミニウム合金 高さT(mm)35 付属品パッキン
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様材質 = グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 119.5mm高さ = 35mm幅 = 26mm固定センター = 93.4mm隠し固定具 = Y色 = 黒インサート材質 = 真鍮強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。これがオスとメスの違いです。 オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。. 特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,430 税込1,573
翌々日出荷

持ち易い取っ手付き大型瓶です。
ナチュラル 材質(本体)ポリエチレン 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(取手)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68 ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

サンプラテックPE取手付瓶 広口瓶
持ち運びに便利な取手付のボトルです。
用途薬品の保管に。 トラスコ品番557-6270 材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP) 乳白色 容量(mL)5000 高さ(mm)335 容量(L)5 直径(mm)172 取手片手 目盛間隔(mL)500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
ナチュラル 材質(本体)ポリエチレン 口径(Φmm)76 材質(コック)PP 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(取手)PP 材質(中栓)ポリエチレン ねじ山20A
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)10 材質(取手)PP 仕様中栓付 トラスコ品番557-6261 材質PE 取手両手
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

5L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)5 材質(取手)PP 仕様中栓付 トラスコ品番557-6253 材質PE 取手片手
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)バケツ 木製取手
つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
材質SUS304
1個
8,623 税込9,485
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)カラー取っ手バケツ
取っ手のカラー化により目視による感覚的な使い分けが可能で便利です。 内側にはリッターとガロンの目盛があり容量の確認が容易です。 専用のキャスターを取付ければ持ち上げずに移動の負担軽減。
容量(L)30 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×332×320
1個
8,712 税込9,583
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様材質 = グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 163mm高さ = 45mm幅 = 31mm固定センター = 132mm隠し固定具 = Y色 = 黒強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。これがオスとメスの違いです。 オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。. 特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,510 税込1,661
7日以内出荷

つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
材質SUS304
1個
8,623 税込9,485
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様材質 = 真鍮,グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 107mm高さ = 40.5mm幅 = 20mm固定センター = 94mm隠し固定具 = Y色 = 黒インサート材質 = 真鍮熱可塑性樹脂弓形ハンドル. 飛散防止熱可塑性樹脂製 ねじ付き黄銅インサート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,000 税込2,200
5日以内出荷

コック付の5L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5 材質(取手)PP 仕様遮光・中栓付 トラスコ品番836-2223 材質PE 取手片手
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

材質セラミック 寸法(mm)W31×D31 種類つまみ 適合扉厚(mm)15~22
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)10 材質(取手)PP 仕様遮光・中栓付 トラスコ品番557-6415 材質PE 取手両手
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
容量(L)10 遮光 材質(本体)ポリエチレン 全高(mm)398 口径(Φmm)95 外径(Φmm)217 材質(コック)ポリプロピレン 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(取手)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン ねじ山20A 取手両手
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。 天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
容量(L)200 タイプクローズ 本体寸法(mm)580Φ×925H 本体質量(kg)10.5 材質HDPE製
1個
42,100 税込46,310
6日以内出荷

ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。 大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)- 色(本体)クリア 色(フタ) 材質(フタ)- 材質(中栓)-
1個
69 税込76
当日出荷

酸・有機溶媒の捕集に
外寸法(Φ×Hmm)80×332 コード217510 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-81
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5 仕様遮光 トラスコ品番836-2224 ねじ山20A 取手片手
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1組
4,950 税込5,445
6日以内出荷

梅シロップづくりに最適サイズ。パッキンはシリコン、金具はステンレスで丈夫で衛生的。
用途梅シロップの密封びん 材質(本体・フタ)ソーダガラス、(パッキン)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール 容量(L)3 質量(g)1300 直径×高さ(cm)15.7×25.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷