目盛範囲1.000~1.060
仕様19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-06
材質ガラス、鉛
全長(mm)160
番号6
1個
¥5,600
税込¥6,160
欠品中
材質ガラス・鉛
目盛範囲1.180~1.240
仕様19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-09
材質ガラス、鉛
全長(mm)160
番号9
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。
比重測定範囲1.100~1.300
材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム
質量(g)100
ノズル長(mm)65
サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
目盛範囲1.060~1.120
仕様19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-07
材質ガラス、鉛
全長(mm)160
番号7
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
目盛範囲1.120~1.180
仕様19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-08
材質ガラス、鉛
全長(mm)160
番号8
1個
¥5,600
税込¥6,160
20日以内出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
目盛範囲1.000~1.200
TGK品番801-53-44-03
材質ガラス、鉛
比重計番号No.3
1個
¥7,468
税込¥8,215
7日以内出荷
目盛範囲1.660~1.720
仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-17
番号17
1個
¥8,712
税込¥9,583
5日以内出荷
目盛範囲0.820~0.880
仕様19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-03
材質ガラス、鉛
全長(mm)160
番号3
1個
特価
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
目盛範囲1.240~1.300
仕様19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-10
材質ガラス、鉛
全長(mm)160
番号10
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
バッテリーの比重計測に使用します。
スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲1.100~1.300
セット内容比重計、スポイト
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
目盛範囲0.940~1.000
仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-05
番号5
1個
¥5,600
税込¥6,160
5日以内出荷
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1
仕様サイズ(全長):約160mm
材質ガラス・鉛
タイプ小型
最小目盛0.002
材質ガラス・鉛
全長(mm)約160
タイプ小型
最小目盛0.002
TGK品番656-53-58-01
容量(mL)500目盛なし
寸法(Φmm)50.7×390H
1個
¥4,287
税込¥4,716
6日以内出荷
目盛範囲1.420~1.480
仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-13
番号13
1個
¥5,600
税込¥6,160
5日以内出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途塩分
仕様目盛・精度:±0.2%mas
材質ポリカーボネート
全長300mm
測定範囲0~26.4%mas
温度(℃)20
アズワン品番2-2994-16
1本
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
目盛範囲1.800~2.000
TGK品番801-53-44-07
比重計番号No.7
1個
¥14,002
税込¥15,402
5日以内出荷
目盛範囲1.300~1.360
仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-11
番号11
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
目盛範囲0.760~0.820
仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-02
番号2
1個
¥8,712
税込¥9,583
5日以内出荷
目盛範囲1.600~1.660
仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-16
番号16
1個
¥8,712
税込¥9,583
5日以内出荷
目盛範囲1.400~1.600
TGK品番801-53-44-05
比重計番号No.5
1個
¥8,712
税込¥9,583
5日以内出荷
目盛範囲1.200~1.400
TGK品番801-53-44-04
比重計番号No.4
1個
¥7,468
税込¥8,215
5日以内出荷
目盛範囲1.540~1.600
仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-15
番号15
1個
¥8,712
税込¥9,583
5日以内出荷
目盛範囲0.700~0.760
仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-01
番号1
1個
¥8,712
税込¥9,583
5日以内出荷
材質ガラス・鉛
全長(mm)約160
タイプ小型
最小目盛0.002
ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
材質ガラス・鉛
全長(mm)約160
タイプ小型
最小目盛0.002
目盛範囲1.360~1.420
仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-12
番号12
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
目盛範囲0.880~0.940
仕様19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-04
材質ガラス、鉛
全長(mm)160
番号4
1個
特価
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
目盛範囲0.850~1.000
TGK品番801-53-44-02
比重計番号No.2
1個
¥7,468
税込¥8,215
5日以内出荷
目盛範囲0.700~0.850
TGK品番801-53-44-01
比重計番号No.1
1個
¥9,023
税込¥9,925
5日以内出荷
目盛範囲1.780~1.850
仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-19
番号19
1個
¥15,557
税込¥17,113
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ