177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230 凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
569 税込626
当日出荷

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用 成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン 種別水性、エアゾール タイプ再凍結防止剤配合 凍結温度(℃)-40(原液使用時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

1本(330mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
1本(450mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃 質量(g)60 寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
169 税込186
当日出荷

ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します! グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。
用途自動車ガラス用解氷、撥水剤 成分アルコール類95%、シリコーン 使用温度(℃)-40まで
1個(300mL)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス面に氷結した雪・霜を素早く溶かします 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再氷結を防止します ガラスコーティング施行車にも使用可
用途窓4ガラス面に氷結した雪・霜を溶かします RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4000mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

フロントの雪かきが素早く簡単。「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。
用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。 材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂 幅(mm)178 全長(mm)390 寸法(幅W×長さL)(mm)178×390
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分メタノール/界面活性剤/色素
1本(400mL)
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
エスコ品番EA928AG-595A 全長(mm)290 スクレーパ97mm
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

フロントの雪かきが素早く簡単。「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。
用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。 幅(mm)178 全長(mm)650 材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂 寸法(幅W×長さL)(mm)178×650
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しり付着した霜をそぎ落とす!
材質(ヘッド部)ABS樹脂、(胴体部)PP 質量(g)約90 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×236×10
1個
399 税込439
3日以内出荷

こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。 材質ポリアミド炭素入り 材質(刃)ポリアミド炭素入り
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間冷たさをキープするからアウトドアやスポーツシーンに。
用途お買い物の保冷剤代わりに。 セット内容シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー 本体寸法(mm)76×76×159 本体質量(kg)0.29 取扱説明書(2.35MB)
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋佐々木ガラスナック 氷入れ
付属品トング、スノコ付 寸法(mm)Φ122×M135×H130 品名・タイプアイスペール EBM品番2254200
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷


東洋佐々木ガラストラフ 氷入れ
付属品トング、スノコ付 寸法(mm)Φ122×M135×H130 品名・タイプアイスペール EBM品番2268000
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷


ピーコック魔法瓶工業アイスパック 布氷のうタイプ
布製で形状が変化するから接地面が広く肌に当てやすい。500ml缶用の保冷缶ホルダーとしても使える。
セット内容布製氷のう、冷たさキープホルダー 本体寸法(mm)79×75×169 本体質量(kg)0.24 取扱説明書(2.06MB)
1本
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷




1個
799 税込879
9日以内出荷



津軽びいどろ中鉢 かき氷鉢
津軽びいどろ「紗織」シリーズ。細い糸で縫った薄い織物のような模様を、折り重なる色ガラスで幾重にも描く事で季節の色味を表現した器シリーズ。色の微妙な移り変わりが季節の変化を表現しています。紗織シリーズは、すべて天開形状をしたガラス食器。これはかき氷専用食器として開発されている為にこの形となっています。口部の直径は削られた氷をキャッチしやすいサイズ。底部の直径は手に持ってなじみやすいサイズに設計されています。ガラス職人の経験・勘・熟練の技術で調合、溶融した後に成型いたします。成型後に全数を目視検品し合格した製品だけを、出荷しております。
材質ソーダガラス 食器の種類和食器 寸法(mm)145×60 形状丸皿
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓ガラスの氷・霜をカンタンに溶かす広範囲タイプの解氷トリガーです。 -35℃でも凍らないストレートタイプ。 特殊洗浄成分配合で塩カル+油膜を強力除去。 ベタつきが無くクリアな仕上がりで視界を確保。
成分アルコール類、非イオン系界面活性剤 質量(g)522 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49 液性中性
1本(400mL)
499 税込549
5日以内出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) タイプ撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
599 税込659
当日出荷

解氷力が抜群で-40℃の環境下でも使用できます。車両のウインドウガラスの氷、霜を素早く解かし再凍結を防止。スクレーパーキャップ付
内容量(mL)330 入数(本)30
1箱(30本)
13,700 税込15,070
翌日出荷

窓ガラスの氷・霜をカンタンに素早く溶かす解氷スプレーです。 -40℃でも凍らない高濃度タイプだから、朝霜や凍結が多い寒冷地に最適! 自動車やシャッターの鍵穴の解氷にもお使いいただけます。 使い終わるまでパワフルな噴射力を持続するエアゾールタイプ。 メーカー従来品から27%増量した、たっぷり使える420mlです。 通勤時やレジャー時の解氷に最適な冬期の必需アイテムです!
用途スクレーパー形状のキャップで氷・霜の除去にお使いいただけます。 付属品スクレーパーキャップ×1 質量(g)437 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66
1本(420mL)
399 税込439
当日出荷

1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

氷極タンブラー ドウシシャ 動画あり
ドウシシャ氷極タンブラー
アルミ単層+ステンレス真空二重構造のタンブラー
用途衝撃の冷たさを体感! 材質アルミ瓶:アルミニウム合金、ステンレスカバー:ステンレス鋼、シリコーンリング:シリコーンゴム
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷

ウインドウガラスの氷・霜を素早く解かし再凍結を防止します。雪や氷への解氷力が抜群でマイナス40℃の環境下でも使用できます。スクレーパーキャップ付です。
用途氷結部にスプレーするだけ!ウインドウ、バックミラー、鍵穴に! トラスコ品番225-8450 材質・成分:エタノール、エチレングリコール 、・缶:スチール 、・キャップ・ボタン:ポリエチレン 容量(mL)330
1本
459 税込505
当日出荷

古河薬品工業解氷スプレー1L
自動車のガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再凍結を防止します。ガラスコーティング施工車にも使用できます。フロントガラスだけでなく、サイドガラス、リアガラスにも使用できます。大容量でお得な1Lサイズなので、連日の凍結にも安心して使用できます。
用途自動車用。 トラスコ品番337-3295 材質アルコール類、シリコーン 容量(mL)1000
1個
799 税込879
当日出荷

ディ・アイサーは水分を含まず、素早く霜、雪、氷を溶かし再氷結しない製品です。開発時から全ての環境・状況に応えられる商品を目指しました。-50℃でも解氷・融解効果が出るよう開発しています。
用途霜や氷を効果的に除氷し、-50℃まで使用可能です。 使用箇所ボディ、ガラス・ミラー
1個(500mL)
2,998 税込3,298
8日以内出荷

湘南ワイパーサプライ(SWS)SWS耐切創手袋マイティーテキレス
エコ商品
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業 仕様EN388 2016規格:4X42C 材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー 厚さ(mm)1.2 加工すべり止め:ニトリル発泡コーティング ゲージ数15 耐切創性X/C RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
282,200 税込310,420
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)