485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質極細ガラス繊維 幅(mm)1000 最高使用温度(℃)550
1個
89,500 税込98,450
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材 トラスコ品番818-6527 タイプ- 寸法(m)1×1 質量(g/m2)580 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

サンデーペイントガラスクロス
エコ商品
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材 長さ(m)50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FCシートはノンクラック工法、ドライウォール工法に最適なガラス繊維製寒冷紗です。下地の巣穴・目違いの充填や、総地付けなどの作業効率が大幅に向上しました。また、クロスの表面など、各種下地に対して使用することができ、広範囲に良好で強い下地が得られます。
ホワイト系 長さ(m)30 幅(mm)500 主成分ガラス繊維
1ロール
7,198 税込7,918
当日出荷

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱温度(℃)800
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000 織り方綾織 材質ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用 厚さ(mm)0.3 テープ幅(mm)1000 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50 メッシュ寸法(mm)5 主成分ガラス繊維
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷

GC-70 ガラスクロス 武藤商事 動画あり
1枚
679 税込747
当日出荷

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。透光性を兼ね備えた火花養生シートです。両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
種別ロール 材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング) 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.27 長さ(m)10 ハトメ数無し 寸法(m)1×10 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
仕様●サイズ:900mm×920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番67-2385-18
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷

アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。受けた火花・ノロを付着させるタイプです。引張り強度に優れ、しなやかで扱いやすいです。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第03A0140号 種別カット トラスコ品番467-4073 材質耐炎繊維織物、シリコン加工なし(生機) 長さ(mm)1000 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1.3 質量(kg)1.26 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO030041
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷

書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。 シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。 また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。 【取付方法】 ・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。 ・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。 ・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
用途家具の転倒防止 仕様耐震度/7相当 材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤 寸法(mm)100×100 半透明
1パック(4枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS A種合格品。 防炎シートにもなります。 ガラス繊維。 TA397-1と併用してください。
寸法(mm)900×1900 連続使用温度(℃)300で3分間
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
仕様●サイズ:1900mm×2920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番67-2385-21
1枚
34,980 税込38,478
5日以内出荷

溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
仕様●サイズ:1900mm×1920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番67-2385-20
1枚
22,880 税込25,168
5日以内出荷

溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。<b
仕様●サイズ:900mm×1920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番67-2385-19
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷

【オーダー】高強度FRP ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板 菱電化成 カスタマイズ可
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:20~30MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.75~1.95 耐熱温度(℃)120~150 引張強度(MPa)350~450 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.1 アイゾット衝撃強さ(J/cm)5~6 ヘキ開強さ(KN)7~11 圧縮強度(MPa)400~500 曲げ強度(MPa)400~500 サービス分類オーダー・加工
1個
708 税込779
5日以内出荷

エンズィンガー・ジャパンPBT樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)
耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
1本ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン66ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
1枚
17,980 税込19,778
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻
57,980 税込63,778
当日出荷

TGK(東京硝子器械)生体溶解性繊維クロス
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内で残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。 生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。 ステンレス線で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。 耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及びの濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属からの浸食にも耐えられます。
厚さ(mm)2.0 幅(mm)1000 連続使用温度(℃)1000 組織平織 仕様●分類温度(℃):1100
1枚ほか
18,800 税込20,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)生体溶解性繊維テープ
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。 生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。 ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。 耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。
連続使用温度(℃)1000 組織平織 長さ(m)30 温度(℃)1100(分類)
1巻
7,590 税込8,349
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
33,900 税込37,290
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパンPBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
1枚
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面アルミ箔のため遮熱性が優れ、毛羽立たない粉塵などが出にくい構成になっています。 ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械・空調機器の断熱に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材として粉塵の発生を極力抑えたい場所に。 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)4 材質/仕上両面アルミ箔+ガラスクロス+耐炎繊維フェルト 銀/黒
1巻
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚生労働省による特定化学物質障害予防規則(特化則)対象外の製品です。RCF規制対象外。EU指令(Directive 97/69/EC NOTEQ)及びドイツ規制(TRGS 905)が適用され、規制対象から除外される繊維状物質です。生体溶解性セラミック繊維と少量の有機繊維で構成されています。熱伝導率が低く断熱性に優れています。
用途鉄鋼、非鉄金属、石油化学、窯業など各種工業炉のライニング。各種防火断熱材。高温用カーテン。各種ダクト、パイプ保温材 トラスコ品番828-0769 材質生体溶解性セラミック繊維(65~75%)、有機繊維(15~20%)、ガラス繊維(5~15%) 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 長さ(m)30
1本
169,800 税込186,780
11日以内出荷