布や木、金属・樹脂・ガラスにもできるのでPOPや什器への転写表示や立て札・サインづくりに。直接印字できないPOPや什器への転写表示に。幅広く使えるノーカットタイプ。自由な形にカットして、水を使っていろいろなものに転写できます。洗剤で洗えるモノなら表示を洗い流すことが出来ます。シートは透明なので、まるでインクだけを転写したような仕上がり。直接プリントできない什器や立て札、車体など緩やかな曲線にも転写できます。※インクジェットプリンター専用シートです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
シート厚さ(mm)0.12(120μm)
色クリアー
転写用シートです。
切り文字、サインなどを貼る際に使用します。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
幅(mm)450
材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色無色透明
デザインを転写するときに使用。水で消えるためそのまま描くことができます。
紙、布、木、合皮、プラスチック、ガラス、陶器等にも描けて書き直しもできます。
寸法(cm)44×30
水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。
平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。
下地になじみやすい透明タイプと鮮明に仕上がる白地タイプがあります。
用途タトゥーシール、ネイルシール、模型などの小物装飾シールに。
厚さ(mm)0.21
面付ノーカット
タイプしっかり貼れる
主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用
標準総厚さ(mm)0.21
ラベル厚(mm)0.21
余白なし
素材透明フィルム
適合プリンタインクジェット(染料)
粘着タイプ転写
ラベル形状四角
カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。
文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番794-8255
厚さ(mm)0.05
色無色透明
サイズA4
質量(g)19
寸法(縦×横)(mm)310×225
粘着力2N/25mm
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。
基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。
高い初期接着性を持ち粗面に対しても貼りつきやすく金属、ガラス、木、紙、プラスチックなどいろいろな素材に対応します。
用途金属、プラスチックなどの貼り付け。
水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。
平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
タイプしっかり貼れる
厚さ(mm)0.21
主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用
標準総厚さ(mm)0.21
余白なし
適合プリンタインクジェット(染料)
ラベル形状四角
デカールシールがインクジェットプリンタで簡単に作れるセットです。
クリアコートでもインクが落ちにくいので、プラモデル用のデカールに最適です。
水を使ってピッタリ転写!自然な仕上がりの透明タイプ。
色透明
シート厚さ(mm)0.21
面付1面 1列×1段
素材透明・塗工紙+透明糊フィルム
寸法(mm)210×297
アズワン品番64-8820-91
シートサイズA4判
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
空気玉が残らない特殊構造のため、ピッタリ貼れてキレイにはがせる透明光沢フィルムのラベルです。乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
紙厚(mm)0.08
色透明
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
仕様キレイにはがせるタイプ
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)-
粘着力キレイにはがせる
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.27
片数5
ラベル厚(mm)0.08
余白なし
入数5シート
シートサイズA4
総厚(mm)0.27
適合プリンタインクジェット(染料)
粘着タイプきれいにはがせる
ラベル形状四角
1冊(5シート)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。
手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
白色度(%)82程度(ISO)
坪量(g/m2)222
ラベル厚(mm)0.12
総厚(mm)0.23
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。
色緑
厚さ(mm)5
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)
粘着力(N/cm2)約9
カラーレーザープリンタ、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用。白・淡色布にも使用できます。※転写紙はアイロンをかけても白いままなので、転写紙の白色と生地の白色が若干異なる場合があります。カラーレーザープリンタ、カラーコピーの機種を選ばず、使用できます。洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちやにじみ、はがれがほとんどありません。仕上げ紙を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。転写できる布は、綿及び綿ポリ素材のものです。(防止加工のもの、表面が粗い素材については転写不可)転写した布は、洗濯機で洗濯できます。万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。原材料、製造工程上で、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。
サイズA4
適合<転写できる布>綿100%から綿・ポリエステル混紡生地※ポリエステルの比率が50%を超えるものには対応しません。転写不良がおこるおそれがあります。表面素材が粗くないもの※縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のもの。防水加工など表面に特殊加工がされてないもの※対応していない布に転写すると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。
厚さ(mm)0.18
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)180
アズワン品番64-0871-56
入数転写紙×3シート、仕上げ紙×1
適合プリンタ各社カラーレーザープリンタ、カラーコピー※モノクロレーザープリンタ、モノクロコピーには対応しません。
1セット(3枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
サイズA4
質量(g)27
寸法(縦×横)(mm)310×225
粘着力18N/25mm
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
密着防止コートを施していますので、ガラス天板などに敷いてもくっつきにくいです。
裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
厚さ(mm)1.5
色透明
サービス分類オーダー・加工
低溶出量のアクリル系粘着剤を使用しております。
各種素材に良好な接着力を示します。
打ち抜き加工性が良好です。
用途自己血糖測定チップ等のマイクロ流路診断チップの各種フィルム素材の接着等
仕様ライナー剥離力:0.02N/cm(巻外)、0.1N/cm(巻内)
テープ厚さ(mm)0.025
接着力(N/cm)ステンレス:2.5、ガラス:3.5、PET:3.3、アクリル:3.5、PC:4.0
フィルム厚さ(μm)0.05
サービス分類オーダー・加工
キシレンのみならず、アルカン系・リモネン系の代替キシレンにも対応。速乾性にも優れています。 細胞転写標本の作製にも適しています。
色無色透明
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種全機種
幅(mm)220
タイプアプリケーション
長さ(m)10
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。
スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。
柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。
材質柄/木製、スキージー部/ウレタン
色青
硬度70~75
ゴム厚(mm)9
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用
幅(mm)300
全長(mm)120
色黄
ゴム厚(mm)6
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6
厚さ(μm)(銅箔)35
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。
取付け方法粘着シール
材質マーキングフィルム
色黒
シートサイズ(mm)110
文字高(mm)100
キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です!
フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。
ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定)
フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。
一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。
RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。
さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。
(使用シーン例)
雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい
機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ
硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ
クラフトテープへのインキののりが悪いところへ
材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル)
全長(mm)141
質量(g)9
タイプシングル
外径(Φmm)最大15、アルミ軸11
線幅(mm)0.8~1.5
インク油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
・ガラスやプラスチックなどに貼り付けが可能なので、車やクーラーボックスなど、ギアのカスタムにおすすめです。・布など伸縮するものへの貼り付けは不向きです。
用途・耐水、耐光を施し、屋外でも使用可能な転写式のステッカーです。
材質PVC
備考※ガスケット付、Made in China
寸法(幅W×高さH)(mm)140×82
今までのインクジェット用アイロン転写紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロン転写紙です。100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロン転写紙です。※通常の白布用アイロン転写紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。白・淡色布用です。※アイロンをかけると転写紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりキレイです。※必ず冷ましてはがしてください。転写紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。また仕上紙と転写紙が同枚数入っているので、アイロンをしっかりかけることができます。 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。
厚さ(mm)0.21
仕様転写できる布Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの (1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。
用紙厚(g/m2)190
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。
取付方式粘着シール
材質マーキングフィルム
色白
シートサイズ(mm)110
文字高(mm)100
布・紙・木・合成紙・合成皮革・プラスチック・ガラス・陶磁器・金属等いろいろな素材に使える複写紙です。透明な薄紙のため、転写したラインや図柄等が見やすく、柄あわせや、位置決めも簡単で精密な図案の転写も可能です。
転写したラインや図柄を修正、補正または不要になった場合は、水で瞬間に消せますので、作業が簡単にでき、作品の仕上がりもきれいになります。
絵画・手芸・工芸・クラフト等に幅広く使われており、青・白・グレーの3色が揃っています。
用途刺繍・染色・洋裁(薄生地)・パッチワーク・キルティング・絵画・ガラス工芸・陶芸・トールペイント・ちぎり絵・ウッドバーニング・クラフト等々。
3Mスコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。
ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。
転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。
材質マーキングフィルム
取付方式粘着シール
文字高(mm)100(シートサイズ:110)
あおり運転防止、注意喚起・車外貼付可能の防水仕様・日本製
用途ステッカーなのでガラスやボディに貼るだけ・透明転写シート付
材質PVC
個装OPP袋+台紙
薄くて柔らかいポリウレタンをコーティングしており、フィット感に優れ素手感覚でご使用いただける為、細かな作業に適しております。独自の特殊コーティングで溶出物が出にくく、ガラス面や金属面への転写の発生を抑制する為、製品不良対策としておススメです。長繊維のウーリーナイロンを使用している為、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。
用途半導体・精密機械業、製品検査・品質管理作業、自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業、農業など指先を使う精密な作業に最適
材質コーティング:ポリウレタン
色ホワイト
規格3131×(EN388:2016)
入数(双)1
機能通気性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
特性精密作業
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
仕様裏面粘着
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。
●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。
●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。
●滑り止めコート付き
●帯電防止加工を施しています。
●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
機能帯電防止、耐薬品・耐切創
全長(cm)35
JIS規格JIS T8116 適合品
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
材質はPS。ひも・ひも止め金具、額吊り金具付き
賞状B3(四市)。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具
フレーム木目転写
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]
色グレー
材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2]
本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
LabelWriterラベル. DYMO製LWラベル。このラベルライター用ラベルは、ラベルを1枚印刷したり、一度に数百枚のラベルを印刷したりできるように、ラベルライタープリンタ専用に設計されています。ラベリング作業に必要な性能と多様性を発揮する標準ラベルとして利用できます。また、耐久性のあるラベルも用意されており、このラベルは貼りにくい面でも長持ちし、過酷な条件下で長時間耐えられます。この優れたテープは剥がしやすく、あらゆる面にラベルを素早く簡単に貼り付けることができます。さまざまな幅、模様、テキストの色が用意されており、あらゆるニーズに対応できます。このラベルは、熱転写印刷技術によって作成されており、テキストがはっきり表示されるため、高価なインクやトナーの追加コストは不要です。この保護コーティングされたラベルは接着力が非常に強く、湿気、極温、過酷な環境に対する耐性があり、ぼやけたり、薄くなったり、色落ちしたりしません。プラスチック、紙、金属、木材、ガラスなど、ほとんどの汚れのない平面に貼付でき、収縮したり剥がれ落ちたりせずに長期間表面に粘着します。このラベルプリンタテープには、さまざまな種類(長さ25 mm 190 m、幅12 mm 104 mm)が用意されています。 DYMOではさまざまな種類のLWラベルテープを用意しており、熱収縮チューブから軍用規格まで、ほぼすべての産業用ラベル用途に対応した広範なUL認定素材を使用できます。詳細については、『DYMO Office Labelling Solutions Guide』又は「データシート」を参照してください。. 特長と利点. 剥離紙を分割した剥がしやすい設計 素早く簡単 屋内外で使用可能 明確で読みやすいテキスト 簡単に識別 恒久的 貼付後剥がれにくい 耐紫外線性 耐湿性 極温耐性 ロールで供給されるため装填が容易. 代表的用途. このDYMO LWラベルテープは、オフィス、小売店、企業、学校、又は外出先での多様なラベリング作業に最適です。このラベルはロールになっているため、1枚でも数百枚でも簡単に印刷でき、ラベルシートの詰まり、レイアウトの手間、無駄がありません。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次の用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング. よくある質問. このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ マーカーでこのテープを使用できますか? このラベルプリンタテープは、次のプリンタに対応しています。 すべてのDYMO「LabelWriter」DUOプリンタ
仕様ラベルの高さ = 38mmラベル幅 = 190mmラベル数量 = 1101ロールあたり背景色 = Whiteカラー印刷 = Blackラミネート = なしBetter World 製品 = ありラベル寸法 = 190 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(110個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
プリンター内蔵のストップウオッチです。プリントアウトしながら計測しても本体にメモリーが残ります。設定時刻に自動的にストップウオッチが計測開始するオートスタート機能付きです。
付属品専用感熱紙(S-950)2巻、単三電池4本、ショルダーベルト1本
トラスコ品番267-5184
材質ケース:プラスチック、ガラス:ハードレックス
電源(V)ボタン電池(本体)、単3電池×4(プリンター)
最大計時10時間
最小計時1/100秒
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
高級感漂う、特殊加工フレームです。記念写真とスナップ写真を組み合わせて飾る等、ギフトにもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ