耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
耐熱ガラス製のコンパクトな漬物器です。におい移り、色移りしにくい耐熱ガラス製なので、漬物作りにおすすめ。重しにはシリコーンカバーがついた安心設計です。スリムな形状で、冷蔵庫のドアポケットや棚に置いて保存ができます。
材質重石:ホウケイ酸ガラス、重石カバー・フタパッキン:シリコーンゴム、フタ:AS樹脂
容量(mL)800
質量(g)600
サイズ(cm)径10.2×13.5
アズワン品番64-5271-24
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キャッチコピー:美しい光沢のクリスタルに思い出を残そう。商品説明:お求めやすい価格で「立体レーザー彫刻加工」が可能! サンドブラストとは、ガラスの表面に硬い粒子を吹きかけ、すりガラス状に彫刻する技法です。
セット内容本体×1
材質ガラス
寸法(mm)70×70×15
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです。高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっています。おしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけます。ドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます。本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
倍率(倍)約3
種類ドーム型
材質(レンズ)アクリル樹脂
倍率(倍)5
トラスコ品番805-1964
材質ガラス
質量(g)190
種類ドーム型
本体寸法(mm)Φ60×35
レンズ径(Φmm)60
レンズホワイトガラスレンズ
箱寸法(mm)縦60×横60×高35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ダイヤカット加工なので高級感有!
セット内容本体×1
材質ウルトラクリアガラス
質量(g)164
寸法(Φ×mm)75×15
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に
商品タイプバット
材質SUS430(18-0)
ペーパーウェイトにステキな思い出を残そう。
お求めやすい価格で「立体レーザー彫刻加工」が可能!
セット内容本体×1
材質ガラス
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
ビンやカメに使用できる重石と押しフタのセットです。
押しフタは折れ曲がるので小さな口にも使えます。
材質おもし:ポリエチレン(PE)、押しフタ:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番818-3385
厚さ(mm)20
質量(kg)1
色ナチュラル
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×360
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
定規での切断の際、定規の一端に乗せて押さえておくことにより、長い物でも一人で安定して切断することができます。
長さ(mm)250
幅(mm)50
材質/仕上鉄/メッキ
質量(kg)約2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
食卓に飾りたくなる、ガラス製の一夜漬け器。透明でシンプルなデザインなので、野菜の彩りが見えそのまま食卓に置いても様になるガラスの一夜漬け器。フタが付いているので、漬けてそのまま冷蔵庫での保存ができます。器は耐熱ガラス製なので、色やにおいがつきにくく、熱湯洗浄や食器洗い乾燥機も使えます。料理家中山章子のレシピ付きです。重石をのせる。フタをして保存。電子レンジ OK
材質フタ/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーンゴム、重石/ホウケイ酸ガラス
形状丸
口径(Φmm)105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×110×98
アズワン品番64-5271-22
満水容量(mL)500
電子レンジ○
1箱(1個)
¥2,098
税込¥2,308
11日以内出荷
柔かい石なので、手軽にペーパーウェイトが作れます。
ニスを塗って仕上げると丈夫になります。
寸法(mm)70×70×20
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
作品創作時にお使いいただけるように、適度な重さと品格のあるデザインを基準に制作致しました。
左右の押えができる、2本組文鎮です。
質量(g)255(2本)
材質鉄・ABS
寸法(mm)21×115×14(1本のサイズ)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
シリコンとグラスファイバーを網目状に加工したタルト型です。タルト生地を空焼きにする場合、重石をのせたりピケをしなくても、生地が浮くことなく綺麗に焼き上げることができます。冷凍から焼成まで使用できるので、冷凍生地をそのままオーブンに入れることも可能です。
材質シリコン、グラスファイバー
直径(Φmm)(一個当たり)60
外寸(mm)300×200×H23.5
品名・タイプタルト型
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
使用後の手入方法柔らかいスポンジで洗浄してください(硬いブラシなどは使用不可)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
滑車、てこ、三力のつり合い、単振子、滑車(定滑車、動滑車)、輪軸、てこ(棒・円盤)、異形剛体のつり合いの実験を行うことができます。おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。また、背面下部に実験時に使用しない小部品を入れることができるボックスがついています。
型式PB-T
材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製
寸法(mm)【本体】520×300×840、【てこ(棒)長さ】810、【プーリー】Φ40、【輪軸】Φ60・40・20(3段)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)
質量(g)【おもり】20、【振子球】約68
付属品プーリー2個、異形剛体(正三角形と直角三角形を合わせた形状)、滑車セット(複合定滑車1個、複合動滑車1個、単定滑車1個、単動滑車1個、バランスおもり2個)、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
¥78,000
税込¥85,800
6日以内出荷
シリコンとグラスファイバーを網目状に加工した舟形のタルト型です。タルト生地を空焼きにする場合、重石をのせたりピケをしなくても、生地が浮くことなく綺麗に焼き上げることができます。冷凍から焼成まで使用できるので、冷凍生地をそのままオーブンに入れることも可能です。
材質シリコン、グラスファイバー
寸法(mm)75×40×H15
外寸(mm)300×200
品名・タイプ舟形
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計
1目盛(℃)1
材質本体:ガラス二重管
寸法(mm)Φ13×160
全長(mm)160
質量(g)18
精度(℃)±1
設置方式手持ち
使用場所水槽
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!ハイピッチ、パワーウォブリングアクション。自らラトルを鳴らすシミーフォールがセルフバイトを誘発します。アングラーに「釣れる」と感じさせる魅惑的な「引き重り感」には特にこだわりました。ハードボトムを跳ねることなくすり抜ける底部形状。程よい接地感が得られます。パワフルかつ細かくクリアなアクションにより、振動の変化が手元に明確に伝わり、ボトムマテリアルやバスのミスバイト等、水中の状況を捉えます。*別体式クリアパーツによる目。村上晴彦のデザインへのこだわりが凝縮されています。*「釣れる」引き重りを生むルアー前方部。複雑な造形面は水流のかくはんと振動波(音)の分散でも一役買っています。*設計段階で徹底的にレイアウトされた内部は複数のラトルルームが配置され、スチール、ガラス、真鍮(ブラス)ボールが最も効果的に鳴るように各部屋に振り分けられています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】6 【後】8
全長(mm)57
自重(g)14
グリーンマーク認定
ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!ハイピッチ、パワーウォブリングアクション。自らラトルを鳴らすシミーフォールがセルフバイトを誘発します。アングラーに「釣れる」と感じさせる魅惑的な「引き重り感」には特にこだわりました。ハードボトムを跳ねることなくすり抜ける底部形状。程よい接地感が得られます。パワフルかつ細かくクリアなアクションにより、振動の変化が手元に明確に伝わり、ボトムマテリアルやバスのミスバイト等、水中の状況を捉えます。*別体式クリアパーツによる目。村上晴彦のデザインへのこだわりが凝縮されています。*「釣れる」引き重りを生むルアー前方部。複雑な造形面は水流のかくはんと振動波(音)の分散でも一役買っています。*設計段階で徹底的にレイアウトされた内部は複数のラトルルームが配置され、スチール、ガラス、真鍮(ブラス)ボールが最も効果的に鳴るように各部屋に振り分けられています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】5 【後】6
全長(mm)67
自重(g)20
グリーンマーク認定
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
用途摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
材質軟質ポリウレタン
長さ(m)20
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●破壊圧力(MPa)(23℃時):2.7●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手U
アズワン品番67-2255-24
1巻
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:青●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1997
アズワン品番67-2255-25
1巻
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:乳白●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1995
アズワン品番67-2255-26
1巻
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:乳白●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン
アズワン品番67-2253-37
1巻
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
。チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
仕様●色:青●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1998
アズワン品番67-2253-09
1巻
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
仕様●色:乳白●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-2003
アズワン品番67-2253-10
1巻
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-2001
アズワン品番67-2253-35
1巻
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
出来上がり寸法:Φ77×H20ドゥマール シルフォームドゥマールのフレキシパンと同じ材質でできたメッシュ状の型"シルフォーム"・メッシュ状の型で、焼成時間が短縮され余分な水分油分が 落ちてサクサクに焼き上がります。パンやサブレなどしっかりした生地の焼成に向いています。冷凍から焼成まで使用できるので、冷凍生地をそのまま オーブンに入れることも可能です。タルト生地仕込みする場合、重石をのせたり、ピケをすること が不要で、生地が浮いてくることなく時間も短縮され、 きれいに焼き上げることができます。シュー生地程度の柔らかい生地にもお使いいただけます。材質:グラスファイバーシリコン加工耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:フレンチサイズ(P.804参照)
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
内径×高さH(Φmm×mm)77×20
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1107-0801
TKG品番(2017)6-0985-0701
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
出来上がり寸法:Φ48×H15ドゥマール シルフォームドゥマールのフレキシパンと同じ材質でできたメッシュ状の型"シルフォーム"・メッシュ状の型で、焼成時間が短縮され余分な水分油分が 落ちてサクサクに焼き上がります。パンやサブレなどしっかりした生地の焼成に向いています。冷凍から焼成まで使用できるので、冷凍生地をそのまま オーブンに入れることも可能です。タルト生地仕込みする場合、重石をのせたり、ピケをすること が不要で、生地が浮いてくることなく時間も短縮され、 きれいに焼き上げることができます。シュー生地程度の柔らかい生地にもお使いいただけます。材質:グラスファイバーシリコン加工耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:フレンチサイズ(P.804参照)
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
内径×高さH(Φmm×mm)48×15
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1107-0601
TKG品番(2017)6-0985-0501
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1999
アズワン品番67-2253-08
1巻
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
仕様●色:青●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-2004
アズワン品番67-2253-36
1巻
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
出来上がり寸法:Φ67×H15ドゥマール シルフォームドゥマールのフレキシパンと同じ材質でできたメッシュ状の型"シルフォーム"・メッシュ状の型で、焼成時間が短縮され余分な水分油分が 落ちてサクサクに焼き上がります。パンやサブレなどしっかりした生地の焼成に向いています。冷凍から焼成まで使用できるので、冷凍生地をそのまま オーブンに入れることも可能です。タルト生地仕込みする場合、重石をのせたり、ピケをすること が不要で、生地が浮いてくることなく時間も短縮され、 きれいに焼き上げることができます。シュー生地程度の柔らかい生地にもお使いいただけます。材質:グラスファイバーシリコン加工耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:フレンチサイズ(P.804参照)
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
内径×高さH(Φmm×mm)67×15
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1107-0501
TKG品番(2017)6-0985-0401
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ