11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

05066 ガラスリフレッシュ SOFT99 動画あり
ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合ウロコ、油膜 付属品ループファイバーパッド トラスコ品番789-8941 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
959 税込1,055
当日出荷

普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど 適合油膜、ウロコ 付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】 成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量452mL 危険物の性状水溶性
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

油膜・被膜が簡単に落とせる ”ゴッシ ゴシッ”とリキんでガラスを磨かないでください。本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができます。 本品1本(400ml)で普通乗用車にして約50台分のフロントガラスの油膜取りに対応しています。 ※約50台分は目安です。スポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。 油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。 ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたはオプションのフェルトスポンジをご使用をおススメします。 ※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。
用途自動車フロントガラスの油膜・被膜・ウロコを「かんたん除去!」 適合油膜・被膜・ウロコ 成分界面活性剤、特殊研磨剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×183×60、専用スポンジ:約155×30×85 付属品専用スポンジ 1個 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

A-11 キイロビン ゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場! 素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。 がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます! その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。 窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去 付属品専用スポンジ 質量(g)276 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64 危険物の類別非危険物
1本(200g)
919 税込1,011
当日出荷

ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。
適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油 容量(g)180 危険物の類別非危険物
1本(180g)
5,280 税込5,808
当日出荷

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用 種類液状 適合キズ・水アカ・油膜除去 トラスコ品番282-5945 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量750mL
1本(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。 ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。 油膜も落とす強力な洗浄力 拭きムラのない透明な仕上がり 作業しやすいトリガータイプ
適合ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷

ダイヤモンドパウダー配合で、雨ジミや劣化したガラスコート剤、ガンコな油膜を強力に除去します。研磨力を引き出すファイバースポンジ付きで、スムーズに作業が出来ます。
適合雨ジミ、劣化したガラスコート剤、油膜 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(125mL)
859 税込945
4日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスターリセット
頑固なウロコ汚れや油膜、劣化したコート剤を軽くこするだけで簡単に落とせます。外側専用ガラスクリーナーです。リアサイドガラスにも使用可能です。
用途車の洗車 付属品ティアドロップパッド 成分特殊研磨剤 適合ウロコ、油膜、コート剤 幅(mm)142 高さ(mm)224 質量(g)179 奥行(mm)82 内容量(g)100 パッド寸法(mm)約92×74 危険物の類別非危険物 特性油膜除去
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】 油膜・被膜が簡単に落とせる! 本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができる、自動車ガラス専用クリーナーです。 1本で約50台分(普通自動車フロントガラスのみ)の油膜取りに対応しています。 ※約50台分は目安です。 施工車種やスポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。 油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。 ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたは付属のフェルトスポンジのご使用をおススメします。 ※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。 シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】 簡単施工で撥水被膜を形成し、水滴をはじく! 本製品は撥水性に優れ、水はじきが良いシリコーン系成分を配合した、自動車ガラス専用の撥水剤です。 本製品の施工により、雨を粒状にし、走行速度約45km/h※から水滴をはじき落とし始めます。 通常の雨はもちろん、ワイパーで拭ききれない豪雨による視界不良や、雨天夜間時のガラス表面の水滴による光の乱反射に対して、クリアな視界を確保します。 またガラスに油膜や汚れが付着しにくくなります。 冬期の場合は、雪や霜が取れやすくなり、窓が凍っても解氷時間が短くなります。 雨量やフロントガラスの傾斜角度、溶剤の使用期間により異なります。1本で約50台弱(フロントガラスのみ施工の場合)の施工ができます。
付属品油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】スポンジ:1個(サイズ:W約155×H30×D85mm)、油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】フェルトスポンジ:1個(サイズ:約W40×H46×D60mm)、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】スポンジ:1個(サイズ:約W70×H70×D20mm)、作業手順書各1部 成分油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:界面活性剤、特殊研磨剤、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:イソプロピルアルコール、シリコーン類、酸 適合油膜・ウロコ取りガラスクリーナー・撥水コート 容量(mL)油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:400、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:約50×150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:約60×183×60 危険物の類別非危険物
1セット
9,298 税込10,228
9日以内出荷