「ガラスコーティング 陶器用」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄と同時に水ハジキ&防汚コーティングし、水アカ等の汚れの固着を防止します。除菌剤配合で清潔感も持続。
用途陶器・ガラス・タイルの洗浄及びコーティング 材質主界面活性剤(2%)、シリコーン、除菌剤キャップ:ポリプロピレンボトル:ポリエチレン 幅(mm)70 高さ(mm)162 奥行(mm)45 内容量(mL)280
1個
599 税込659
当日出荷

ワックス・コーティングのリンレイから、お掃除の手間軽減のための家庭内コーティングシリーズを発売。第1弾は、キッチンや水まわりのはっ水コート剤。水を強力に弾いて表面に残さない。汚れの原因となる水アカを付きにくくして、日ごろのお手入れの手間を軽減します。ハウスキーピングの新習慣をご提案します。
液性弱アルカリ性 商品タイプ本体
1個(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業) 動画あり
おそうじプロのキレイシリーズ 簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!) 素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗面・シンク・トイレ・お風呂の各水廻り専用のクリーナーです。 プロの清掃業者が使用している強力なクリーナーですので新品の様なツヤピカが復活します。 WAKI コーティングクロス CTG010(別売)と併用していただくとプロ仕様のコーティングでキレイな状態を長期間維持できます。
セット内容クリーナー1本、手袋1組(2枚)、スポンジ1個
1セット
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ! コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。 コーティング効果は約3年! 汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル 寸法(縦×横)(mm)85×85 硬化時間(時間)約3~6 適応ステンレス、陶器、FRP 塗布面積(m2/セット)約1
1枚
899 税込989
当日出荷

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色 特性撥水、つや出し 対応ボディー色全色対応 成分ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(450mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

汚れを落としながら、コーティングするので次の掃除がラクラク 表面をコーティングして、水アカが付きにくい 業務用として使われている洗剤をそのまま家庭用にしました。 洗浄と同時に汚れをつきにくくするクリーナーです。 台所シンク、洗面台、お風呂、トイレ、タイル、ガラスに。
適合場所/台所シンク・洗面台・浴室・トイレ・外壁、対象物/プラスチック・陶器・ガラス・ステンレス・タイル・鏡 液性中性 不適合塗装済木製品・ステンレス以外の金属・水がしみ込む木・紙・布・コンクリート 寸法(幅W×高さH)(cm)約6.9×16.5 繰り返し・詰め替え対応
1個(280mL)
799 税込879
当日出荷

TIPO’S 超撥水剤弾き!! 友和 動画あり
超発水コーティング!汚れや水アカを強力に弾きます。効果長持ち!防カビ剤配合でパワーアップ! 従来品の臭いを軽減し更に使いやすく、新しくなった超発水剤弾き!!
1個(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

水垢・石鹸カス・尿石などの付着防止に。 スプレーするだけの簡単コーティング。 撥水効果により汚れの付着を防ぎ、お掃除がラクになります。
液性中性 成分アミノ変性ジメチルポリシロキサン1-3ブチレングリコール 種別スプレー
1本(250mL)ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能 形状液体 商品タイプ業務用
1個(1kg)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解! 超進化、ウロコ除去成分約140%UP! 黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去! 水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去! ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現! 乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応 容量(mL)700 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
1個(700mL)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化型シリコーン採用、強靭かつ柔軟でクリアな被膜がタイヤに密着! 雨にも洗車にも耐えるコーティングタイプ、ハガレにくく従来比7倍=約3ヶ月の耐久性を実現! 光沢ポリマーを従来比8倍と高濃度に配合、約3倍の光沢と圧倒的な黒艶感を実現! たっぷり使える大容量(普通タイヤサイズ24本/約6台分) スプレーして乾かすだけ、新車以上の光沢感と異次元の3ヶ月耐久! 高価格帯エアゾール(W社ブラックコーティング、C社ブライトマジック)の中でも群を抜く光沢感と耐久性を実現!
用途自動車用タイヤの保護及びつや出し 容量(mL)480 タイプ油性・エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量288mL 危険物の性状非水溶性
1本
729 税込802
当日出荷

17660142100 復活洗浄剤 ステンレスシンク石けん・水あか・サビ取りクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[石鹸あか汚れを強力に除去] ステンレスシンク流し台の今まで落ちにくかった白ボケした水垢・石鹸垢・サビなどを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■ステンレスシンク流し台 の 水垢・石鹸垢・サビの除去 場所:流し台 素材: ステンレスシンク / ホーロー / FRP / 人工大理石 / 陶器 落ちる汚れ:白ボケした石鹸汚れ / 水垢 / ステンレスシンクのサビ / もらいサビ 【使えないもの】■[新品] 未使用のステンレス製シンク ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。 液性酸性 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-68
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷