12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。 ベージュ 粘着力(N/10mm)3.52 引張強度(N/10mm)315 引張強度(N/19mm:参考値)600 粘着力(N/19mm)6.7
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 ベージュ 引張強度315.8N/10mm 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4538 材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 ベージュ 引張強度315.8N/10mm 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 ベージュ
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.3 ベージュ 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 規格UL510 粘着力(N/10mm)5.6 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm) 特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。 粘着力(N/10mm)4 絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ) 引張強度(N/25mm)360 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
1巻
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 ベージュ テープ長さ(m)10 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 引張強度144N/10mm(厚み0.13mm) 粘着力4N/10mm 連続使用温度(℃)-60~200 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)