1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。透過する光はおだやかで、光をやわらかくコントロールができます。不透視性が高く、内表面全体に表情のあるすりガラス模様を配しています。
断熱性や遮音性に優れている。
光を透過・屈性させることで、快適な空間をつくります。
強風や地震に強く、防犯面でも安心。
クリーニングが簡単でメンテナンスも容易です。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
パターンカスミ
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。波状の不連続パターンが、透過光を微妙に散乱させます。表面は平滑で光の透過性が高い反面、像が揺らいではっきりみえないため視線をやわらげます。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
パターンたまゆら
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。光の直進性、透過性に優れたガラスブロック。内外面とも平滑で透視性が最も高く、向こう側の景色や様子を見たい箇所に適しています。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
パターンプレーン
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。透過光は内面のプリズム状の歯形で上向きの方向性を与えられ、一度天井を照らし、その反射で奥まった空間を、間接的に明るくします。表面は平滑です。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
パターン指向性
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。表面全体をフロスト加工して、すりガラス状にしたガラスブロック。滑らかなマット状の表面は均質な仕上がりで、光をやわらかく拡散します。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
色正面:スリガラス調、側面:白
パターン両面フロストプレーン
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内面に透明の特殊カラーをコーティングしたカラーガラスブロック。カクテルのような華やかな透き通った色調を生み出します。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内側面にメタリック調の特殊コーティングを施したガラスブロック。
高級感のある洗練された空間に最適です。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
パターンプレーン
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内面に特殊材料をコーティングしたガラスブロック。
光を受けると無数のラメがポップな輝きを放ちます。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
寸法(mm)145×145×95
質量(kg)1.9
パターンたまゆら
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ステンレス製のフレームに145×145の50mm厚の薄型ガラスブロックをモルタルで固定し、フレームの二辺をネジで枠に取り付けるパネルです。現場でガラスブロックを1個ずつ積む必要がなく、スピード施工が可能。建物の内外装にお使いいただけます。
用途建物の内外装にお使いいただけます。
パターンカスミ
関連資料ハウスパネル(0.51MB)
ステンレス製のフレームに145×145の50mm厚の薄型ガラスブロックをモルタルで固定し、フレームの二辺をネジで枠に取り付けるパネルです。現場でガラスブロックを1個ずつ積む必要がなく、スピード施工が可能。建物の内外装にお使いいただけます。
用途建物の内外装にお使いいただけます。
パターンカスミ
関連資料ハウスパネル(0.51MB)
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。乳白色のやわらかな光で空間を包むガラスブロック。外壁に使用した場合、窓板ガラスに比べ、紫外線の透過率は約1/10と低いため、室内の家具や物品の色あせが起こりにくくなります。
また、オパリーンは光の入射角が変わっても透過する光の量にあまり変化がないため、日中の室内を均一に明るくします。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
寸法(mm)145×145×95
質量(kg)1.9
色正面:乳白、側面:白
パターンプレーン
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
21日以内出荷
側面のメタリックコーティングにより、通常のガラスブロックと比べて光の反射が強まります。光の当て方によっては近未来を思わせる壁面に仕上がったり、光の反射が強いのでガラスブロック内側も明るい空間を作ることができます。
用途化粧ブロック
材質ガラス
質量(kg)2.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書製品情報(0.38MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内面に透明の特殊カラーをコーティングしたガラスブロック。
表面処理をしているため、光の角度や強さにより、ゴージャスな印象にも甘くキュートな印象にもなります。カクテルカラーの表面にフロスト加工を施したブロックになります。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
寸法(mm)145×145×95
質量(kg)1.9
パターンたまゆら
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内面に特殊材料をコーティングしたガラスブロック。
反射光と透過光でまったく異なる色と表情を見せるブロックです。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
寸法(mm)145×145×95
質量(kg)1.9
パターンたまゆら
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
クリスタルクリアーの別サイズのシリーズです。透光半透視のガラスブロックで、窓ガラスのようにダイレクトに光を取り入れるのではなく、拡散した均一で柔らかい光を室内へ採り入れます。テクスチャーごとに光の透過、屈折、反射によって生まれる光の造形が時変わるので、雰囲気に合わせた個性的な空間演出が可能です。
用途化粧ブロック
材質ガラス
取扱説明書製品情報(0.38MB)
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
外径(Φmm)104×104
開口寸法(mm)92×92
ドア厚(mm)30~36
はしごの幅は50mmと35mmの2種類。50mm幅は主筋となり、平積み面では短辺方向、曲面積みでは縦方向に使用する力骨でガラスブロック面に加わる力(風圧や地震力)を周囲枠や躯体に伝える働きをするものです。35mm幅は副筋となりガラスブロック面に加わった力を主筋に(端部では躯体に直接に)伝える働きをするものです。直径5.5mmのステンレス製丸鋼2本を同材質のプレート(10mm巾)ではしご状に加工したもの。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる。撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)。液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺。【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
用途クモの駆除・巣作り阻止
成分【有効成分】ビフェントリン、フタルスリン
種別エアゾール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×254×66
適合害虫カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
1本(550mL)
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
GB目地は、セメント、骨材、防水剤などを合理的に調合し、管理した工場で製造していることから、現場で練り混ぜるだけで安定した耐久性、防水性、美観性が得られ、ガラスブロック面を引き立てさせる目地が仕上げられます。
用途ガラスブロックとガラスブロックの間、中間の目地部の化粧目地材となります。
色調白
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
目地を均等にする為、必要に応じてガラスブロック本体角部分にご使用ください。
ガラスブロックと共に積み上げ後、タブを折り取り、目地入れを行ってください。
用途ガラスブロック副資材
材質プラスチック
取扱説明書製品情報(0.38MB)
ガラスブロック取り付け後の割れ(クラック)の防止の為、使用することをお勧めいたします。
用途ガラスブロック副資材
材質NBR系スポンジN-146
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)5×75×1000
取扱説明書製品情報(0.38MB)
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
GB目地は、セメント、骨材、防水剤などを合理的に調合し、管理した工場で製造していることから、現場で練り混ぜるだけで安定した耐久性、防水性、美観性が得られ、ガラスブロック面を引き立てさせる目地が仕上げられます。
用途ガラスブロックとガラスブロックの間、中間の目地部の化粧目地材となります。
色調灰
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
内部が波のようなテイストのため光があたることにより、他のガラスブロックにはない、虹のような綺麗な色合いが室内でも手軽に楽しむことができます。
用途化粧ブロック
材質ガラス
質量(kg)2.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書製品情報(0.38MB)
ガラスブロック標準施工に適した砂・セメントの量を工場で調合し、袋詰めしたガラスブロック施工専用積みモルタルです。
用途水を加えて練り混ぜるだけで、安定した耐久性が得られます。
標準使用量(GB積みモルタル1袋(25kg))145×145×95のガラスブロックの場合:22個、190×190×95のガラスブロックの場合:16個
内容量(kg)25
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1袋
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプフライス加工
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
ソフトな色調が魅力のカラータイプのガラスブロックです。美しく澄んだ高品質のガラスブロックが作り出す、柔らかい光と色のハーモニーが、明るくさわやかな空間を演出します。
用途化粧ブロック
材質ガラス
質量(kg)2.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書製品情報(0.38MB)
直径5.5mmのステンレス製丸鋼。(単筋)
用途ガラスブロック曲面積み時の横筋、及びつなぎ筋として使用します。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
タイプSBR樹脂
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
あらかじめガラスブロックの原料に塗料を混ぜ込んでいるので、高い耐久性と色持ちを保つスペイン製のガラスブロックです。お好みの色をチョイスして、カラフルで華やかな宝石箱のような空間を演出します。
用途化粧ブロック
材質ガラス
質量(kg)2.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書製品情報(0.38MB)
広範囲の下地に高い接着力を有する、耐溶剤型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
タイプアクリル樹脂
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~6時間(23℃)で次の工程に移れます。 1回で10mmまでの厚塗りができます。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
容量(kg)主材:25.0、硬化液:10.0
形態主材:袋、硬化液:缶
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
施工面積(m2)塗り厚(3mm):9.5
練り量(L)28.5
塗布厚さ(mm)標準:3.0~10.0
1セット(60kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、ローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
タイプセメント系カチオン性SBR樹脂モルタル
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.85MB)
塗布厚さ(mm)標準:1.0
広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
容量(kg)15
形態袋
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.87MB)
施工面積(m2)塗り厚(1mm):10.5
練り量(L)17.8~18.5
塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
1セット(15kg)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
万が一、ガラスブロック面内に入った雨水を下部枠の水抜き孔から速やかに外部に排出するためのもの。
用途下部枠の溝内に、すのこ面を下に敷いて使用します。
材質軟質塩化ビニール樹脂
長さ(mm)1000
形状すのこ状
幅(mm)72
厚さ(mm)3
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~4時間(23℃)で次の工程に移れます。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
容量(kg)主材:13.5、硬化液:4.5
形態PP缶
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.79MB)
施工面積(m2)9
練り量(L)9
塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(18kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 3~60mm程度の欠損部爆裂部の充填補修、出入隅部の補修に優れています。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
容量(kg)パウダー:15
形態袋
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.87MB)
施工面積(m2)塗り厚(3mm):3.3
練り量(L)17.8~18.5
塗布厚さ(mm)標準:3.0~60.0
1セット(15kg)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
緩衝材。地震の力、熱による膨張収縮の力や躯体の変形による力がガラスブロック面に直接加わらないようにする材料です。
用途開口部周囲の取り扱い目地やガラスブロック面中間に設けるエキスパンション目地のクッション材として使用します。
材質ポリエチレンフォーム材
長さ(mm)1000
幅(mm)75(mm)
厚さ(mm)10
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1本
¥379
税込¥417
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ