576件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ30×40cm アズワン品番61-7339-40 素材特殊極細マイクロファイバー(ポリエステル・ナイロン)
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

用途ガラス拭き用 材質マイクロファイバー(ポリエステル80%、ポリアミド20%) ブルー エスコ品番EA929DY-37 寸法(mm)406×406
1個
830 税込913
当日出荷

水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。 乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除 材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維 寸法(mm)約300×500
1パック(2枚)
769 税込846
当日出荷

ガラス面がキレイに仕上がるマイクロファイバー製クロスです。表面(ツルツル面)は通常の拭き上げに使用。裏面(ザラザラ面)はガラスにこびり付いた鳥のフンなどを落とす際に使用します。
用途業務用マイクロファイバー製クロス 使用場所ガラス 質量(g)45 寸法(横×縦)(mm)450×290
1枚
889 税込978
当日出荷

水にぬらして固く絞って拭くだけで、しかも洗剤要らずで二度拭き、乾拭きもいらないので手間もかかりません。 清掃のプロが愛する一品です。
用途食器類、ガラス類、OA機器等どこにでも使えるマイクロファイバークロス。 材質ポリエステル50%、ナイロン50%
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。 シートサイズ(mm)360×360 材質ナイロン/ポリエステル
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイクロファイバークロス 光沢仕上げ用 モノタロウ 動画あり
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。 吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用 材質マイクロファイバー 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 寸法(mm)650×420
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マイクロファイバー クロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロファイバータオル モノタロウ 定期注文 動画あり
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。 車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 材質マイクロファイバー 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 寸法(mm)400×390
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
寸法(mm)127.5×85×20 肉厚(mm)底:2
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブが可能。 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適。 高品質ガラスの為、繰り返し洗浄・使用が可能。 行・列にアルファベット及び数字表示。 別売りで同素材の蓋もございます。
適合蓋なし 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) 肉厚(mm)2(底) ウェル形状平底
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。ガラスマイクロプレートB-1~B-4用共通のフタです。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブが可能。 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適。 高品質ガラスの為、繰り返し洗浄・使用が可能。 行・列にアルファベット及び数字表示。 別売りで同素材の蓋もございます。
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) 肉厚(mm)2(底) ウェル形状平底
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷


耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ滅菌が可能で、繰り返し洗浄・使用できます。 耐薬品性に優れ、有機溶媒が使用可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に適しています。
材質硼珪酸ガラス-1 形式(ボトム)平底
1個
55,700 税込61,270
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。ふたは別売です。
仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JR 1)●寸法:127.5×85×20mm●型式:B-3●ウェル:外径Φ35×6個●容量:14.5mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-6 アズワン品番65-8686-82
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷

本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。ふたは別売です。
仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JRー1)●寸法:127.5×85×13.5mm●型式:B-1●ウェル:外径Φ8×96個●容量:0.32mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-96 アズワン品番65-8686-79
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

。本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。ふたは別売です。
仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JRー1)●寸法:127.5×85×20mm●型式:B-4●ウェル:外径Φ24×12個●容量:6.5mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-12 アズワン品番65-8686-81
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷

本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●ふた材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●適応:ガラスマイクロプレート(Bー1・Bー2・Bー3・Bー4) 用●コード番号:2420-01 アズワン品番65-8686-83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1ケース(50本)ほか
8,198 税込9,018
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
1組(6本)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢仕上げに最適な毛足の長い超極細繊維を使用し、ボディを鏡のように仕上げる。 ソフトなタッチで塗装面にやさしく、塗装本来の艶・光沢を引き出す。 ダッシュボードやガラスのホコリ取りにも最適。 吸収性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能
用途ワックス仕上げ用クロス 材質ポリエステル80%ナイロン20% 寸法(mm)約450×340 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。 行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
材質硼珪酸ガラス(JR-1) 形状平底 径(Φmm)127.5 滅菌オートクレーブ可
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(100g)
699 税込769
5日以内出荷

ウエス マイクロファイバー ミックス品 モノタロウ 動画あり
訳ありだからお買い得! 未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 ミックス 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 質量(kg)約1 サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ 区分新品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
799 税込879
当日出荷

PTFEシール付PEキャップのため、クロロホルム等の有機溶媒が使用可能です。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆等でメモができます。
材質硼珪酸ガラス(JR-2) 胴外径(Φmm)10.5
1袋(6個)
6,060 税込6,666
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊マイクロ研磨シートで、キズをつけずに水あか・ウロコが取れます 水でぬらして磨くだけの簡単作業です 専用のパッド付きです
用途自動車のガラスについた水あか、ウロコの除去に。 適合水あか、ウロコ トラスコ品番180-5179 アズワン品番64-8543-28 危険物の類別非危険物
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
欠品中

1箱(100枚)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(100本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM) 形状(フィルター) 外径/Φ8mm、厚み/t0.7mm 最高使用圧力(MPa)(ホルダ)0.5
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。 フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。 超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。 反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。 反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ) 硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。 被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応 特性撥水、傷消し 付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm) 成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂 使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる 種別フッ素系 作業量(目安)中型車約5台分 耐久性12ヵ月 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル瓶
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
32,900 税込36,190
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM) 寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度なガラス毛細管で、TLCプレートへのスポッティング、電気泳動試料のアプライに適しています。
付属品ゴム球×1 タイププレイン 入数100本
1箱(100本)
3,098 税込3,408
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM) 寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイクロファイバータオル 洗車用 モノタロウ 定期注文 動画あり
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー 寸法(mm)650×420 関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)