6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット 成分可視光硬化型レジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン 動画あり
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2691 WRSガラスリペアワン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングWRSガラスリペアワン
エコ商品
傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。
セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.28MB) 取扱説明書(1.16MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
3,980 税込4,378
4日以内出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)