461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用 材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト 仕様キー2本付 トラスコ品番380-1942 材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール 質量(g)80 シリンダー径(Φmm)6 取付板厚(mm)3~7 キー番号同番
1個
819 税込901
当日出荷

ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用 付属品キー×2本 材質スチール、亜鉛ダイカスト 幅(mm)約109 シリンダー径(Φmm)約16 取付板厚(mm)3~7 同一鍵
1個
499 税込549
当日出荷

中間ロックにも使えます!上がり止め機能付き! ピッキングされにくいディンプルキー採用!
仕上#600 適合厚さ(mm)硝子引戸5~6
1組
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1組
879 税込967
7日以内出荷


どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用 キー2本 材質ホーク/スチール シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上 適合ガラス厚(mm)3~6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵)2
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
950 税込1,045
翌日出荷

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号035 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上ユニクロ・白色 適合ガラス厚(mm)5、6
1組
1,698 税込1,868
7日以内出荷

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)185 材質ガラス 高さ(mm)114 最大径(Φmm)59 口径(mm)59 TKG品番9-2268-0901 TKG品番(2017)6-2052-1001 食器の種類洋食器
1箱(6個)
7,898 税込8,688
3日以内出荷

1個
959 税込1,055
翌々日出荷




1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1組
1,998 税込2,198
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上ユニクロ 適合ガラス厚(mm)5、6
1組
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1組
999 税込1,099
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上(本体)HL、(カム)ユニクロ 適合ガラス厚(mm)5、6 吊元左右兼用
1組
1,998 税込2,198
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上(本体)HL、(カム)ユニクロ 適合ガラス厚(mm)5~8 吊元左右兼用
1組
1,398 税込1,538
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上(本体)#400、(カム)ユニクロ 適合ガラス厚(mm)5、6 吊元左右兼用
1組
1,298 税込1,428
7日以内出荷

YDカムロック・八万ロック用のカム
材質スチール 寸法(mm)42 板厚(mm)2 仕上ユニクロ(三価クロム使用)
1個
159 税込175
5日以内出荷

YDカムロック・八万ロック用のカム
材質スチール 寸法(mm)49 板厚(mm)2 仕上ユニクロ(三価クロム使用)
1個
159 税込175
5日以内出荷

セット内容 取付けビス 2本付き
適合ガラス厚(mm)5・6・8
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YDカムロック・八万ロック用のカム
材質スチール 寸法(mm)39 板厚(mm)2 仕上ユニクロ(三価クロム使用)
1個
159 税込175
5日以内出荷

セット内容 取付けビス 2本付き
適合ガラス厚(mm)5・6・8
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上クローム 適合ガラス厚(mm)5、6
1組
2,498 税込2,748
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上(本体)#600、(カム)クローム 適合ガラス厚(mm)5~8 吊元左右兼用
1組
1,198 税込1,318
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上(本体)#600、(カム)クローム 適合ガラス厚(mm)5、6 吊元左右兼用
1組
1,398 税込1,538
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上#400 適合ガラス厚(mm)8(右)
1個
589 税込648
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上クローム 適合ガラス厚(mm)5、6
1組
1,598 税込1,758
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上#400 適合ガラス厚(mm)8(左)
1個
589 税込648
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上#400 適合ガラス厚(mm)5、6(左)
1個
589 税込648
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上#400 適合ガラス厚(mm)5、6(右)
1個
579 税込637
7日以内出荷

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷