●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ねじ規格GLS-80
材質硼珪酸ガラス
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
形状角形
機能ロック機能付き
電子レンジ○
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
種類コニカルビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
耐熱ガラス製で、熱湯消毒ができ、酸や塩分にも強い。
フタを外して家庭用オーブン・電子レンジでご使用できます。(冷凍不可、高出力(業務用)レンジ、オーブン使用不可)
材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱120℃)、パッキン/シリコンゴム(耐熱240℃)
透明なので保存状態も一目瞭然。積み重ね収納ができ冷蔵庫でも活躍。角型は、フタを外せばオーブンにも使用可能。
仕様電子レンジ可、オーブン可
耐熱温度(℃)(フタ)140
電子レンジ○
持ち易い取手付
用途保存容器として。
材質(本体)硝子
材質(フタ)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへ。フタをしたまま電子レンジOK。フタを外せばオーブンOK。ラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい。匂いや色移りがしにくいです
形状丸形
色ホワイト
電子レンジ○
取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様遮光
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)86×176×30
容量(mL)500
ねじ規格GL-45
アズワン品番1-4993-05
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート
仕様電子レンジ可、オーブン可
セット内容200mL×2個、500mL×1個、1200mL×1個
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55
耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ○
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート
仕様電子レンジ可、オーブン可
セット内容200mL×4個、500mL×2個、1200mL×1個
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55
耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ○
硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP
ねじ口規格(GL)45
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
ねじ規格GL45
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
関連キーワード