ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
色透明
材質ほうけい酸ガラス
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
共通摺合のフラスコに使用できます。
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
仕様普通摺
上部が六角形のため転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス3.3
共通摺合のフラスコに使用できます。
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
仕様吸引口外径:8Φmmコックなし
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
材質POM(ポリアセタール)
化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
入数10
材質ポリアセタール
材質硼珪酸ガラス-1
付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金
材質亜鉛ダイカスト
タイプ鍵違10種
仕上ニッケル
適合ガラス厚(mm)5~8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵A-333
仕上ニッケル
適合ガラス厚(mm)5~8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵A-331
仕上ニッケル
適合ガラス厚(mm)5~8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
材質PE(ポリエチレン)
栓No.No.2~8用
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
材質(本体)硼珪酸ガラス
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等
材質ポリエチレン(PE)
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個(4個)
¥59
税込¥65
4日以内出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ