板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30
耐荷重(N)98/2個
棚受け金具その他棚受
クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
用途ガラス棚専用ブラケット
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用
質量(g)98
仕上クロムめっき
棚受け金具その他棚受
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用
質量(g)23
仕上ニッケルめっき
棚受け金具その他棚受
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.045
対応ガラス板厚(mm)6~10
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。
(システム32の下穴にも合います)シンプルなスクエアデザインです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×2×3.8
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
真鍮土台とガラス板との組合せが透明感いっぱいの印象を与える、ガラス飾り棚です。お気に入りコレクションのディスプレイ用としてリビングに取り付けたり、調味料置き場としてキッチンに取り付けたり、洗面グッズや化粧品置き場として洗面所に取り付けたり…と、用途はたくさん!別売の棚枠(640770ガラス棚枠)をつければ落下防止にも役立ちます。取付用ネジ付属。石膏ボードへの取付は対応しておりません
高さ(mm)60
幅(mm)462
奥行(mm)137
材質受け部:真鍮/棚板部:ガラス
質量(g)約1100
耐荷重(kg)約5
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアーライン
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA
付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50
材質亜鉛合金(ZDC)
形状特殊
材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調
質量(g)698
材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地
材質(パッキン)ポリアミド/クリアー
耐荷重N(kgf)245(25)
耐荷重(N)245
1セット(2個)
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
用途4点受け什器のガラス棚対応
セット内容4個(左右×各2)
材質スチール製ユニクロメッキガラス面接地部:軟質樹脂
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など
材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン
寸法(mm)280×190×330
架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
ガラス器具の乾燥に便利なキャスター付の乾燥台です。ボードはハンガー式の乾燥台です。ハンガーは異動・取り付け・取り外しが可能です。ビーカーやフラスコなど水が溜まりやすい器具の乾燥に便利です。棚の中段には水切りバスケット、下段には水受けバット付で、ガラス器具全般の乾燥に便利です。
寸法(mm)ボード:ハンガー(長さ:150)×30、水受けバット:プラスチック製(390×300×45)×3
フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付
大きさ662×440×1853mm
バスケット(mm)浅型(395×295×70×2 深型(390×295×130×2
1台(1台)
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
ハイロジック リーフ棚柱専用の棚受け。クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受け。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。生地タイプは棚受裏側からビス止めができ、棚板の落下防止をすることができます(推奨ビス:トラスタッピング3.0×14mm/棚板厚み15mm以上の場合)。ホワイト・ブラックタイプは棚板が滑りにくい化粧ラバー付!ガラス棚板などに最適です。4ヶ入りは棚受け1枚分で便利
【商品特徴】ガラス素材のツリースタンドです。ライトが付いているので、光らせると暗い場所できれいです。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。
特記LEDライト:常点電池式((8185-5570)単4×2本 別売(8185-5572)単4×3本 別売)
材質ガラス
ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:119.8×39.6
ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:119.8×34.6
ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×34.6
ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×39.6
横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。
材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS
質量(kg)15.5
色ホワイト/グレー
容量(L)50
アズワン品番64-1213-11
TKG品番9-0843-0601
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。
棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意・・・・ガラス棚板などに最適
用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の棚受けです。
材質【化粧ラバー】エラストマー
棚受け金具棚柱用
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。
適合板厚(mm)8
耐荷重N(kgf)98(10)
棚受け金具その他棚受
透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。
付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個
材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、背面板/MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチール
色ブラウン
高さH(mm)255
本体質量(kg)2.65
組立方法組立式
奥行D(mm)120
幅W(mm)420
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
透明アクリル棚板を採用した木製コレクションケースです。
付属品棚板/5枚、棚受けダボ/20個
材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール
色ナチュラル木目
高さH(mm)480
本体質量(kg)3.4
奥行D(mm)120
幅W(mm)330
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
大切なコレクションを美しくディスプレイ。
用途透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。
付属品棚板:2枚、棚受けダボ:8個
材質本体:MDF、棚板・扉面:アクリル、背面板:MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ:スチール
幅(mm)420
色ブラック
高さ(mm)255
奥行(mm)120
本体質量(kg)2.65
棚段数(段)3
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
透明アクリル棚板を採用したワイドタイプの木製コレクションケースです。
付属品棚板/3枚、棚受けダボ/12個
材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール
色ナチュラル木目
高さH(mm)345
本体質量(kg)3.8
奥行D(mm)120
幅W(mm)470
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
棚板奥行120mmで大きめのフィギュアもディスプレイできます。
付属品棚板/3枚、棚受けダボ/12個
材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール
色ナチュラル木目
高さH(mm)480
本体質量(kg)4
奥行D(mm)170
幅W(mm)330
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
デスクトップにも置けるミニサイズです。
付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個
材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチール
色ブラック
高さH(mm)250
本体質量(kg)1.4
組立方法組立式
奥行D(mm)120
幅W(mm)250
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
デスクトップにも置けるミニサイズです。
付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個
材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチール
色ブラウン
高さH(mm)250
本体質量(kg)1.4
組立方法組立式
奥行D(mm)120
幅W(mm)250
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ