ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)45×3×50H
タイプ補助板
耐荷重(kg)1
取付け方法マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1
材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
種類壁掛け・無地
こんなお得な商品も!

スチールシート 粘着剤付
モノタロウ
¥349
税込¥384
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ粘着テープ付
寸法(mm)200×100×0.2
材質鉄
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ガラス加工不要
用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。
マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。
種類その他
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットピンです。
スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、写真やメモを留めるのに最適!
特性超強力
材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
マグネットを使用できるようにするスチールシートです。
裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。
ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。
鉄箔とコート紙を複層化した商品です。
材質スチール・紙
寸法(mm)200×300×0.25
質量(g)46
取扱説明書(0.9MB)
商品タイプ粘着剤付
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
質量(g)19.1
種類関連部品
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
固定ガラスと片開きガラス扉の戸先に取り付け、隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
マグネット入りで近接すると吸着します。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。
ワイヤーで様々なところに設置できます。
暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
マグネットタイプミラーです。
角度が自在に調整できます。
軽量タイプのミラーです。
ビス止めも可能です。
鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-16
材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ147
質量(g)230
取付場所壁面、天井
曲面R(mm)300
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
ネオジウム磁石で強力に吸着する。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に
材質ネオジウム
マグネットタイプミラーです。
ビス止めも可能です。
角度が自在に調整できます。
軽量タイプのミラーです。
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-17
材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)150×180
質量(g)280
取付場所壁面、天井
曲面R(mm)600
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
先端が伸縮性のあるくびれの形状で、衝撃吸収に役立ちます。
平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。
マグネットにより水が漏れにくくなります。
小口にはめるだけで簡単に取付できます。
ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)0.25
色半透明
入数2個
材質SUS304、(マグネット部分)プラスチック/茶
仕上#400
適合ガラス厚(mm)8
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)約9.81(1)
質量(g)17.1
材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
質量(kg)0.58
質量(g)580
種類ガラスドア用丁番
対応ガラス板厚(mm)8、10
適合扉高さ(mm)2000以下
付加機能マグネット付
推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉質量(kg)40kg/ペア以下
適合ガラス厚(mm)8
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)1000
磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
質量(kg)0.75
質量(g)750
種類ガラスドア用丁番
対応ガラス板厚(mm)8、10
適合扉高さ(mm)2000以下
付加機能マグネット付
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉質量(kg)40kg/ペア以下
適合ガラス厚(mm)8
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)1000
。木工組み立て・釘打ち作業に!。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎 黒シリーズ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。ネイルキャッチ用マグネット内蔵!(50mm前後の釘が使用できます)。簡易保護キャップ付き。木工製品の組み立てなど傷や跡を付けたくない時に!!。※軽打撃用です。強打撃や連続使用はキャップが破損する恐れがあります。
仕様●頭部重量:約225g
アズワン品番65-9541-18
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容ガラスくず
アズワン品番65-2306-90
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
そのまま使えるカットタイプ
油性マーカーでかける
色白
寸法(mm)72×21
1セット(16枚)
¥91
税込¥100
当日出荷
ガラス面専用の貼付ベースです。ソーラーセンサーライトダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト広範囲照射タイプ(EDS0795)をショーウィンドウ等に簡単に取付ができます。高強度で糊が残りずらい、ガラス接着用途に最適のPET素材の両面テープを前面に使用してます。万が一の剥がれに備え、粘着補助フック・チェーンも付属します。
仕様●本体サイズ:W180×H190×D10mm●重量:150g●セット内容:高品質アクリル製貼付ベース×1、粘着補助フック×1、チェーン(30cm)×1、ビス×3
アズワン品番65-6793-38
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
吸着タイプのホワイトボードシート。金属面、スチール家具などはもちろん、
凹凸が少ないガラス、木工化粧ボード、プリント壁紙等のマグネットがつかない場所に貼れる吸着ホワイトボードシートです。
鉄粉シートが入っているので表面にマグネットが付けられます。
吸着面を濡れ雑巾などで拭き取ると、吸着力が復活します。シートは丸めて収納が可能です。
用途壁、ガラス等の、マグネットがつかない場所にも貼れる。
色白
仕様ホワイトボードシート、吸着式
付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡
厚さ(mm)1
タイプ吸着式タイプ
商品タイプ吸着式タイプ
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
ガラスドア用マグネット付丁番8100型、8102型、セルフクロージングガラスドア用丁番8050型、8052型のプロファイルです。マグネット付エッジシール8851型用のアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認
寸法(mm)160×195
鏡有効径(Φmm)300R
ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。
両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け
付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色)
材質鋼
取付可能ガラス厚(mm)5
ワンプッシュで扉を開閉。マグネット式。
用途オーディオラックなどのガラス扉に
材質ABS樹脂、鉄GBメッキ
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/極薄設計(0.42mm)/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
付属品背面ガラス対応フィルム
1個
¥609
税込¥670
欠品中
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
材質鉄
色ブラック
質量(g)3.5(本体)/13.3(パッケージ込)
本体寸法(mm)Φ50×D0.78
端末(対応)スマートフォン(汎用)
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
バインダースタンドSBM2 にセットして、木棚やガラス棚などマグネットでは付かない棚に粘着シートで対応します。
粘着シートが汚れても、濡れた布で拭き取れば何度でも使用できます。
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲無段階
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
材質鉄
色ホワイト
質量(g)3.5(本体)/13.3(パッケージ込)
本体寸法(mm)Φ50×D0.78
端末(対応)スマートフォン(汎用)
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
材質鉄
色ブルー
質量(g)3.5(本体)/13.3(パッケージ込)
本体寸法(mm)Φ50×D0.78
端末(対応)スマートフォン(汎用)
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ