20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 動画あり
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm)約360 質量(g)900 ハンドル径(Φmm)35.8 有効長(mm)(ハンドル)127.8 材質(ゴム)NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等に便利です。 仕様平面のみに吸着可能
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568 質量(g)480
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番467-9059 材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g)985 タイプダブルA 吸着力70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg)1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm)297×181×115 定格電力(W)16 使用温度(℃)0~60 寸法(Φmm)45(握りバー) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)約2(ゼロ状態から) 動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550 質量(g)340
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)1610 耐荷重(kg)約100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

真空状態がひと目で分かるポンプ付
仕様吸着パッド材質:特殊ゴム 付属品プラスチックケース 質量(kg)1 材質(本体)アルミ合金 全高(mm)88 ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く) 吸着面寸法(Φmm)180 アズワン品番64-7965-72 パッドサイズ(Φmm)210 吸着能力(kg)最大120
1個
34,800 税込38,280
当日出荷

レバーを開くとはずれ、レバーと閉じると吸着しますので、片手でスピーディーな作業ができます。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、 据付等
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

サクションバキュームカップ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約60(1個当たり) 吸着面寸法(Φmm)約52 最大吸着能力(kg)2(1個当たり) 材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷

SC-2 サクションカップ SK11 動画あり
無理のない安定した力で移動することができます。持ちやすい、ダブルで吸着タイプです。持ちにくいガラスの交換修理などに最適です。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。 最大耐荷重(kg)約40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷

SC-1 サクションカップ SK11 動画あり
取っ手のない物の運搬に、据付に、とても便利です。冷蔵庫などの家電製品、エッジの鋭利なスチール板などの移動に最適です。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。 最大耐荷重(kg)約20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番467-9041 材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g)800 タイプシングルB 吸着力25kgまで
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ガラス板・鉄板・ステンレス板などを吸着盤で容易に運搬できます。 タイル・ブロックに吸着します。 長さ320mm
質量(g)約610 外形寸法(mm)約340×120×H80
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷