材質ナイロン
抽選器専用のカラフルな球です。全部で11色あります。直径12mm。
直径(Φmm)12
材質ジュラコン(R)
仕様玉は別売、※お届け時に玉を入れて必ず動作確認を行ってください。
種別5000球用
サイズW58×D22×H51cm 径
アズワン品番61-7259-82
素材木製
1個
¥86,500
税込¥95,150
6日以内出荷
お得な『玉300球付き』です。玉が大きくて扱いやすく詰まりにくい!
セット内容本体×1台・受け皿×1ヶ・玉×300球(玉内訳:白×250ヶ 黒・赤・水・黄・桃×各10ヶ)
材質ABS
質量(kg)本体+皿:約1.2
寸法(cm)32×30×15、約Φ25、土台:H3×W30×D15
適合サイズ(cm)抽選球サイズ:Φ1.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
材質ポリエチレン
直径(mm)55
1セット
¥699
税込¥769
欠品中
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子
2色の玉を1つの遺伝形質の優性・劣性の遺伝子に見立てて、両方の玉を入れたケース2つから同時に玉を取り出す作業を繰り返します。
玉を取り出した時の色の組合せを記録し、表現型や遺伝子型の分離比を求め、メンデルの遺伝の法則(一遺伝子雑種の遺伝)を検証します。
使用する玉の数を変え、4色で二遺伝子雑種の遺伝や3色で複対立遺伝子の検証などもできます。
クラス全員で実験ができ、ゲーム感覚で楽しみながら実験することができます。
セット内容玉(青・黄・白・緑)各500個/検証用ケース40個
1個
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
サイズW20.5×D24.3×H3cm
アズワン品番61-7260-03
素材木製
1個
¥7,020
税込¥7,722
当日出荷
これぞ定番の抽選器!木製の高級抽選器です。300球用。国産の木製抽選器です。 受け皿部分はプラスチック製です。抽選球250球付きです(赤・青・黄・ピンク・緑各10球、白200球)
その他抽選球250球付き(赤・青・黄・ピンク・緑各10球、白200球)
材質本体=木,本体ハンドル=アルミ,三角部分=アルミ,球受け=プラスチック
直径(Φmm)210
寸法(縦×横×奥行)(mm)290×250×150
玉大(mm)12
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
材質ポリエチレン
質量(g)約5
径(Φmm)(約)65
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質PP
ペリッと一瞬で開いて、気持ちスッキリ! ゴミが散らからなくて、会場スッキリ!抽選会の準備運営がスムーズに!1.スピード開封!開封しやすい部分ミシン加工によりワンタッチで気持よく開封できます。そのため運営効率が良くなります。2.破りカスが出ない!くじを破らないので、使用後に破りカスで会場が散らかる心配もありません。使用後に破りカスなどが出ないこと出ないも運営をスムーズにも進める要因となっています。3.便利なバラ仕立て少量パック!バラ仕立てなので、袋から取り出せばすぐに使用できます。少量パックなので必要枚数に近い数量で購入ができ、未使用ロスを極力減らすことができます。イベントやパーティなどでも、ご使用頂けますように「特賞」「A~F賞」「残念賞」など多彩な字句をご用意しました。
仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質マットコート紙を2枚貼り合わせ
寸法(mm)(斜辺)50×(底辺)70
紙厚(g/m2)314
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
関連キーワード