医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。
ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース
サイズ約1cm角
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
WAXで作ったルブです。
WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。
圧倒的な軽さを実現した、短距離、短時間(1時間程度)のレース用ルブ。
摩擦悪化の原因となる汚れを防ぎます。
従来のルブの常識を超える驚異の「サラサラ感」の低摩擦ルブ。
材質パラフィン、モリブデン
容量(mL)30
質量(g)33
外径×高さH(Φmm×mm)27×95
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
原子番号64のガドリニウム(Gd)はキュリー温度が291.2Kと低いので、湯を利用すれば、強磁性の性質を失う現象を確認できます。
セット内容ガドリニウム(削り状) 1g、ネオジム磁石
1個
¥10,000
税込¥11,000
3日以内出荷
モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
●インジウムの含有量を限界まで高めつつコストパフォーマンスを重視した高性能液体金属「ネコメタル」です。
●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。
高性能でかつコストパフォーマンスに優れた液体金属が完成しました!
●インジウム最大量配合
性能向上に影響するインジウムの含有率を徹底的に研究し、塗布に影響のでない範囲でインジウム含有量を極限まで高めた特殊配合を実現しました。
●実性能で最高クラスを実現
競合製品との熱伝導率比較をPCと計測機で入念に行い開発しました。
PC上での実性能で最高クラスの性能を発揮していることを確認しています。
●インストールキット付属
クリーナーや綿棒など液体金属塗布に必要なインストールキットを標準で付属しました。
●不要なコストを抑えてリーズナブルに提供
ラベル省略、汎用品のシリンジを採用するなど性能に影響のでない部分をコストカットし、高性能でありながらリーズナブルな価格で提供することが可能となりました。
粘度0.0072pas
耐熱温度(℃)11~160
容量(g)約1
導電性あり
セット内容綿棒×2、グリスクリーニングシート×2、シミオシシールΦ30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
タイプ一般タイプ
潤滑成分を配合せず、チェーンやギア等に付着した汚れや、古くなったルブを完全に取り除くクリーナーです。
遅乾性タイプの為、作業も効率よく行う事ができます。
遅乾性タイプのドライブトレイン用クリーナー。
用途水洗い仕上げ用。
容量(mL)300
質量(g)255
外径×高さH(Φmm×mm)53×60
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
用途自動車、オートバイ、自転車、電動工具、工作機械、農業機械用
材質パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用
色黒
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ワークベンチ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材
全長(mm)760
質量(g)5300
板厚(mm)約18
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
鉄と硫黄からなる硫化鉱物の一種です。 半導体性があり、近年では高性能な薄膜太陽電池の材料として注目されています。
付属品ケース
寸法(cm)約1.5角
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド
付属品ケース
全長(mm)約10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
潤滑成分を配合せず、チェーンやギア等に付着した汚れや、古くなったルブを取り除くクリーナーです。
速乾性タイプの為、乾いたら直ぐルブを施工する事が可能で効率よく行う事ができます。
速乾性タイプで簡単に作業可能なドライブトレイン用クリーナー。
水洗い不要、拭き取りタイプ。
容量(mL)300
質量(g)238
外径×高さH(Φmm×mm)53×60
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm
製造方法CZ法
位置【OF】110
方位【面】100
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50
質量(g)約640
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。
表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。
200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。
低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。
線径(Φmm)0.8
質量(kg)0.05
質量(g)50
タイプRA
抵抗(Ω)1×1011以上
含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44
融点(℃)139~141
合金組成(Wt%)Sn-58Bi
広がり率(%)70
1巻(50g)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
WAXで作ったルブです。WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。
液体の低摩擦性に加え、摩擦が増える原因となる汚れを防ぐ効果があります。
あらゆるシチュエーションで使用できる万能ルブ。金属の摩擦を防ぐモリブデン配合。
メンテナンス直後の「軽さ」が400km以上持続。
材質パラフィン、モリブデン
容量(mL)30
質量(g)35
外径×高さH(Φmm×mm)27×95
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。
強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。
多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。
取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
国内製造のGaAsウエハーです。ただし、製造年月は不問となります。
用途研究開発・ダミー用
仕様TTV:不問(また≦6.9μm)、WARP(≦):不問(または6)、面方位:100
その他メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問
直径(Φmm)100.0±0.3
タイプ半絶縁
厚さ(μm)625±25
仕上両面ミラー
抵抗値(Ω)1~50×107/cm
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
チェーンルブロングライド・ライト100と遅乾性ディグリーザーパーフェクトオフ300のクリーニングセットです。ブラシ、タオル付
セット内容ギガチェーンルブロングライド・ライト100(100ml)、パーフェクトオフ300(300ml)、ブラシ1本、タオル1枚
質量(g)410
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×70×260
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
チェーンルブロングライド100と遅乾性ディグリーザーパーフェクトオフ300のクリーニングセットです。ブラシ、タオル付。
セット内容ギガチェーンルブロングライド100(100ml)、パーフェクトオフ300(300ml)、ブラシ1本、タオル1枚
質量(g)410
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×70×260
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
クジャク石は美しい紋様を持った銅の鉱石です。
強熱して黒色の酸化銅にした後、炭素粉末と強熱すると還元されて銅になります。
還元された銅を紙やすりで磨くと、金属光沢が確認できます。
寸法(mm)約20×30
1パック
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
オイル(油)ではなく、パラフィン(WAX)を使用した、新しい潤滑剤です。パラフィンだから実現できる超低摩擦に加え、劣化がしにくい為、滑らかな回転が、長時間持続します。ベアリング用、超低摩擦潤滑剤。
材質パラフィン
容量(mL)30
質量(g)34
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)77×20×130
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
チェーンルブロングライド・ライト100と速乾性ディグリーザーパーフェクトオフQD300のクリーニングセットです。ブラシ、タオル付
セット内容ギガチェーンルブロングライド・ライト100(100ml)、パーフェクトオフQD300(300ml)、ブラシ1本、タオル1枚
質量(g)398
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×70×260
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
チェーンルブロングライド100と速乾性ディグリーザーパーフェクトオフQD300のクリーニングセットです。ブラシ、タオル付
セット内容ギガチェーンルブロングライド100(100ml)、パーフェクトオフQD300(300ml)、ブラシ1本、タオル1枚
質量(g)398
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×70×260
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
WAXで作ったルブです。
WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。
液体の低摩擦性に加え、摩擦が増える原因となる汚れを防ぐ効果があります。
低摩擦性はそのままにルブの粘度を上げ、より「定着性」を高めたルブ。
雨天時使用できる万能ルブ
材質パラフィン、モリブデン
容量(mL)25
質量(g)31
外径×高さH(Φmm×mm)27×95
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
WAXで作ったルブです。
WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。
圧倒的な軽さを実現した、短距離、短時間(1時間程度)のレース用ルブ。
摩擦悪化の原因となる汚れを防ぎます。
従来のルブの常識を超える驚異の「サラサラ感」の低摩擦ルブ。
軽さに加え、シャープな感覚が体感できるルプ。
材質パラフィン、PTFE
容量(mL)30
質量(g)33
外径×高さH(Φmm×mm)27×95
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
用途ドアのヒンジ、窓枠、シャッター、鍵穴、スポーツ用品等、金属金属部分の潤滑、防錆用
トラスコ品番645-2121
材質パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用
色白
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1箱(12本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A
プラグ折りたたみ式
保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱
素材本体:PC難燃素材
GaN(窒化ガリウム)を搭載し高効率・高耐久性を実現。2ポート出力時には65W+65Wで、同時に2台のノートパソコンを充電できます。5ポート出力時には45W+30W+20W+10W+10Wなど、タブレット、Switch、スマホ、イヤホン、ウォッチなど、様々な機器を一台で充電可能です。オフィスや家庭のデスクでは、この一台でパソコンやスマホに加え、ACで動く液晶モニタ、照明、扇風機、デスクトップパソコン、ACアダプターなど、一般的なACコンセントに接続できる機器を利用できます。
出力(W)130W
ケーブル長(m)1.8m
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
ケーブル種類ACケーブル
WAXで作ったルブです。WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。
液体の低摩擦性に加え、摩擦が増える原因となる汚れを防ぐ効果があります。
耐久性に軽さを加えた最強ルプ。
メンテナンス直後の「軽さ」が400km以上持続。
材質パラフィン、PTFE
容量(mL)30
質量(g)35
外径×高さH(Φmm×mm)27×95
1本
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
直結のUSB CケーブルとUSB Aポート付き
用途電源プラグは90度折りたたみ可能なので、カバンの中やポケットの中で引っかかったり一緒に入っているものを傷つける心配がありません
仕様PowerDelivery:PD20W対応
色ブラック
長さ(m)1.5
保証期間6ヶ月
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
Type-C(PD: Power Delivery3.0)ケーブルとUSB-A(QC)ポートを備え、2台同時充電が可能。Type-C(PD)接続なら最大20Wの高速充電に対応。接続機器を自動認識して最適な充電ができるSmartIC機能。90°折たたみプラグで持ち運びに便利。次世代半導体であるGaN(窒化ガリウム)ICを搭載。使用中の発熱を抑え、小型化を実現。100~240V対応なので海外でも使用可能
色ホワイト
出力【Type‐C出力】PD3.0 : DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB‐A出力】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) 【C+A同時出力】5V/3A (最大15W)
コード長さ(m)約1.5
コネクタ形状Type‐C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40
入力AC100V~240V 50/60Hz 0.8A
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1台
¥10,380
税込¥11,418
7日以内出荷
65W ACアダプター。HP65WUSB-CチャージャーGaN窒化ガリウムv2。
ケーブル長(m)0.25
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
窒化ガリウム採用PD30W給電タップ。
本製品は、これまで使用していたシリコン半導体に代わり「GaN(窒化ガリウム)」を使用することで、優れた耐圧性と
電力効率を実現し、高出力時の発熱を抑えつつ約4センチ四方、約62gの小型軽量化を実現した給電タップです。
USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20V/1.5A(30W)までの給電が可能で充電時間も大幅に短縮できます。
またAC接続プラグは格納可能な構造になっておりますので、持ち運びにも最適です。
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
GaN採用の小型AC充電器。最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)
本体質量(g)約 54
入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A
対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5
保証期間2年間
最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト。・2台同時にさくさく充電。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
質量(g)約 91
ポート数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35
対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A
出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ