JTC825011C用自在キャスター 2個入り(直径:43mm・幅:23mm)JTC825011C用フロントキャスター 2個入り(直径:65.5mm・幅:39.5mm・穴径:22.5)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
材質(車輪)イモノ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状自在車
荷重種別重荷重
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
材質(車輪)イモノ一体車輪
適合品番G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ボス幅(mm)29
許容荷重(daN)100
適合金具F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
材質鉄
適合品番PK、K、TBR、TK、P、SR
材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】
適合最低・最高位(mm):145~400
ストローク(mm)255
幅(mm)151
色イエロー/ブラック
高さ(mm)173
奥行(mm)353
本体質量(kg)8.6
揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)
油量(cc)85
使用荷重(kN)最大:9.8
総質量(kg)9.65
1台
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-
適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。
重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高荷重用のキャスターです。ボルト型の為、取付面積が少ない機器にも固定できます。
用途産業機器・台車等
材質ADC、S45C、PA
荷重種別高荷重
部品名称本体、主軸、車輪
表面処理塗装(黒)、3価クロメート(黒)、グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
ダブルピストンで上昇時間短縮
スチールキャスターベアリング入り
能力(t)2.5
最低位(mm)100
幅(mm)289
全長(mm)595
本体質量(kg)26.3
最高位(mm)460
外径(mm)受皿:59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
低車高車でもラクラク。
ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。
軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。
ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。
ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。
ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。
用途OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等
材質SPCC、SWCH、PF
部品名称本体、主軸、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
用途マサダ製作所補修用前車輪
幅(mm)30
穴径(Φmm)20.1
外径(Φmm)90
適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です!
収納スペースも取らないので車載用にも便利です。
最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに)
フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪
全長(mm)753
質量(kg)47
全幅(mm)344
揚程(mm)415
能力(t)2
最高位(mm)500
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)160
フレーム高さ(mm)115
作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)
コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
車輪幅(mm)40
適合品番540S、545S、540SR
ボス幅H(mm)45
許容荷重(daN)300
関連キーワード