24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。 材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール 質量(kg)11.2 ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955 取扱説明書(0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
シリーズバリューアコー 仕様自在キャスター、独立調整 付属品鍵2本付 材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜) 高さ(mm)1250 タイプキャスタータイプ(片開き) 簡易錠
1セット
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
材質アルミ タイプ片開き
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーワソニアLuce 機能門扉
シリーズLuce 仕様ローマ字シール付 材質(本体)アルミ押出型材、(表札)アクリル樹脂 質量(kg)4.6 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×1900×80 仕上アルマイト
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
シリーズバリューアコー 仕様自在キャスター、独立調整、両開対応 付属品鍵2本付 材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜) 高さ(mm)1250 タイプキャスタータイプ(両開き) 簡易錠
1セット
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。 道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。
シリーズクレディーアコー 付属品鍵3本付 材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜) 高さ(mm)1250 タイプキャスタータイプ(片開き) シリンダー錠 落し棒数1
1セット
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず 材質アルミ タイプ両開き
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強風にもより安心のオーバースライド扉。 開閉時は手をかけやすい設計。 開閉テスト2万回実施。 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 奥行(mm)6516 間口(mm)3084(内寸2943) 内寸奥行(mm)6359 出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20 床面積(m2)20.1 仕様オーバースライド扉
1式
499,800 税込549,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストを重視した、車庫用のアルミゲートです。 アルミ合金で軽くて丈夫です。また、アルマイト加工により錆びにくくきれいです。
幅(mm)3000、(閉じた時)300<クランプ含まず> 高さ(mm)1200 タイプ片開き 材質アルミ 関連資料各材料の明細と説明(片側)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。 材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール 質量(kg)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ片開 高さ(mm)1200 材質アルミ 奥行(mm)300
1台
43,900 税込48,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。 スペースに合わせてラクラク伸縮。 軽くて丈夫なアルミ製。 いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。 材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約5.8 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ片開 高さ(mm)1800 材質アルミ 奥行(mm)300
1台
54,200 税込59,620
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。 開閉テスト1万回実施(業界基準) 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 床面積(m2)18.5 間口(mm)3084(内寸2943) 耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20 奥行(mm)6000 高さ(mm)2450、開口部:2000~2250 内寸奥行(mm)5843 仕様巻上げシャッター扉
1式
469,800 税込516,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内外の使用場所に合わせて、最大約3000mmまでのサイズを調整してご使用できます。
材質ABS 寸法(mm)(収納時)約W380×H930×D500、(最大展開時)約W3000 質量(kg)6.3 日本緑十字社品番132201
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂 質量(kg)約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「まるでカフェの入り口」。自宅の駐車場、よくある三角コーンでは見た目が受け入れられない…。それならこんな、どこに置いてもキマるヴィンテージライクなゲートはいかが?。移動や持ち運びもしやすく、駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。【おしゃれな見た目で進入を防ぐ】。1.駐車場。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入を防いでくれます。用途にあわせた看板でカスタムすれば、よりわかりやすい♪。2.駐輪場。置くだけで駐輪場が完成。自転車とチェーンでつなぐことで、防犯対策にもなります。3.境界線。私有地と道路の境目に置いて、路上駐車やUターンをスマートに防いで。4.看板。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方。チェーンは取り外し可能。本体1個だけで使えます。【かんたん組立/スリム収納】。組み立ては簡単、開いてフックをかけるだけ。たたむと薄くなるので、隙間収納に。【延長できます】。本体の両端にチェーンホルダーがついているので、複数購入すれば、長いチェーンスタンドが作れます。
用途駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入防止に。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方も。 チェーンスタンド カーポール コーナーポール 柵 門 扉 フェンス 侵入防止 飛び出し防止 立入禁止 車庫 駐車 置くだけ 駐輪場 庭 私有地 玄関 間仕切り 連結 スリム 折り畳み 収納 コンパクト パーキング ガレージ カーポート エントランス カフェ 屋外 ハンギング 仕様完成品 材質スチール 質量(kg)4.8 マットブラック 高さ(mm)645 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1550×510×645 仕上粉体塗装
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

ツルの部分にブレードが付いているので、ツルの露出が少なく、クリッパーで切断されにくい構造になっています。
用途大型扉、倉庫、ガレージの鍵に。 ロックキー式 仕様キー3本付
1パック
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)サイクルハウス
自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス。サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意。自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ。扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります。耐水圧は2,000mmで一般的な傘の約5倍。フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単。プッシュ式なので、収納の際にも分解が簡単。扉の上部には固定できる幕止め付き。お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色。頑丈なスチール製。テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単。固定用U字ピン6個付属
用途自転車置き場などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置 保管庫 収納庫 サイクルガレージ バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車 バイク 付属品固定用U字ピン6個 材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング) 組立時間約20-30分 取扱説明書(0.19MB)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住まいスタイルエレガントゲート
置くだけ自立/畳めばコンパクト。美しい欧風スタイルの置き型アイアンフェンス。ガレージ、お庭、玄関アプローチ等、おしゃれに空間を仕切れたら、ガーデンプランがさらに広がりますよ。絵画のように美しく仕切れる。玄関アプローチに置いてプライベートスペースを確保。備え付けの門扉のように上品。カラーコーンよりも優雅に仕切れます。裏側も美しくどちらに人が通っても見映え良し。一時的な保護に。通りに面した繊細な花を守るのにも役立ちます。動物に荒らされがちな家庭菜園や若い苗の保護にも。気になる空間の目隠しに。気づけば増えている鉢植えや園芸用品も囲めばすっきりした印象に。伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに。さっと広げて、さっと畳めるのでカーポートや車庫、駐車場にもぴったり。私有地内でのUターン防止にも。ペットの飛び出し&進入禁止。出入りが多い玄関では、置き型タイプが便利。台所では危険な調理器具から愛犬を優しく通せんぼ♪飼い主さんも見通しのいいデザインは安心です。
用途玄関アプローチやお庭の通路の簡易なガーデンフェンスやゲートとして以外に、室内でも簡易パーテーションや間仕切りとして。他にもガレージ、車庫、駐車場での伸縮フェンスやポールチェーンの代わりにも。 ガーデニングフェンス ゲート 扉 アイアンフェンス 折り畳み式 置くだけ 材質スチール 質量(kg)約4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1325×奥行 160×760(外枠線径 約 7) 組立時間約10分(脚・アジャスターの取付けのみ) 表面仕上げ粉体塗装
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)簡易車庫 MC HOUSE
バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。 【ミニバイクやスクーターの保管に最適】 奥行2000mmで125ccとしては大きいPCXも収納可能なサイズ。 前後とも扉が開口する設計なので、住宅街のせまいスペースも有効活用できるモデルです。 【頑丈なバイクガレージ】 Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。 フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。 連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。 室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。 幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。 【雨から守る防水性】 幌は防水性の高い生地を採用。 縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。 【湿気対策】 前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。 地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。 スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。 【出入りしやすい入口】 開口部と屋根の高さは大型サイズと同じ約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。 開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。 出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。 開口部分にホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。
タイプ1000 適合サイズミニバイク1台分 寸法(高さH×幅W)(mm)開口部:1700×900 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2200×2000×1000
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブル結合キット ジェル充填
仕様材質:ジェル充填CENELEC EN 50393. RayGel Plus PowerGelケーブルジョイント. RayGel Plus PowerGelケーブルジョイントは、シングルコア及びマルチコアのポリマーケーブル(0.6/1 kV)用にデザインされており、素早く簡単にジョイントを覆ってシールします。. 取り付けが容易 防湿及び防水保護 屋外及び直接埋没用途に最適(IP68) 完全な分岐機能 内蔵のストレインリリーフでジョイントデザインを強化 ラッチ式のコネクタブロックで取り付け簡単 ハロゲンフリー及び耐紫外線性あり 保管寿命は無限 環境に配慮. 用途:. 庭、街路、プールの照明 屋外機器の接続 - ポンプ、フィルタ、ガレージ扉開閉器、ラウドスピーカー、ドアインターホンシステム 氷結防止システム ケーブルダクト及びケーブルトレイ 小型の電気ボード保護
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)