アール4個組み合わせると円形の花壇や、またストレートとアールを組み合わせて楕円形の花壇など、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
材質コンクリート
質量(kg)5.3
タイプアール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×59×150
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質粘土と土
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に
材質コンクリート
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×115×30
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50
使用量1m2敷くのに約50個必要
硬く焼き上げた煉瓦を砕いて砂利にしました。
ごろごろとした色々なサイズの粒と煉瓦の焼き色が洋風ガーデンにピッタリな砂利です。
保水性に優れ、ヒートアイランド現象を緩和します。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)約10~40
材質煉瓦
材質粘土
質量(kg)約0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×50
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
何枚かをつなげて玄関へのアプローチや、飛び石・お庭のアクセントに。
パーツは繋がっているので簡単に施工できます。
材質コンクリート
質量(kg)3.2
タイプタイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25
1セット(5枚)
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×98×50
使用の目安1(mm2)敷くのに約50個必要
花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色ブラウン
ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
材質コンクリート
質量(kg)5.3
タイプストレート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×59×150
ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。
コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。
握りやすい元首タイプのコテ。
レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。
仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業
セット内容トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ
寸法(mm)(トロ舟)外寸530×340×160
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
店頭陳列しやすいフック付き
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.8×31.5
水性で引火性や臭気が無く、道具は一切使わず、後片付け不要です。
使用量の目安:一般的なレンガ面(10x20cm程度)で15個程度(※塗り方によって使用量は大きく変わります)
落ち着いたホワイト色で、ガーデンニング資材にピッタリです。
用途レンガや花壇ブロックに。
トラスコ品番368-2894
材質水性ポリエチレン樹脂
色白
使用温度範囲(℃)5~30
容量(g)700
可使時間(分)10
粘度(mPa・s)100000
危険物の類別非危険物
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質粘土と土
質量(kg)約2.5
タイプ基本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×100×60
使用の目安1m2敷くのに約48個必要
1セット(8個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策
仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ
材質PC
消費電力(W)12
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
瞬時に効きはじめノックダウンし速効駆除。直撃で動きを止めてしっかりと駆除できます。
約2週間寄せつけません。※使用環境により異なります。
潜んだナメクジにも効きます。
這った跡が目立たなくなります。※使用環境により異なります。
【食品原料生まれ】
有効成分乳酸とは、ヨーグルト・みそなどの食品に含まれる成分。
有効成分クエン酸とは、レモン・梅干などの食品に含まれる成分。
【対象害虫】ナメクジ
※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。
【屋外専用】
用途ナメクジ駆除剤
成分【有効成分】乳酸、クエン酸
タイプスプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×216×57
適合場所屋外専用
香り低臭性
対象害虫ナメクジ
適合害虫ナメクジ
有効期間約2週間
使用量【駆除する場合】ナメクジが十分ぬれるように直接スプレーしてください。【寄せつけない場合】ナメクジを寄せつけたくない場所にたっぷりスプレーしてください。(降雨や散水などで水に濡れると薬剤が流出して持続効果は短くなりますので、天候が回復してから再度スプレーし直してください。)【潜んだナメクジを駆除する場合】石下やレンガのすき間等のナメクジが潜んでいそうな場所にたっぷりスプレーしてください。(出てきたナメクジにスプレーするとしっかり駆除できます。)
使用場所石下やレンガのすき間等のナメクジが潜んでいそうな場所
剤形スプレー
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。庭や通路を照らすガーデンライトに。
質量(g)545
保護等級IP35
電球1W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束100ルーメン / 常夜灯 約10ルーメン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×500
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大180° 最遠6m
点灯方式常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、 常夜灯あり/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/OFF・・・電源オフ
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP35)
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)
1日平均点灯回数常夜灯なしの場合:春夏秋 平均約370回/ 冬 平均約250回 満充電時約1500回 常夜灯ありの場合:春夏秋 平均約150回/ 冬 平均約35回 満充電時約1300回
点灯時間10秒固定
取扱説明書(2.57MB)
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
中が空洞で軽めの設計になっています。
根元部分を土に埋めて固定してください。
安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の土留め
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
置くだけでおしゃれなモザイク調ラウンドシート。天然石が植物や緑とマッチ。ベランダや玄関まわり、お庭を彩り豊かにコーディネート。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、植木鉢トレーやマットとして。簡単設置/天然石タイル/フロアタイル/おしゃれ/リノベーション/フロアタイル/ブロックタイル/ベランダタイル/石タイル/タイルマット/システムマット/システムタイル/ガーデンタイル/レンガ/砂利/芝生/ガーデン/ガーデニング用品/エクステリア/ベランダ/テラス/バルコニー/お庭/お墓/エントランス/玄関/模様替え/リフォーム/床/庭/園芸用品/雑貨/パネル/屋外/屋上/おしゃれ
厚さ(cm)1
据え置くだけのレンガタイプ立水栓。
温かなレンガの表情を持ったスリムサイズの立水栓は、ガーデンに美しく溶け込みます。
現場でレンガを積み上げて施工するより低コストなのも魅力です。
手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
レンガの風合いを表現するため、焼きあとのような茶色の意匠を施しています。
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)
質量(kg)23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×780(1080)×175
取扱説明書(0.7MB)
枕木から型どりした立面とアンティークレンガ調のパンを組み合わせた、ナチュラルな立水栓ユニット。
材質塗装仕上コンクリート製
レンガの持つ素朴なデザインが特徴の立水栓は一つ置くだけでお庭がぐっとセンスアップします。
材質塗装仕上コンクリート製
レンガの持つ素朴なデザインが特徴の立水栓は一つ置くだけでお庭がぐっとセンスアップします。
材質塗装仕上コンクリート製
手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
レンガの風合いを表現するため、焼きあとのような茶色の意匠を施しています。
排水のための目皿が付いています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×100(140)×450
質量(kg)22
付属品目皿
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)、桂砂利
ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。
1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。
電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。
バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ
付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54
穴あけ能力(mm)ネジ締め:6
穴あけ能力(mm) コンクリート6
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約65(空→フル充電)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
毎分最大7.9m3の風量で庭掃除がさらに速く、効率的。軽量設計で長時間の作業での身体への負担を軽減。7段階の風量調節が可能。組立が簡単ですぐに使用可能。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。刈り取った芝や落ち葉の掃除、レンガや塀のブロックなど隙間に挟まったゴミや汚れの除去に。
用途落ち葉の掃除やレンガや塀の隙間に挟まった汚れ除去に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/吹き飛ばし/枯れ葉/枯葉/掃除機/そうじ/道路/パワフル/強力/送風機/DIY/ガレージ
仕様最大風速(km/時):100
質量(kg)1.8
最大風量(m3/min)7.9
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×90×24.5
風量調整7段階
運転時間約13-23分
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、。畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、。重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!。収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!。コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で。女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時。 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。
用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)
材質スチール、ゴム他
質量(g)24Vバッテリー:約440
最大出力(W)ブラシレスモーター:200
最大積載量(kg)重量:100
本体質量(kg)約24.6
寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25
バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
組立時間目安:30分(二人で組み立て時)
充電時間(分)フル充電:約80
傾斜角度(°)最大上昇:15
最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3
稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
1セット
¥72,500
税込¥79,750
4日以内出荷
簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー
付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー
材質金属(スチール)粉体塗装
組立時間約10-20分
投函タイプ前入れ前出し
風景、自然に特化したプロフェッショナルのための写真素材集。マウイ島、カウアイ島、ハワイ島、ネイバーアイランドの代表的スポットを網羅。ハレアカラ、ハナ・コースト、ラハイナ、カアナパリ、ポイプ・ビーチ、アラートン・ガーデンなどのショットを4700×4610~4064×2704ピクセル、JPEG形式で150点収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)約95
厚さ(mm)約11
奥行(mm)45
即席ラーメンメーカー キッチンガーデンのご紹介!景品やちょっと変わったプレゼントに即席ラーメンを電子レンジで簡単にできるです。電子レンジで手軽に即席麺が調理できる、即席ラーメンメーカー♪
調理後はそのまま器に使えるから洗い物も少ない!
火を使わないから安心安全☆
焼きそばや、つけ麺向けに便利な湯切り口付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×190×80
容量(L)1.2
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
今までになかったお洒落な門柱埋め込みタイプの郵便ポスト。エクステリア用品のジューシーガーデンオリジナルです。磁石があるので普段は鍵を使わずに開閉、鍵も開けれられます。ブロック積み、レンガ、ジョリパッド、タイル、どんな壁にも似合うスクエアフェイスと今までに無い立体的な設計で影を創造し、陰影さえもデザインの一部とした進化する住まいに相応しい造形とは反対に、普遍的かつ温もりのあるシンプルなカラーリングです。
付属品鍵2個
材質新日鉄スーパーダイマ、スチール
質量(kg)8
色エスプレッソ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×351×380
設置方法壁埋め込み
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)280×40
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード