軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の仕切り
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(g)610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×20×360
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色ブラウン
庭とアプローチを仕切るエッジングや花壇の縁取りに・・・簡単に連結でき、厚みがあるので丈夫です。
用途園芸その他。
材質ポリプロピレン
土に挿し込むだけで花壇をカントリー調にアレンジ!
材質天然木
質量(kg)約0.2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約27×60×1.3
差込深さ(mm)約90
幅(mm)600
質量(g)0.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×高さ27cm×厚さ1.3cm
ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
材質コンクリート
質量(kg)5.3
タイプストレート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×59×150
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。
仕様グランドグリッド(TM)スターター/エッジガイド /アスファルト見切
セット内容高さ50mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
花壇づくりやアプローチエッジに最適。好きなサイズにカットしてオリジナル花壇が作れます。
SサイズとLサイズを組み合わせれば、高低差のあるレイズドベッドも作れます。
お庭の片隅や玄関周りの複雑なスペースもこれを使えば有効活用できます。固定用地中埋め込みペグ6本付。
用途植物や芝生の根切りや境界作り、レイズドベッドに。植え込みや砂利の見切りに。
付属品ペグ6本付
材質樹脂木材
幅(mm)5000
長さ(m)5
店頭陳列しやすいフック付き
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.8×31.5
高さの異なる2タイプを用意。
アスファルト舗装以外にも対応。
曲線など自由なデザインが可能。
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り
直線・曲線・コーナーなどあらゆる場所に使用でき、ハサミでカット可能。
用途芝の根止めや花壇づくりに
材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)
色ブラック
上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。
90度ジョイントで直角施工が可能。
4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。
斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
色黒
植物根の侵入防止や、花壇の土留め・もぐらの侵入阻止などに使用できます。直線、曲線、多角形など自由に連結して使用することができます。
用途園芸用柵
幅(mm)200
関連資料(1.38MB)
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)1.2
厚さ(mm)4.5
材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
中が空洞で軽めの設計になっています。
根元部分を土に埋めて固定してください。
安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の土留め
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
インターロッキングの見切りに最適
直線も曲線もデザイン自由
敷砂充填時に便利なレベルライン入り
安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品アンカー15本、ジョイント5個
色黒
高さ(mm)85
材質(本体)黒ビニール(PVC)
長さ(m)2
関連資料(0.4MB)
最小曲げ直径(mm)1500
1組(2m×5本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。
セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本)
高さ(mm)130
長さ(m)2
上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。
セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本
長さ(m)2
直線も曲線もデザイン自由
安定しやすいL型形状
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品アンカー3本、ジョイント1個
色黒
高さ(mm)50.8
材質(本体)黒ビニール(PVC)
長さ(m)2.25
関連資料(0.2MB)
最小曲げ直径(mm)1500
伸びる芝の根をシャットアウトします。連結して打ち込むだけの簡単設置です。球根・花の区分けにも最適です。花壇や菜園への芝の根や土砂侵入を防止します。角度調整可能で簡単に四角・円型にできます。
用途芝生の根止め・花壇の土止め。
材質PP
庭の寄せ植えや砂利などの境界見切りに最適です。アルミのシルバー色がアクセントとなり、スタイリッシュな境界づくりが可能
色シルバー
気になる外構にどっしりと佇むフェンス。作り込まれた外構を見た時に感じる安心感に近いもの。その元を辿ると、植栽と並び、顔役としてどっしりと佇むフェンスがあります。設置しやすい差し込み型の仕様に拘ったガルバナイズドのエッジフェンスは、ロストラータやアガベなど、ワイルドで個性豊かな植物が植わっている中でも見劣りすることのない、タフで無骨な仕上がりです。単体使用はもちろん、並べて使用することで、その空間の印象を段階的に引き上げます。
用途ガーデニングなどに
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
タイプEDGEFENCE(S)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×600×32
1個
¥6,800
税込¥7,480
10日以内出荷
関連キーワード