30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
399 税込439
当日出荷

バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
用途バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)キー
仕様リング付 適合フルカラー埋込キースイッチC(3路)、フルカラーガードプレート系列、ELSEEV hekia Mode3系列、EV・PHEV充電用 カバー付属外コンセント系列、コスモシリーズワイド21 防雨スイッチガードプレート系列 オレンジ 入数(個)2
1組(2個)
209 税込230
当日出荷

ぼー犯プレート万能タイプ ガードロック 動画あり
ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。 ほとんどのドアに対応する万能タイプ。 抜群の強度で強力防犯! 玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
用途外開き扉用防犯プレート 材質プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げスペーサー:ステンレス製 5枚付 寸法(mm)45×45×272
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレセント周りの防犯効果アップ!!。ドライバー1本で簡単に取り付ける事ができます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
サイズ67(85)×160×0.8mm 材質ステンレスSUS304 付属品両面接着テープ、警告シール付
1枚
629 税込692
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
849 税込934
当日出荷


配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット(2本)
379 税込417
当日出荷


TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックII
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。 ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。 サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。 空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) CA0700 タキゲンコード22235
1個
4,342 税込4,776
当日出荷

サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前 付属品キー3本 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 材質(キー)洋白板(C7451P) 鍵違い数(最大)26万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
1個
6,230 税込6,853
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)バイアスロック
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P) 鍵違い数20万通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
1個
5,050 税込5,555
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P) 鍵違い数20万通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地 タキゲンコード24003
1個
2,418 税込2,660
4日以内出荷

N-1062 どあロックガード在室ロック ノムラテック 動画あり
在宅勤務時「ドアの内鍵」に最適!、室内ドア用のロック、在室ロック。
寸法(mm)105×43×30 ホワイト 取扱説明書(1.98MB)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

錠前が下向きに組込まれている為、錠前に対するあらゆる不正行為が困難です。 スペースボックスは分離できる為、ポップハンドル部のみ販売も可能です。お客様オリジナルのスペースボックスに合わせ使用頂けます。 ガードプレート組込みにより、ハンドル正面からのドリル破壊による盗難を防止します。 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前は操作性の高い専用錠前組込みです。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能。但しキープレート形状によっては使用できない場合があります。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・各種機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット 質量(g)1200 鍵違い数(最大)17万7000通り 表面仕上げクロムめっき(MZCr) (組込み錠前)専用錠前 タキゲンコード04214
1個
9,902 税込10,892
4日以内出荷

テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫
エコ商品
ステンレスボトルトレーやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりガード。 前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。 レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。 棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。 レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板 は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ 手前に引き出さなければ動かない安全設計です。
付属品鍵1箇所、本体転倒防止金具:全面2箇所、側面2箇所、天板2箇所(ビス、ボルト類は付属しません) 材質/仕上ステンレスSUS304 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×570×1800 庫内寸法(mm)(W435×D495)×2室・H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2.3 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)3.8 シルバー 種類屋外コンセント用(スイッチ併設用) 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)4.2 シルバー 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)