23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外業務の管理保全と居住性を追求した新設計のガードマンボックス。見通しの良い3面窓を採用する事で広角にわたり保安任務が可能。守衛室や駐車場の詰所、切符売りなどに最適。
用途守衛室・駐車場・切符売り場等 セット内容外鍵付き 質量(kg)約105 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×1280×2125
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。 安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式ドア
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴトー工業警備くん
一人用の警備テントです。側面の風よけには、透明窓がついていますので、テント内360度周囲の状況を確認することができます。
仕様アップテント:0.49m2 材質スチール、ビニル 質量(kg)22 全高(mm)2210 有効高さ(mm)2000 寸法(奥行D×間口)(mm)700×700
1セット
74,980 税込82,478
31日以内出荷

玄関用品やガレージに置けるスリムタイプのホームロッカーです。 転倒防止チェーン付きで、後・側面パネルに取り付け可能です。 「HL-1300STV」はスチール棚1枚付きで、掃除用具、雑貨などを効率よく収納します。 「HL-1300V」はシューズラック2枚付きで、ゴルフバック、釣り道具などの収納に最適です。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
材質本体・シューズラック/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm)約610×560×1360 ブラック/グレー 高さ(mm)約1360 間口(mm)610 有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約230~830、下段1010~410 内寸法(mm)約550×450×1260 開口部(mm)約455×1200
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要!スポットクーラーを差し込み、工場内に熱中症対策エリアを設置! お客様自身での組立て可能! 組立工具はインパクトドライバーのみ。 工場のレイアウト変更が発生しても、簡単に解体、移設ができます! 扉・窓の位置は設置場所に応じて自由に変更できます!
用途休憩時間の避暑エリアに、熱中症が疑われる作業者の一時的な救護スペースに 適合ダイキン工業製SUASP1GS(冷房能力:1.6/2.0kW(50/60Hz)、電源:単相100V) 材質パネル表面材:カラー鋼板、パネル芯材:ポリスチレンフォーム断熱材、フレーム:ガルバリウム鋼板、カバー・巾木:カラー鋼板、窓:PET樹脂板(透明)、出入口扉:丁番式片開ドア 高さ(mm)2100 横幅(mm)900(パネル一枚あたり)
1台
419,800 税込461,780
21日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゴトー工業警備くん
一人用の警備テントです。側面の風よけには、透明窓がついていますので、テント内360度周囲の状況を確認することができます。冬場にストーブを置いても丁度良いサイズです。
寸法(奥行D×間口)(mm)1200×1200 仕様アップテント:1.44m2 質量(kg)30 全高(mm)2360 有効高さ(mm)2000 材質(フレーム)スチール 組立方法パイプ組み立て式 材質(天幕)ポリエステル 適合用途その他 収容人数1
1セット
87,980 税込96,778
31日以内出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)5260 高さ(mm)2385 扉形式引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。
高さ(mm)2120 タイプ一般型 奥行(mm)1512 間口(mm)811 床面積(m2)1.23 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)628×1831 色(扉)CB(カシミヤベージュ) 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)717×1336.5×1920 必要ブロック数(個)6
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 適合床面積1.15坪/3.79m2 適合地域一般地用
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節7段階で108mm 材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm)約575×485×1500 ブラウン/ベージュ 高さ(mm)約1500 質量(g)13300 間口(mm)575 有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417 耐荷重(kg)約30(底板) 内寸法(mm)約500×370×1390 開口部(mm)約460×1340
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。 園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。 住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板2枚、棚板高さ調節7段階で108mm 付属品可動棚板2枚 材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm)約820×485×1500 ブラウン/ベージュ 高さ(mm)約1500 質量(g)18700 間口(mm)820 有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417 耐荷重(kg)約20(底板) 内寸法(mm)約745×370×1390 開口部(mm)約705×1315
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 ブラウン タイプロングパネル 間口W×奥行D(mm)【土台】1362×2246 本体質量(kg)約120 適合床面積1.1坪 適合地域一般地用
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイクルハウス 南榮工業 動画あり
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。 ポリエチレンシートはUV加工仕様です。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。 簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
1セットほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。
用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。 ホワイト 材質鋼板 質量(g)460 寸法L(mm)76 寸法H(mm)51 寸法W(mm)124 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,798 税込5,278
欠品中

繰返し利用できます。 素材が軽く持ち運びが容易です。 整理整頓できるので、現場美化に最適です。
用途現場美化に 幅(mm)430 高さ(mm)695 材質ポリプロピレン 奥行(mm)325 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×430×325
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷


・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱 質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱 角度(°)探知:約120 コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25 全光束(Lm)3800(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式LED人感センサーライト 点灯方式光センサー+人感センサー 設置方式自立式スタンド 充電時間(時間)約6-8 検出距離(m)探知:6~8 LEDチップ:COBタイプ/120粒 設置場所屋外 モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回) 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38 コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25 全光束(Lm)3800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式明暗 点灯方式光センサー 設置方式自立式 充電時間(時間)約6-8 LEDLEDチップ:COBタイプ 設置場所屋外 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約6-12時間 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

L プライベートテント グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスプライベートテント
災害時のトイレ用テントとして利用できます。 雨風対策を施し、入口はバリアフリーです。
用途災害時トイレ用テント、防災備蓄用品 質量(kg)3.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【組立時】1300×1300×2000 アズワン品番64-6578-46
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式引き戸
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)