ガードレール端末保護用クッション
合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途ガードレールの端末保護に。
幅(mm)220
既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)139.8
肉厚(mm)4.5
支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です
用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい
厚さ(mm)15
材質PVC、PE発泡体
色黄黒
幅(mm)300
長さ(m)0.3
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500
地上高さ(mm)650
材質スチール
質量(kg)14.1
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。
用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和
材質EVA樹脂
白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様挟み込み部パット付
適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで
材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール
質量(g)260
寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質スチール
適合19・25角兼用
寸法(mm)1400×550
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650
幅(mm)1500
材質スチール
質量(kg)15.9
タイプ差込カギ付
ポール径(Φmm)60.5
事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。
すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。
夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。
接着剤別売です。
用途車輌の防護柵接触防止
材質基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装)、反射シート:封入レンズ型反射シート、反射体:ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)350×500
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
仕様【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)100
誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。
耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。
人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に
材質本体:PVC、当て板:スチール
長さ(mm)1000
タイプ直角コーナー
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。
これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。
また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。
プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工
寸法(mm)322×610×15
設置が簡単。
トラスコ品番818-5548
寸法(幅W×高さH)(mm)325×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ
寸法(m)1
用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。
材質アルミ板
付属品ボルトナットM10-60×2組
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
関連キーワード