ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ
適合【適合ホーン】ジェットイノウエ低電流タイプヤンキーホーン/低電流タイプビッグホーン
色クロームメッキ
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
リード線長さ(mm)250
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
質量(g)120
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ
適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン
色クロームメッキ
エスコ品番EA425SL-11
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)200
色クロームメッキ
電圧DC12V
電圧(V)DC12
適合車種DC12V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
純正ホーンと純正以外のエアホーン(ヤンキーホーン等)を切替えて使用できるようにするスイッチです。
用途サウンドパーツ
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
タイプスタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種KITACO製STD、NEW STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドDAX70(国内モデルのみ)
関連キーワード