塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。
キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。
防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。
コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
塗布面積(m2)約0.2
完全硬化時間約1週間
簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!
用途家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。
成分染料、エタノール、活性剤
危険物の類別非危険物
浅いキズ向け・幅広いキズ向け
キズに塗るだけ簡単補修!
ペン先を変えて塗り幅を変更できるツインペン!
危険物の類別非危険物
木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK!
筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂
危険物の類別非危険物
浅いキズ向け
キズに塗るだけで簡単補修。
木部のすりキズ補修ペン。
重ね塗りで濃さが調節できます。
危険物の類別非危険物
木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる!
筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー
成分アルコール、染料、合成樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.7mL
危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。
塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
こんなお得な商品も!
ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ使い切り本体
フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。
サイズ(mm)W140×L150×H20
セット内容ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶
危険物の類別非危険物
1箱(3g×10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
庄内クラフトとは・・・最上川の水と、鳥海山の冷涼な空気につつまれた庄内平野。「庄内クラフト」はそんな澄んだ空気と豊かな水をイメージした透明感あふれるハンドメイドガラスです。みぞれシリーズ・・・料理を瑞々しく見せる事を念頭においたガラス食器シリーズ。クリアで透明感の高いクリスタルガラスを使い食材の色味を引き立てる器です。豆鉢なので、前菜や、ちょっとした薬味等を入れる器として最適です。
材質クリスタルガラス
直径(Φmm)約75~68(変形)
高さ(mm)30
質量(g)約75
1セット(6個)
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤
セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
小さなひっかきキズを補修。
カラーセットで家中の補修箇所に色にあった補修ができます。
キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン
質量(g)約3×3本
融点(℃)60
危険物の類別非危険物
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ使い切り本体
全長(mm)148
質量(g)21
インク油性
線の太さ中太
家具の色落ちを補修し目立たなくします。6色セットで様々な色の家具に対応!。油性染料インキだから乾燥が早い。アルコールベースのインキで嫌なニオイがしない!。
用途テーブルや椅子フローリング等の木製品の補修に
成分油性染料インキ(アルコールベース)
色ブラック、ナツメグ、ダークブラウン、ブラウン、ベージュ、ジャスミン
アズワン品番64-5074-94
危険物の類別非危険物
特性乾燥が早い
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ガラス
こんなお得な商品も!
内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。
用途木部補修
材質顔料系塗料
容量(mL)5
主成分アクリル樹脂・水
塗布面積(m2)(可能範囲)0.15~0.21
危険物の類別非危険物
ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。
材質染色剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです
液晶が光るバックライト機能付
便利な風袋引機能付き
吊り下げたものを取り外しても
計量した数値が表示されるホールド機能付
取引証明以外用
目盛0.01kg
使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと)
電源単四形乾電池2本(別売)
質量(g)152
精度±0.5kg(500g)
オートパワーオフ約1分
寸法(mm)200×65×20(計量フック含む)
ひょう量(kg)20
ひょう量単位kg(キログラム)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ
用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ!
コンパクトで持ち運びが簡単。
一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。
「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。
液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。
数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
目盛1g
電源単4乾電池×4本、ACアダプター
機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き
材質ABS
付属品ACアダプター、取扱説明書
目量0.001kg/1g
オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)
質量(g)約794
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65
使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
コンパクトで持ち運びカンタン!
見やすい位置で測定値を確認できる隔測式
便利な風袋引き機能付き
オートOFF機能付き
「g」、「kg」の表示切替ができます
取引証明以外用
ひょう量25kg/25000g
目量0.001kg/1g
測定範囲6g~25kg
精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g
計量皿寸法(mm)約200×170
質量(g)820(乾電池を除く)
電源単四電池4本(別売)
オートパワーオフ約120秒
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。
RoHS指令(10物質対応)対応
プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです
表裏にメモ書きが可能です。
材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油
質量(g)約1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)20×56
測定範囲(℃)10~40
1目盛(℃)2
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
外部センサーで窓の外や離れた場所の温度が測れます
時計・カレンダー機能付き。
付属品取扱説明書、単4形乾電池 1本、外部センサー 1本
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池 1本
本体寸法(mm)約103×96×20
精度温度:±1℃(0~50℃)、湿度:±5℃(45~70%)常温
使用範囲温度(本体センサー):-10~50℃、温度(外部センサー):-50~70℃、湿度(本体のみ):20~90%
寸法(m)外部センサー:約1.9
測定周期(秒)約20
表示単位温度:0.1℃、湿度:1%RH
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
とにかく頑丈な上皿自動秤です
4点支持で台秤並の安定感と耐久力
高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔
取引証明以外用
使って便利な「めやす針」シール付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384
質量(kg)約9.3
目盛部外径(mm)235
載台寸法(mm)(W)300×(D)310
ひょう量単位kg(キログラム)
地中の温度が測れます
植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。
材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス
寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150
質量(g)約25
測定範囲(℃)0~60
1目盛(℃)1
温度測定範囲(℃)0~60
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
地中温度と地表温度を同時に測ることができます
地温、気温が測れます。
材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油
質量(g)約26
測定範囲(℃)-5~50
1目盛(℃)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
土壌の酸性・アルカリ性が測れます
液体が酸性、中性、アルカリ性かを大まかに調べるための試験紙です。
赤色試験紙と青色試験紙の2色セットで使用します。
測定範囲赤いリトマス紙が青に変化 ⇒ アルカリ性、青いリトマス紙が赤に変化 ⇒ 酸性、赤も青も変化なし ⇒ 中性
1袋
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂
質量(g)約29
測定範囲(℃)-30~50
精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)
温度測定範囲(℃)-30~50
測定範囲(%RH)20~80
寸法(Φ×mm)68.5×(D)24
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂
質量(g)約58
測定範囲(℃)-30~50
精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)
測定範囲(%RH)20~80
寸法(Φ×mm)101×(D)32.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
土壌のpH値が測れます
農作物に適したpH値が測定可能です。
土壌pHの目安表付き
pH測定有効範囲0.1~11.0
1袋
¥699
税込¥769
6日以内出荷
関連キーワード