カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「キタコ USB」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBデンゲンKIT KITACOUSBデンゲンKITKITACO
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
USBポート1000mA×2個
USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ KIJIMA(キジマ)USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB2個口の電源ポート。DC5V/4A
BLKコード長さ(mm)1150適合ハンドル22.2/25.4(インチ)
バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1ADAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB1ポート
電源取り出しハーネス KITACO電源取り出しハーネスKITACO(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
USB電源ポート エーモンUSB電源ポートエーモン(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A KIJIMA(キジマ)USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4AKIJIMA(キジマ)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。 オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光
適合CT125
電源取り出しハーネス KITACO電源取り出しハーネスKITACO(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1ADAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
オックスバイクカバー ユニカー工業オックスバイクカバーユニカー工業(68件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1ADAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB2ポート
強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
クランプバー ハリケーンクランプバーハリケーン(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。 ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。
CROSS CR-720 ジェットヘルメット LEAD(リード工業)CROSS CR-720 ジェットヘルメットLEAD(リード工業)(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
基本性能をしっかり抑えたスタンダードなジェットヘルメット 前頭部に開閉式エアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。シールド素材はポリカーボネイト製で割れにくく、ハードコート・UVカット仕様。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチホルダーを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をベンチレーションから取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。
サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1200規格PSC、SG(全排気量対応)
メスソケット コード付 モノタロウメスソケット コード付モノタロウ(149件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。使用可能電力DC12V80W以下適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ハンドルカバー  クロスカブ・ハンターカブ用 MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー クロスカブ・ハンターカブ用MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1ペア
10日以内出荷
人気のクロスカブ・ハンターカブ専用ハンドルカバー
バイク用スマートフォンホルダー クイック DAYTONA(デイトナ)バイク用スマートフォンホルダー クイックDAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1ADAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート1+シガーソケット1ポート
GPS/スマートフォンホルダーマウント UNITGPS/スマートフォンホルダーマウントUNIT(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
GPS、ナビ、スマートフォンホルダーなどを取り付けるためのマウント。ミラーホルダー用 左/右とレバークランプ用の3種類をラインナップ。 タイプA、タイプBは左右どちらにも取り付けは出来ますが、逆に取り付けるとパイプ部が手前になります。
材質スチール
BARTON ジェットヘルメット LEAD(リード工業)BARTON ジェットヘルメットLEAD(リード工業)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
スモールジェットと開閉式バブルシールドが一体化したヘルメット 洗練されたシェルエットとビンテージ感のある幅広ゴムモールを採用 被り心地の良いメッシュ内装 ワンタッチホルダーを装備 PSC、SG(全排気量対応)
バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8ADAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
USB電源用ステー KITACOUSB電源用ステーKITACO
599税込659
1個
翌々日出荷
Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷から77日以内出荷
蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計 蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。 測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。 スマートキャップを採用 Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。 pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。 野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)
用途水質調査 海や河川・湖沼の調査 水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定付属品電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃)質量(g)435(バッテリーを含む)電源1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個測定項目pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2精度【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃温度補償自動(-5~50℃)校正【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m検出単位【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値によるRoHS指令(10物質対応)対応保存データ種類インターバルロギングで50000データ、手動で20000データロギング間隔:1秒~3時間防水IP67
データロガーアンプユニット KITACOデータロガーアンプユニットKITACO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
走行中の速度(km/h)、回転数(rpm)、ラップタイプ等、細やかなデータを計測、記憶できるアイテム。 USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信、管理が出来ます。
主な適合車種キタコ製データロガー(762-0000000)専用
データロガー KITACOデータロガーKITACO
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
走行中の速度(km/h)、回転数(rpm)、ラップタイプ等、細やかなデータを計測、記憶できるアイテム。 USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信、管理が出来ます。 ※別売りのオプションのアンプボックスを使用することで、温度センサー(×2)、ストロークセンサー・O2センサー・汎用アナログセンサー(×2)等の計測が可能になります。
主な適合車種汎用
ストロークセンサーキット KITACOストロークセンサーキットKITACO
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
走行中の速度(km/h)回転数(rpm)ラップタイム等、細やかなデータを計測記憶出来るアイテム。 USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信/管理が出来ます。 別売オプションの「アンプボックス」を使用することで温度センサー(×2)ストロークセンサーO2センサー汎用アナログセンサー(×2)等の計測が可能になります。 ※USBケーブルは付属しません。市販のUSBケーブルをご使用下さい。 ※別途通信専用ソフトが必要。(メーカーWEBサイトからダウンロード/無料) ※汎用アナログ ユーザーが自由に使用出来る汎用ポートです。0~5V DC範囲内の電圧信号を出力するあらゆるセンサーに接続可能。全て電圧で記録します。 メーカー製データロガー専用