ワンボルトタイプで組立簡単、しかも耐荷重150kgと丈夫で使いやすいラックです。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。
色グレー
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)500
均等耐荷重(kg/台)500
均等耐荷重(kg/段)150
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
こんなお得な商品も!

軽量ラック 150kg
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
ボルトレスで組立が非常に簡単です。
置くモノに合わせて段の変更が簡単です。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。
色アイボリー
材質(本体)スチール
タイプ単体
棚ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)150
こんなお得な商品も!

軽量スチールラック
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に
色アイボリー
セット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
棚段数5
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
関連キーワード