キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード
埋め込み寸法(mm)300角
仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)3.6
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品高さ調整板(高さ10cm)
材質鋼製
質量(kg)9
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様低層階用
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0
質量(kg)13
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335
羽根径(Φmm)310
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)Φ150
レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできるキッチンペーパーホルダー。空間を有効活用できるキッチン収納シリーズ。左右どちらの向きでも設置可能。調節ネジでしっかり固定して落下を防ぎます。
付属品六角レンチ(小) 六角レンチ(大)
取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約20cm以上、レンジフードの厚さ:約3~5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)
材質スチール(粉体塗装)
質量(g)約240
耐荷重(kg)500g
対応直径11×高さ24cm以内のキッチンロールペーパー・クロス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9.5×6.3(調節ネジ含まず)
内寸法(cm)【ホルダー部】W25.5×D6
材質ステンレス(SUS304)
仕様パンチングメタル付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×292
仕上BA仕上
有効換気面積(cm2)271
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)250
仕様排気・強・弱・速調付
質量(kg)3.4
寸法L(mm)157.5
寸法H(mm)65
寸法A(mm)352
寸法F(mm)45
寸法D(mm)175
寸法E(mm)290
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0
寸法J(mm)190
寸法G(mm)41
寸法K(mm)155
シャッター火もひき連動式、3枚
換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756
埋め込み寸法(mm)300角
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0
質量(kg)13
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360
羽根径(Φmm)310
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
レンジフードフィルター用マジックテープ。マジックテープ自体の取り付けは裏面に粘着テープが付いています。
用途キッチン レンジフード 換気扇 フィルター 取付け用 磁石
材質ナイロン
寸法(cm)1×2
1袋(20片)
¥159
税込¥175
5日以内出荷
細かい油煙までしっかり防ぐレンジフード用カバー。強力磁石でワンタッチ簡単装着。キッチンのレンジフードをしつこい油汚れから守ります。
用途キッチン 台所 レンジフードカバー 換気扇カバー
材質アルミニウムはく、難燃性不織布
寸法(cm)30×40×4.5
1枚
¥849
税込¥934
5日以内出荷
レンジフードフィルターの取り付け用にメモ止めに。つまみやすいチェス型磁石。
用途キッチン レンジフード 換気扇 フィルター 取付け用 磁石
材質フェライトマグネット、ABS樹脂
直径×高さ(cm)2.2×1.9
1袋(4個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
IH・ガスコンロ・レンジフードやキッチン壁の飛び散り油に。冷蔵庫の内外、電子レンジ等の調理家電のお掃除に。食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスのお掃除に。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用なので、泡立ち・ヌルつきがなく仕上げの水拭きも不要。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
成分アルカリ電解水
シリーズ水の激落ちくん
液性アルカリ性
香り無香料
商品タイプ詰替
さっと使える「泡スプレータイプ」
粉からセスキ水を作る手間を省いたスプレータイプ
電解水で作ったセスキ水なので、水で溶くよりも汚れ落ちアップ
泡タイプなので壁面もおまかせ、汚れに密着・分解
用途換気扇やレンジフード、キッチン壁の飛び散り油にドアノブやスイッチなどの手アカ・ヤニ汚れに冷蔵庫の内外、食器棚、調理家電のお掃除に
液性弱アルカリ性
成分【成分】アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ、エタノール、増粘剤、除菌剤
シリーズ激落ちくん
オイルガード塗装の換気扇に取り替えるだけで、お手入れ性がアップ。
タイプブーツ型
ファンプロペラファン
関連資料商品仕様図(0.11MB)
大人気の「セスキの激落ちくん」に泡タイプが登場。 特殊トリガーから出る細かい泡が汚れに貼りつきます。
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭の万能クリーナーです。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌効果もあります。
汚れに貼りつく泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にもご使用になれます。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。また、2度拭きが不要なのでお掃除も簡単です。
レンジフードやキッチン壁の飛び散り油や、冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスなどご家庭のお掃除に。
成分アルカリ電解水・セスキ炭酸ソーダ・エタノール・増粘剤・除菌剤
シリーズ激落ちくん
水だけでサッと使える!汚れを分解するセスキクリーナー&こびりついた汚れを落とすメラミンクリーナーのダブル機能のキッチン清掃用品。コンロまわり・レンジフード・キッチンタイルなどの油汚れに。界面活性剤を使わず、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です
用途コンロまわりの油汚れ、レンジフードの油汚れ、キッチンタイルの油汚れに
材質ポリエステル不織布(アクリル樹脂、炭酸水素ナトリウム)、メラミンフォーム
シリーズ激落ちくん
枚数12
1枚の寸法(mm)70×7×50
商品タイプ本体
1個(12枚)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。
無香料でイヤな臭いがしません。
使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
欧州RoHS規制に対応しています。
用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。
ニコチン汚れにも。
使用場所キッチン、室内全般
商品タイプ本体
液性アルカリ性
形状液体
主成分界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
標準使用量1m2当たり約10秒噴射
RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンの深型レンジフード用フィルター。貼るだけで取り付け簡単!粘着タイプのフィルターです。ふんわり厚手でたっぷり油を吸収します。通気を妨げない特殊製法でレンジフードの機能を損ないません。日本製。
用途換気扇(深型レンジフード)の汚れ防止に。
材質難燃性不織布
寸法(cm)約43.4×29.5
1パック(3枚)
¥598
税込¥658
5日以内出荷
キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
質量(g)1400
消費電力(W)9
角度(°)振り:真下方向より25(2軸)
アングル(°)グレアカット:48
設置場所屋内用
定格電流(mA)250
リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き
主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。
ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。
※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。
用途IHやガスコンロ・レンジフード・キッチン壁のとびちり油、冷蔵庫の内外・電子レンジ等の調理家電の掃除
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
形状液体
シリーズ激落ちくん
液性アルカリ性
香り無香料
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力油汚れ落とし「なまはげ」!
焼肉屋のガンコなこびりつき汚れを落とすために開発された業務用洗剤を、一般向けにカスタマイズした強力油汚れ洗剤。
キッチンのガンコな汚れ・・・ギトギト・ベタベタ、こびりついた油汚れの落ちない汚れを溶かして落とす
換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床など台所の油汚れに効果発揮!
用途換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床などのキッチンの汚れ
液性アルカリ性
成分エタノールアミン(7%)、けい酸塩(5%)、溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
アズワン品番64-1225-91
1本(320mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに!
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約290
耐荷重(kg)約4(フック1つあたり:約0.5、バー約0.5)
対応レンジフードの幅:約34.5cm以上/折り返しの厚さ:約3mm以内/折り返しの高さ:約7mm以上/溝幅:約3mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×6×18
可愛いストライプ柄でキッチンをおしゃれにアレンジレンジフード用のかぶせるタイプのフィルターですフィルターが裏まで回り込むので落下する心配がありませんフィルターの周囲にゴムが入っているので取り付けラクラク
レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに!
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約290
耐荷重(kg)約4(フック1つあたり:約0.5、バー約0.5)
対応レンジフードの幅:約34.5cm以上/折り返しの厚さ:約3mm以内/折り返しの高さ:約7mm以上/溝幅:約3mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×6×18
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに。
取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約34.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内
折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3mm以上(フックを差し込むために折り返し上部に約1.5cm以上の隙間が必要です)
フックが7つ付いていて、収納力抜群。1つあたりの耐荷重は約500gなので、キッチンバサミやマッシャーなども収納できます。
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)約345×60×H180
色ホワイト
耐荷重(kg)約4(フック1つあたり約0.5/バー約0.5)
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに。
取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約34.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内
折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3mm以上(フックを差し込むために折り返し上部に約1.5cm以上の隙間が必要です)
フックが7つ付いていて、収納力抜群。1つあたりの耐荷重は約500gなので、キッチンバサミやマッシャーなども収納できます。
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)約345×60×H180
色ブラック
耐荷重(kg)約4(フック1つあたり約0.5/バー約0.5)
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
マグネットでレンジフードやキッチンパネルに簡単取り付け!簡単に装着でき、しっかりと掴みやすいシリコーン製の鍋つかみ。厚みがあって断熱性に優れ、しっかりと手を保護してくれます。柔らかく滑りにくいミトン型の鍋つかみ。熱々のお鍋や食器からしっかりと指全体を保護します。食洗機OK。
取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:シリコーン マグネット
質量(g)約70(1つあたり)
耐熱温度(℃)240(※製品自体が耐えられる温度を示すもので、手に熱が伝わらないというものではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×7×7.2(1つあたり)
内寸法(cm)【開口部】W8.8×D6.5
2種類のアルカリパワーで油汚れを強力分解!換気扇、ガスコンロ、魚焼きグリルなど、キッチンまわりの油汚れがこれ1本でOK!たっぷり使える大容量800mL!除菌もできる。(すべての菌を除菌できるわけではありません)
用途換気扇・レンジフード・コンロ・オーブン・レンジまわりの壁や床などキッチンの油汚れに
成分エタノールアミン(7%)、けい酸塩(5%)、溶剤、界面活性剤[高級アルコール系(非イオン)]、金属封鎖剤
液性アルカリ性
使用量目安:1平方メートルに対して約9回噴射
1本(800mL)
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
キッチンの整流板付きレンジフード用フィルター。貼るだけで取り付け簡単!粘着タイプのフィルターです。ふんわり厚手でたっぷり油を吸収します。通気を妨げない特殊製法でレンジフードの機能を損ないません。15cm毎にミシン目が入っておりレンジフードのサイズに合わせ簡単にカットできます。日本製。
用途換気扇(整流板付きレンジフード)の汚れ防止に。
材質難燃性不織布
寸法(cm)約64×90
1枚
¥798
税込¥878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ