26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッツマイクロフィルターユニポア ニューハイミニエアフィルタ
小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。
接続部のサイズPT3/8、Rc1/4 使用温度範囲(℃)5~50 最高使用圧力(MPa)0.8 ろ過精度(μm)0.01 ろ過面積(cm2)80
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。 2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。 本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。 大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去 付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース 材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン) 質量(kg)0.67(満水時1.3) 交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして) 常用使用圧力(MPa)0.10~0.34 浄水能力<JIS S 3201試験結果 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果>【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇<JIS S 3201(参考:細菌除去試験方法)により除去を確認>細菌除去率99.999%:〇 最大径×高さH(Φmm×mm)109×172 ろ過流量3.5L/分
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッツマイクロフィルターOSS-G4用 交換カートリッジ
「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象の13物質すべてを、水のおいしさのもととなるミネラル分を残したまま除去します。 たっぷり使える大容量カートリッジで経済的に!
フィルター交換目安1年 仕様除去項目数:13 材質ABS樹脂 質量(kg)0.7(満水時1.3) 常用使用圧力(MPa)0.1~0.6(0.36を超える場合は減圧弁設置のこと) ろ過材の種類不織布、活性炭、中空糸膜 ろ過流量毎分3.5L 最小動水圧0.07MPa 直径×高さ(mm)109×176 洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1+トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、[除去性能:鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)]
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
寸法(mm)Φ22×115 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体圧縮空気 空気処理流量(L/min)30
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッツマイクロフィルターPPフィルターハウジング
スリムサイズのPPハウジングです。
接続口径Rc3/4 材質PP樹脂 幅(mm)120 全長(mm)361 サイズ10インチ用 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)5~40
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッツマイクロフィルター業務用浄水器
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。 交換目安1年 仕様除去項目数:1 本体質量(kg)1.9 常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと) 流量(L/min)10 ろ過材の種類不織布、活性炭 対応カートリッジLOASC-0
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。
寸法(mm)117.5×(HEX)35.5 接続部のサイズPT3/8、Rc1/4 使用温度範囲(℃)5~50 最高使用圧力(MPa)1.0 ろ過精度(μm)0.01 ろ過面積(cm2)1100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過 ろ過精度(μm)0.1 材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン 寸法(mm)Φ70×245 使用温度範囲(℃)5~40 接続ガスケットタイプ 最大使用圧力(MPa)0.39 ろ過面積(cm2)20000
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッツマイクロフィルターLOAS-N0用 交換カートリッジ
交換目安1年 仕様除去項目数:1 対応製品LOAS-N0 本体質量(kg)1.9 常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.36MPaを超える場合は減圧弁設置のこと) ろ過材の種類不織布、活性炭 ろ過流量11L/分
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

交換目安1カ年(1日あたりの使用水量30L) 浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭) ろ過材の種類中空糸膜、活性炭、不織布 ろ過流量5.0L/分
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

キッツマイクロフィルターユニポア プロセスクリーン カプセル
親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。 ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。 小型の為、ラボレベル用途に最適です。
材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン 寸法(mm)Φ78×138 接続部のサイズR1/4(IN/OUT) 使用温度範囲(℃)5~40 最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃) ろ過精度(μm)0.45 ろ過面積(cm2)1300 ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過 ろ過精度(μm)0.1 材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン 寸法(mm)Φ70×260 使用温度範囲(℃)5~40 接続ダブルOリングタイプ(2-222) 最大使用圧力(MPa)0.39 ろ過面積(cm2)20000
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
処理空気量(L/min(ANR))100 寸法(mm)Φ41×170 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体圧縮空気 材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM 使用温度(℃)50℃以下
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。
材質(ホース本体)オレフィン系樹脂 接続部のサイズR1/4(IN/OUT) 使用温度範囲(℃)5~40 耐圧(MPa)0.4 使用流体純水 使用範囲(m)2.5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

WGN-2の給水側に必要な継手です。WGN-2用継手セット。
ねじ径R1/4 アズワン品番9-4018-13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キッツマイクロフィルタースーパーデリオス(ボトルセット)
搭載されている中空糸膜は一般細菌もろ過できる高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。
トラスコ品番565-7295 幅(mm)66 高さ(mm)235 奥行(mm)45
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

キッツマイクロフィルターデリオス
デリオス&ウォーターパックの交換カートリッジとなります。
トラスコ品番565-7294 幅(mm)45 高さ(mm)78 奥行(mm)45
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

キッツマイクロフィルタースーパーデリオス(交換カートリッジ)
スーパーデリオス(ボトルセット)の交換カートリッジとなります。
トラスコ品番565-7298 幅(mm)45 高さ(mm)78 奥行(mm)45
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

キッツマイクロフィルターデリオス&ウォーターパック
搭載されている中空糸膜は細菌除去率99.9999%の高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。本製品は売り上げの一部を災害復興支援に寄付するようになっております。
トラスコ品番565-7297 幅(mm)156 高さ(mm)335 奥行(mm)45
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

インラインエアフィルタ ZFC75 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min 使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。 高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正 ガス分析機器の供給エアーのろ過 半導体製造装置の供給エアーのろ過 医療機器の給気、排気用フィルタ 材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン 接続口径1/4&#x27;チューブ(IN/OUT) 使用温度範囲(℃)5~50 最高使用圧力(MPa)0.5 ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります) 使用流体空気、窒素 面積270(mm2) アズワン品番1-2665-01 使用圧力(kPa)-90(真空) 最大許容差圧(MPa)0.25
1袋(2個)
6,298 税込6,928
欠品中

1個
37,980 税込41,778
当日出荷

濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。 材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC) 使用温度範囲(℃)5~50 最高使用圧力(MPa)0.8 ろ過精度(μm)0.01 適合流体エアー 外径(mm)18 膜面積(cm2)80
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌性活性炭でカルキなどのニオイを高性能中空糸膜で雑菌類をろ過する本格派の浄水ユニットです。おいしいご飯やコーヒーには水が重要なポイント。お寿司屋さん喫茶店などで、お客様においしさを味わっていただく為の秘密兵器です。
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)