160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


質量(kg)10.4 形式HTL4200 寸法a(mm)54 寸法t(mm)56 寸法b(mm)34 寸法s(mm)75 寸法n(mm)95 寸法p(mm)250 寸法m'(mm)68
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷





KITO(キトー)シングルフック
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
1個
8,288 税込9,117
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷




1個
3,998 税込4,398
翌日出荷


用途吊り荷側用フック。 トラスコ品番201-2125 材質/仕上合金鋼 質量(kg)2.1 寸法a(mm)22 寸法t(mm)32 寸法b(mm)16 寸法s(mm)36 寸法n(mm)77 寸法p(mm)149 アズワン品番64-8557-82
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。 材質スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途吊り荷側用フック。 トラスコ品番160-8710 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.68 寸法t(mm)21.5 寸法b(mm)27 寸法s(mm)26 寸法n(mm)53 寸法p(mm)92
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


用途チェーンの長さ調節用フック。 トラスコ品番201-0578 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.63 寸法b(mm)36.8 寸法s(mm)23.5 寸法m(mm)9.9 寸法p(mm)65.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃)-40~60 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途吊り荷側用フック。 トラスコ品番244-2399 材質合金鋼 質量(kg)0.65 基本使用荷重(t)1.1 寸法a(mm)15 寸法t(mm)21.5 寸法b(mm)11 寸法s(mm)26 寸法n(mm)53 寸法p(mm)102 適合チェーン線径(Φmm)6 チェーン線径(mm)6
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用部品シタフック一式です。適合機種にご注意ください。
適合機種ED(06、10、16、24)各種、EDX(06、10、16、24)各種 質量(g)400 アズワン品番65-1992-31 メーカー商品コード224-7056
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

質量(kg)6.4 寸法a(mm)52 寸法t(mm)34 寸法b(mm)20 寸法s(mm)40 寸法c(mm)47.5 寸法m(mm)60 寸法n(mm)75 寸法p(mm)279 寸法m'(mm)60
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

質量(kg)2.5 寸法a(mm)46 寸法t(mm)28 寸法b(mm)16 寸法s(mm)32.5 寸法c(mm)40.5 寸法m(mm)50 寸法n(mm)65 寸法p(mm)235.5 寸法m'(mm)50
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷