466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスターキャスター 540HA
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)41 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.542H-MCB65 旋回半径(mm)54 ストッパーなし 取付高H(mm)94 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)18 ねじ寸法TM20×2.5 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8731-16
1個
2,198 税込2,418
17日以内出荷

420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420EKR・固定車(ゴム車)
エコ商品
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状固定 型式420EKR固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420EKR-N75 EKシリーズ固定ナイロン車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターEKシリーズ固定ナイロン車75mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
翌々日出荷

600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様アジャスターフット付 形状自在車 金具仕上黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし 材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
499 税込549
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車 車輪幅(mm)20 取付方式ネジ込み 金具仕上ユニクロメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(8本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)
エコ商品
自在車420SK・413SKと併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状固定 型式420SKR自在車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスターパッキングキャスター
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。 材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 ストッパーなし 偏芯E(mm)18 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマー車輪のスタンダードです。
用途医療機器やカート用ワゴンとして 材質6ナイロンエラストマー
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-98
1個
1,998 税込2,198
17日以内出荷

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-17
1個
2,498 税込2,748
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-94
1個
2,798 税込3,078
17日以内出荷

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-95
1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-18
1個
2,698 税込2,968
17日以内出荷

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8731-17
1個
2,398 税込2,638
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-99
1個
2,198 税込2,418
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
499 税込549
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-83
1個
479 税込527
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):51●取付高H(mm):48●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-70
1個
669 税込736
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-84
1個
579 税込637
17日以内出荷

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー、側板/クロムめっき アズワン品番65-8300-86
1個
589 税込648
17日以内出荷

ソリッド重荷重キャスター 業務用ソリッドゴム重荷重キャスター製品です。 工具は不要です。 ソリッドゴム 車輪ブレーキ付き回転式キャスター
仕様●ホイール径:100mm●負荷容量:90kg●全高:102mm●回転:固定●アプリケーション:工業●タイヤ材質:ゴム●内蔵ブレーキ:あり●重量クラス:ミディアムデューティ●機能:工具は不要●ハブ材質:ゴム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:781-1630 アズワン品番68-4150-47
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
456 税込502
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
374 税込411
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン トラスコ品番224-1289 質量(g)583 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)89.5
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
1個
2,088 税込2,297
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420EKR-N65 EKシリーズ固定ナイロン車65mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターEKシリーズ固定ナイロン車65mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
4日以内出荷

平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動 仕様固定タイプ、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵 材質本体:スチール、車輪:PA 取付平付プレート 仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
1個
2,898 税込3,188
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MFCr) 付属品六角ナット 寸法H2(mm)14
1個
364 税込400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動 仕様固定タイプ 材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 車輪幅(mm)30 耐荷重(kg)180 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
23日以内出荷

自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 仕様アジャスターフット付 形状固定車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)- 偏芯E(mm)- アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4 アズワン品番65-3900-93
1パック(4個)
1,120 税込1,232
翌日出荷