600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
仕様アジャスターフット付
形状自在車
金具仕上黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)-
ストッパーなし
材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3454
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)106
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
仕様アジャスターフット付
形状自在車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)-
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)鋼
材質(車輪)強化ポリアミド
タイププレートタイプ
車輪幅(mm)45
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)102
耐荷重N(kgf)2500[255]
耐荷重(N)2499
RoHS指令(10物質対応)対応
特性アジャスター付
車輪数単輪
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
車輪タイプ単輪
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3453
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
車輪タイプ単輪
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番858-0584
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
質量(g)310
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。
さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)8.5
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)74
プレート幅(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
特性アジャスター付
キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチL1(mm)55
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
トラスコ品番858-0585
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
質量(g)240
2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
¥1,188
税込¥1,307
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番809-3448
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)64×64
取付座A×B(mm)78×78
ストッパーなし
取付高H(mm)60
偏芯E(mm)20
旋回半径R(mm)49
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)
ストッパーなし
取付け方法ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
特性アジャスター付
キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ
車輪タイプ双輪
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)
軸長L(mm)35
車輪タイプ双輪
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)エラストマー樹脂
仕様ねじ込み式
形状自在車
軸長L(mm)35
特性静音
車輪タイプ双輪
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色フレーム:ホワイト
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(0.9MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。
材質(車輪)MCナイロン
材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
車輪幅(mm)38
取付ピッチY(mm)71
取付穴径P(mm)10.5
キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。
自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。
キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
車輪幅(mm)32
ストッパーなし
最大荷重(N)3530
取付穴径(Φmm)9
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車
荷重種別高荷重
使用温度(℃)-10~+90
特性耐食性
材質(ホイール)ナイロン6
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。
機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
仕様自在式、プレート式
トラスコ品番149-2608
材質金具:スチール
質量(g)540
材質(車輪)強化ナイロン
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)81
取付ピッチY(mm)75
取付穴径P(mm)8.5
取付座A(mm)92
車輪径D(Φmm)60
取付ピッチX(mm)75
取付座B(mm)92
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アジャスターフット付きのキャスターです。
固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。
一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器
部品名称本体、プレート、車輪、フット
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
トラスコ品番858-0585
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロン
タイプ固定式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)99×54
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)85
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。
機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
仕様プレート式
トラスコ品番149-2609
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
質量(g)340
タイプ固定式
車輪幅(mm)25
取付ピッチY(mm)48
取付穴径P(mm)8.5
取付座A(mm)112
取付座B(mm)64
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番115-6423
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ゴム
質量(kg)3.75
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9
取付座A(mm)150
車輪径D(Φmm)75
取付座B(mm)150
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)ナイロン6
荷重種別重荷重
ストッパーなし
プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
材質(車輪)ウレタン
トラスコ品番115-6425
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ウレタン
質量(kg)3.75
許容荷重(kg)3673
ストッパーなし
取付高H(mm)124.5
取付穴径P(mm)9
取付座A(mm)150
車輪径D(Φmm)75
取付座B(mm)150
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。
材質(車輪)スチール
トラスコ品番115-6426
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:スチール
質量(kg)3.75
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9
取付座A(mm)150
車輪径D(Φmm)75
取付座B(mm)150
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
オールステンレス製も対応可能です。
用途重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)ナイロン6
荷重種別重荷重
最小・最大高さ(mm)93-123
ストッパーなし
最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
用途重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
荷重種別重荷重
プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。
材質(車輪)MCナイロン
トラスコ品番115-6422
材質金具:FCD 表面処理:塗装仕上げ 車輪:MCナイロン
質量(kg)3.75
許容荷重(kg)3673
ストッパーなし
取付高H(mm)124.5
取付穴径P(mm)9
取付座A(mm)150
車輪径D(Φmm)75
取付座B(mm)150
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番809-3336
材質(車輪)強化ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)70×54
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐衝撃性・低始動抵抗のSPOナイロン車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)強化ナイロン
荷重種別重荷重
最小・最大高さ(mm)108-123
ストッパーなし
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番437-2514
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.5
取付寸法X×Y(mm)75×75
取付座A×B(mm)92×92
ストッパーなし
取付高H(mm)98
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)66
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2379
車輪幅(mm)45
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)120
偏芯E(mm)56
旋回半径R(mm)95
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番437-2506
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.5
取付寸法X×Y(mm)75×75
取付座A×B(mm)92×92
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番437-2492
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)64×64
取付座A×B(mm)78×78
ストッパーなし
偏芯E(mm)17
旋回半径R(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2361
車輪幅(mm)45
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)145
偏芯E(mm)65
旋回半径R(mm)116
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N)
表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ