2,173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番108-1615 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)1 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)32(ストッパーあり) 取付高(mm)130 耐荷重120daN
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様中荷重用 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン製の双輪キャスターです。 車輪の回転を止めるストッパー付きです。 レバーを上下させることにより、好きなときにストッパーをかけることが出来ます。 サンワサプライ製のほとんどの5本足チェアに対応しています。
ブラック 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×85 シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0867-84 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き
用途病院、レストラン用運搬具軽量物運搬車、産業用運搬車 仕様プレート式、旋回部二重RaceWay構造、防塵シール付き トラスコ品番253-7831 材質金具:スチール、金具表面処理:酸化亜鉛メッキ、車輪:ポリプロピレン(PP)+ポリウレタン(PU) 質量(g)170 車輪幅(mm)20 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)20 取付穴径P(mm)6 取付座A(mm)52 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)40 取付座B(mm)32
1個
599 税込659
当日出荷

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状自在車W ブレーキ付き ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルラック用のキャスターです。「MR-5C」は2個ともストッパー付きで、「MR-45C」は4個の内2個がストッパー付きです。
材質スチール、ナイロン樹脂 幅(mm)47 高さ(mm)80 取付高(mm)約66 耐荷重(kg)1個あたり:静止時75、移動時25 パッケージサイズ(mm)幅150×奥行50×高さ190 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1セット(2個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィッツユニットケースに取り付け可能なストッパー付キャスターです。
カプチーノ 質量(kg/セット)0.2 適合フィッツケースシリーズ(奥行53cm)・フィッツユニットシリーズ・フィッツユニット(L)シリーズ・ロックスシリーズ・フィッツプラスシリーズ・コスパプラスシリーズ・キッズプラスシリーズ・木製天板ストッカー550シリーズ・フィッツプラス プレミアムシリーズ 質量(kg)0.2 材質(車輪)ナイロン 材質(軸)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手を良くするオプションパーツシリーズ。すべてのサイズに適合する、高荷重仕様のキャスターセット。ストッパー付き2個、ストッパーなし2個。メーカー「おうちすっきりラック」に対応、対象型番ICMシリーズ、支柱直径25mm。
用途キャスター、重量キャスターとして。スチールラック、メタルシェルフ、シェルフ、ラック、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、キッチン、収納、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚に。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)0.6
1セット(4個)
2,288 税込2,517
当日出荷

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番108-1536 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)2 車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)38(ストッパーあり) 取付高(mm)177 耐荷重180daN
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。 設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。 軸部分にベアリングを使用しています。
材質ゴム、金属部:スチール 耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり ポール径(Φmm)25
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。 エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。 車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック 走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途医療機器、医療機器用ワゴン 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(車輪)エラストマー 本体/ホワイト、車輪/グレー 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)50 寸法P1(mm)46 寸法P2(mm)35
1個
2,446 税込2,691
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法d(Φmm)11
1個
2,068 税込2,275
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。 エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。 車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック 走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途医療機器、医療機器用ワゴン 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(車輪)エラストマー 本体/ホワイト、車輪/グレー 寸法H2(mm)22 寸法M(mm)12×1.75
1個
2,446 税込2,691
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。 幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです 車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。
仕様●材質:本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂●サイズ:タイヤ/Φ100×32mm、ストッパー付き本体/120×135×55mm、ストッパー無し本体/115×135×55mm●ネジ径:W3/8 16山●重量:640g●入数:1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2) アズワン品番67-8167-79
1セット
19,900 税込21,890
10日以内出荷

ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MFCr) 付属品六角ナット 寸法H2(mm)14
1個
364 税込400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質(車輪)エラストマー、(ホイール)ポリアミド、(金具)スチール 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)(静止時)120、(走行時)80 ストッパーあり 入数(個)2
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

TKGワイヤーシェルフオプションパーツ材質:ポリウレタン製。キャスターを柱に取り付けるだけで移動、搬送用に使用 範囲を広げる事ができます。
仕様ストッパー有 材質ポリウレタン
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ベーシックで使いやすいキャスター。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ 材質ナイロン樹脂 質量(kg)0.2 ブラック 車輪径(Φmm)50 取付高(mm)41 耐荷重(kg)70(4個使用時) 静荷重(kg)140 ストッパーあり キャスター径(Φmm)50
1セット(2個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

音も静かで床にやさしい双輪キャスター。キャスターの内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。床にキズがつきにくくスムースな移動ができます。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 車輪径(Φmm)75
1セット(2個)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ベーシックで使いやすいキャスター。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質ナイロン樹脂 車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)(静止時)140、(走行時)70 入数(個)2
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番108-2120 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)3 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)42(ストッパーあり) 取付高(mm)198 耐荷重200daN
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質PP+ガラス繊維 材質(車輪)ポリウレタン ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性ストッパー付 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に 仕様トレーにはゴム製シートが付いています。 質量(kg)15.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含) ストッパーあり(×2) トレー深さ内寸(mm)56 天板厚さ(mm)0.8 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段) フレーム厚さ(mm)1.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)ストッパー付き旋回キャスター
シャフト径(Φmm)12 ストッパーあり 車輪幅R(mm)53 プレート寸法F1×F2(mm)128/98 偏心E(mm)45 材質(軸受)鋼板製ベアリング入り 外径A(Φmm)175 取付穴ピッチ(mm)P1/P2:100/56 最大荷重(daN)60 取付穴径d(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)ストッパー付き旋回キャスター
シャフト径(Φmm)12 ストッパーあり 車輪幅R(mm)53 プレート寸法F1×F2(mm)120/120 偏心E(mm)45 材質(軸受)鋼板製ベアリング入り 外径A(Φmm)175 取付穴ピッチ(mm)P1/P2:90/90(80/80) 最大荷重(daN)60 取付穴径d(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 動画あり
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)10.5 高さ(mm)1000 奥行(mm)480 間口(mm)800 段数3 耐荷重(kg/段)80 キャスター固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm)100 トレー内寸(mm)L615×W450×H50 トレー間隔(mm)275 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3095 形状自在式 材質(車輪)ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)2 ストッパー 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754 材質本体:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ旋回式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40 ストッパーあり 取付高H(mm)79 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付座B(mm)90
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)6 高さ(mm)900 奥行(mm)370 間口(mm)655 段数3 耐荷重(kg/段)40 キャスター自在×4(内2個はストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 トレー内寸(mm)L485×W365×H45 トレー間隔(mm)275 取扱説明書(1.5MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式319S自在車 車輪幅(mm)44 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.429S0S-N200 旋回半径(mm)156 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)55 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。
材質本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂 寸法(mm)タイヤ/Φ100×32、ストッパー付き本体/120×135×55、ストッパー無し本体/115×135×55 質量(g)640 ねじ径W3/8 16山 内容1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2) アズワン品番4-6033-11
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RBU125 旋回半径(mm)107 軸長L(mm)65 偏芯E(mm)38 軸径T(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷