49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ 動画あり
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車として グリーン キャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個 内寸法(mm)243.6×243.6 荷台寸法(幅)(mm)281 荷台寸法(奥行)(mm)281
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

缶とりー用の一斗缶ホルダーです。 単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 幅(mm)380 キャスター径(Φmm)Φ50 収納本数(本)1 アズワン品番64-8574-01 危険物の類別非危険物
1台
10,980 税込12,078
欠品中

キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg)50未満 材質ポリプロピレン
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm)Φ370×100 質量(kg)1.4
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。 移動時に便利なキャスター装備。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。
寸法(mm)幅409×奥行435×高さ895mm 適合ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mm リング内径(Φmm)282 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ドーリーA ドーリー台車 日本緑十字社 動画あり
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール 寸法(mm)(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ 質量(g)490 耐荷重(kg)約30(1台あたり) 日本緑十字社品番351010
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個) 材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量30kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm)Φ370×100
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など 電源(V)100 タンク容量(L)16(液体11.5) 集塵容量(L)16 コード長さ(m)8 質量(kg)8.8 付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター トラスコ品番827-7129 電流(A)11.0 消費電力(W)1010 最大静圧(kPa)20.7 風量(m3/min)2.3 騒音値(dB)73 運転音(dB)73 フィルター面積(m2)0.15
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。
車輪径(Φmm)50 高さ(mm)136 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり キャスターナイロン車(4輪自在ストッパー付2個) 均等荷重(kg)30 床面高さ(mm)108 荷台寸法(高さ)(mm)108 荷台寸法(幅)(mm)262 ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 取扱説明書(0.18MB) 荷台寸法(奥行)(mm)262 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245(290Φ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
9,098 税込10,008
翌日出荷

業務用スチール缶、樹脂缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。付属アダプターの取り付けで缶底径26.5cm~28cmまで対応可能です。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー セット内容Uカンキャリー(PK-100U)×1台、Uカンキャリー用アダプター(P-PK-100UA)×4個 寸法(mm)Φ400×125(PK-100U)、370×320×40(P-PK-100UA) 質量(g)Uカンキャリー(PK-100U)/12000、Uカンキャリー用アダプター(P-PK-100UA)/14(/個)
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm)275 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 本体寸法(縦×横×高さHmm)260×260×135 内寸法(縦×横×高さ)(mm)240×240×105 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05 危険物の類別非危険物
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

トスロン密閉タンク(SN-13・SN-20)の運搬が簡単に行えます。 積載面が低く、低重心の設計です。 トスロン密閉タンクが滑り落ちないよう止まり棒が付いています。 ハンドル付きで操作が容易に行えます。 積載面はPVC製で耐薬品性に優れています。
寸法(mm)300×300×700 アズワン品番4-1032-01 材質積載面/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/スチールパイプ耐薬塗装 ハンドル高さ(mm)620 キャスター径(Φmm)50
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品ポリ蛇口付 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合1本 トラスコ品番431-3771 幅(mm)580 質量(kg)4.8 高さ(mm)940 奥行(mm)460 キャスター 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物 転倒角度(°)【左右側】58
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

EBM(江部松商事)缶きちキャリー
角型の一斗缶と丸型ペール缶をのせることのできるプラスチック製キャリー
材質ポリプロピレン 寸法(mm)260×260×H135 キャスター(mm)ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付) 有効内寸(mm)240×240×H105(Φ275) 最大積載荷重(kg)60 EBM品番8489300
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付一斗缶台車付保管庫です。一斗缶とペール缶どちらも保管することができます。上段はスライド棚になっておりますので取り出しやすい構造です。
用途一斗缶での給油・保管。 トラスコ品番160-7755 幅(mm)900 高さ(mm)1000 奥行(mm)600
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

。ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付 アズワン品番65-9245-95
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式 キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより出し入れがスムーズにできます。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。 仕様通気孔付 キャスター75Φナイロンウレタン車 スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Uカンキャリーセット(PK-100USET)、ペール缶運搬キャリー(PK‐50S)、ニュー・缶キャリー(PK-100)に適合します。
用途交換用キャスター セット内容4個入り:ストッパー付2個、ストッパー無し2個
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm~240mmペール缶:234mm~295mm高さ:294mm~400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kg アズワン品番65-2136-10 危険物の類別非危険物
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番395-0270 材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装) 幅(mm)435 高さ(mm)618 奥行(mm)440 本数(適合)1本 危険物の類別非危険物
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ザーレンキャリー
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
トラスコ品番121-6546 質量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)グレー
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。 最小Φ420~最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!
用途工場、倉庫にて。 オレンジ キャスターストッパー付 荷台寸法(mm)420Φ~620Φ
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。 キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。
質量(kg)34 危険物の類別非危険物 散布量(L/min)10~15 馬力3
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

200Lドラム缶用キャリーです。 転倒防止全周ガイド付です。 最大荷重250kgです。 ドラム缶用キャリーです。 ドラム缶ポンプと組み合わせて使用すれば移動がラクです。
用途ドラム缶の移動に、ドラムポンプと組み合わせて効率アップ トラスコ品番474-7437 適合機種200Lドラム缶用 材質本体:鉄、タイヤ:ゴム
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7 吸水量(L)9 騒音値(dB)75 質量(kg)8 仕様乾湿両用 消費電力(W)1.2 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)30.0
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J-FS 循環式ろ過クリーナー アクアシステム 動画あり
アクアシステム循環式ろ過クリーナー
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。 付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m) トラスコ品番102-6610 材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR 質量(kg)36.3 タイプ吐出・吸入兼用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)4(吸込) 最大吐出量(L/min)60(1cP時) 空気消費量(L/min)230 ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出) 対応防爆対応型 ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出) 使用流体水溶性切削液 使用可能粘度(cP)500 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用) コンプレッサー5馬力
1個
539,800 税込593,780
8日以内出荷

ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター 質量(kg)8.8 容量(L)集じん/16 吸水/11.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610 吸込仕事率(W)230 電源コード(m)8(アースクリップ付) 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)2.3 材質(タンク)スチール 真空度(kPa)最大時20.7 アズワン品番65-2238-22
1台
73,400 税込80,740
翌日出荷

ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。
用途オイルや容器内の液体を小出用に。 付属品ポリ蛇口Φ40×1個 適合1本 トラスコ品番338-5819 材質スチール 幅(mm)600 高さ(mm)950 奥行(mm)470 キャスターΦ120 危険物の類別非危険物
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)1055×450×1150 収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
1台
349,800 税込384,780
20日以内出荷