取付高さを最大47.5mmまで可変・調整できる、アジャスト機能付きのナイロン双輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番835-8115
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン
質量(g)516
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0748
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
車輪タイプ単輪
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ゴム
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
色本体:ブラック 車輪:グレー
質量(g)430
許容荷重(N)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車
荷重種別高荷重
使用温度(℃)-10~+90
特性耐食性
材質(ホイール)ナイロン6
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)鋼
材質(車輪)強化ポリアミド
タイププレートタイプ
車輪幅(mm)45
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)102
耐荷重N(kgf)2500[255]
耐荷重(N)2499
RoHS指令(10物質対応)対応
特性アジャスター付
車輪数単輪
32インチから75インチまでのテレビを移動式テレビカートに固定し、別ーの部屋で共有。スムーズなスプリング式高さ調節機能(最大400mm)。ロックして安全に使えるキャスター付きで移動が簡単。+5°から-10°までのチルト機能で最適なビュー角度に調整。縦横の回転にも対応。Web会議などの用途でマルチメディア機器収納棚として使用
用途会議室、教室などの間でカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面設置ができないエリアに常設ディスプレイを配置
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
キャスター
用途移動用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

二輪車用スタンド リア用
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8
調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)幅:200-400
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
仕様アジャスターフット付
形状自在車
金具仕上黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)-
ストッパーなし
材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC
色本体:ブラック 車輪:ブラック
表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリングによるスムーズな高さ調節が可能。超低床(325mm)になるため、長身のセラピストが患者の膝や足部にアプローチしやすくなっています。
材質フレーム/スチール、シート/ビニールレザー張り
質量(kg)4.8
色ライトグレー
寸法座面Φ360×310~390(H)mm
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に
付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)350
間口(mm)596
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15
キャスターあり(4個)
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)110
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
棚板厚さ(mm)33
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質キャスター金具:スチール
色ホワイト
種類キャスター付
キャスター75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
材質(キャスター)ゴム
取付ねじ穴サイズ(キャスター)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
座面の角度調整が可能で作業姿勢に合わせて、最適な場所に座面角度に調整できます。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタンで汚れのふき取りも簡単に行えます。
キャスター付きで座りながらもスムーズに移動できます。
トラスコ品番207-0858
幅(mm)500
材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:アルミニウム
質量(kg)8.07
色ブラック
キャスターあり
張地ポリウレタン
背もたれあり
座幅(mm)360
座高(mm)530~720
座奥行(mm)250
アズワン品番64-8371-44
1脚
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
付属品手がかり棒
エスコ品番EA905DF-5A
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)1660
収納寸法・奥行(mm)840
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1570
1個
¥142,900
税込¥157,190
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA905DF-3
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)1380
収納寸法・奥行(mm)620
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1290
1個
¥90,900
税込¥99,990
翌日出荷
伸縮脚(mm)400
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)42.6
規格(社)仮設工業会認定品
付属品直径75mmキャスター(片側2輪)・スライド式手がかり棒4本(長さ600mm)
エスコ品番EA905DF-4A
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)690
収納寸法・奥行(mm)1600
収納寸法・高さ(mm)180
踏ざん数4
天板寸法・幅(mm)1510
天板寸法・奥行(mm)400
1個
¥118,700
税込¥130,570
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA905DF-2
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)1390
収納寸法・奥行(mm)560
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1290
1個
¥81,800
税込¥89,980
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA905DF-1
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)1080
収納寸法・奥行(mm)520
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)982
1個
¥72,900
税込¥80,190
8日以内出荷
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色フレーム:ホワイト
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(0.9MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
段数3段
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板高さ(m)0.55・0.65・0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時全長(m)1.07
最大使用質量(kg)200
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127
定格電圧(V)単相100
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)62/76
風量調整3段階切換
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
羽根寸法(cm)43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンガーラック シングル キャスター付
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン
色オールブラック(ツヤなし)
耐荷重(kg)約15
組立時間約20-30分
高さ721~921mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。キャスター付で手軽に移動できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
均等耐荷重(kg)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×720~920
グリーン購入法適合
置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。
アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。
キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。
材質スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装
高さ(cm)185
奥行き(cm)40
脚の種類キャスター付
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA905DF-13
天板寸法・幅(mm)1560
天板寸法・奥行(mm)520
1個
¥143,200
税込¥157,520
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA905DF-14
天板寸法・幅(mm)1560
天板寸法・奥行(mm)520
1個
¥162,300
税込¥178,530
翌日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
タテとヨコに伸縮できるハンガーラック。掛けたいものや、お部屋のスペースに合わせて伸縮可能。最大内寸高さ169cmで、長尺物のワンピースやコートも収納可能お部屋に合わせやすい。キャスター付で移動やお掃除の際に便利。サイズ調整はノブ式の簡単仕様です。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(クロムめっき、粉体塗装)
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805~1220×490×1110~1835
耐荷重(kg)(全体)30
組立時間約20~30分
内寸(幅W×高さH)(mm)(ハンガーバー)630~1080×970~1690
収納の目安(シャツ)20~30着
こんなお得な商品も!

作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
座面の高さ調整レバーが円形なので、どこに手を伸ばしてもすぐに手が届きます。調整レバーを探すストレスがありません。円形ハンドルで引き寄せやすい。
材質座:合板、モールドウレタン、スチール(粉体塗装)張地:合成皮革脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロンキャスター:ナイロン
幅(mm)460
質量(kg)5.2
色ブラック
高さ(mm)415~544
奥行(mm)443
キャスターあり
背もたれなし
座幅(mm)Φ335
座高(mm)415~544
高さ調節可
アズワン品番64-9090-99
素材レザー
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
収納力たっぷりのブティックハンガー。プッシュタイプで楽に高さ調整が可能。キャスター仕様。頑丈設計。
用途パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。
材質スチール(クロムめっき、エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
耐荷重(kg)80
組立時間20~30分
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー
認定番号14-09-188
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)約7
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)プラスチック
ファンスピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,590
税込¥9,449
欠品中
高さ720~920mmの範囲で任意の高さに調整可能!!キャスター付で移動もラクラク!!作業台等の補助用テーブルに最適です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
移動に便利なキャスター付メッシュラックです。4個のキャスターのうち2個に移動に便利なストッパーがついています。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途収納用途として
付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP
高さ(mm)1865
奥行(mm)501.5
間口(mm)932
耐荷重(kg/段)100
耐荷重(kg)棚板1枚当り:100全体:静止時:約250 ・ 走行時:約100
キャスターあり(4個)
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)118
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)5
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)907×458
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ