1,294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)
エコ商品
キャスター
用途移動用 付属品CSW-10-15(4ヶ) 材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400 表面処理(2)三価クロメート 許容荷重(N)1020 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターSKYキャスター Φ100・Φ125
エコ商品
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 穴径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 穴径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理黄色 材質PE 荷重種別超重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質PE 質量(kg)40 容量(L)800 外寸(mm)1300×890×1060 内寸(mm)1200×750×950 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
89,980 税込98,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付でレイアウト変更が簡単です。ゴムキャスターを使用していますで、弾性があり、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
アイボリー キャスター自在キャスター(ストッパー付2輪)、(ストッパー無2輪) 材質(キャスター)ゴム車 キャスター径(Φmm)100 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)320(棚1台あたり)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)
エコ商品
キャスター
用途移動用 材質SS400 質量(g)1049 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

仕様カバー付(樹脂) 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)27 ボス幅H(mm)32 穴径d(Φmm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金沢車輌静音固定ゴムキャスター
エコ商品
環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター 形状固定キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 金具仕上樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)
エコ商品
キャスター
用途移動用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB ハンマーキャスター CADデータあり
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式320E自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車 型式420SA自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 429E-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 型式320ER固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EX自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車S 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EX自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター
エコ商品
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)120~110 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120~110 偏芯E1~E2(mm)30~33 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車 型式420EN自在車 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 適合スパナ21×23 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車S 型式415EN自在車 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 適合スパナ21×23 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S 型式413SA自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EX 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)