1,878件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム 仕様自在ストッパー有 材質金具:スチール、 車輪:ゴム 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)80 ストッパー回転ストッパー A×B(mm)70×58
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 荷重種別軽荷重 型式LG型自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-2 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)85
1個
695 税込765
翌日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LG型自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
349 税込384
13日以内出荷

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
559 税込615
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合本体SCR-400NKB用 形状自在 車輪径(Φmm)65 材質(キャスター)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-22 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)85 ストッパー回転ストッパー
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

420SRP-R65 Sシリーズ固定ゴム車65mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車65mm
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)26 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
4日以内出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PT-123 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)35
1個
715 税込787
翌日出荷

材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式450P自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 車輪No.425E-R50 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)19 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷

セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB 車輪幅(mm)20 取付方式平付旋回 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

542H-NRB65 65mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター65mmナイロンB車輪
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-133 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)35
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷


220G-UR65 Gシリーズコーナータイプ自在ウレタン車65mm ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車 型式420A自在車 取付方式ネジ込み式 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入 トラスコ品番814-4438 荷重種別重荷重 質量(g)583 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

420SRP-UB65 Sシリーズ固定ウレタンB車65mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車65mm
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付高H(mm)85 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)80 ストッパーなし A×B(mm)70×47
1個
705 税込776
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-12 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)85 ストッパーなし
1個
955 税込1,051
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-91 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)80
1個
530 税込583
翌日出荷

仕様固定 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 車輪幅(mm)25 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 全高(mm)80 A×B(mm)70×47
1個
560 税込616
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7987-05 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7986-84 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-101 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)80 ストッパーなし
1個
715 税込787
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)85 耐荷重(kg)70 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8.8 寸法(P1×P2)(mm)55×28
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7986-99 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7986-89
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)85 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8.8 プレート寸法F1×F2(mm)70×47 寸法(P1×P2)(mm)55×28
1個
780 税込858
翌日出荷

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-37 ステム長(mm)14
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)85 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-111 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)80 ストッパー回転ストッパー
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷