キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg)50未満
材質ポリプロピレン
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。
材質SS400
表面処理三価クロメート
大型鉢の移動が手軽に行えます。鉢の受け皿にキャスターが付属しています。植物の移動を楽にする、5個のキャスターで抜群の安定感です。お掃除や植木のお手入れも、キャスター付なので楽に移動が行えます。
用途キャスター付鉢皿。
材質ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)410×105
耐荷重(kg)80未満
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)133
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,088
税込¥2,297
9日以内出荷
キャスター
用途移動用
材質SS400
質量(g)1049
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
用途キャスター取り付け用
仕様キャスタープレートA-82-28
トラスコ品番108-1619
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)109
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン
色黒
寸法F(mm)5
寸法D(mm)38
寸法E(mm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ双輪
フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
トラスコ品番161-3406
厚さ(mm)6
質量(g)450
T溝幅6mm用
アジャスターM12(別売)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
材質本体/石灰石、ポリプロピレン キャスター/ナイロン、熱可塑性エラストマー、スチール
質量(g)720
直径×高さ(cm)Φ28.5×7.8
内寸法(cm)底直径Φ24×深さ1.3
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール
寸法(mm)(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ
質量(g)490
耐荷重(kg)約30(1台あたり)
日本緑十字社品番351010
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質(車輪)ゴム
材質スチール
形状自在車
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
本プレートを用いることで、ラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。取り付けには付属のねじとナットを使用します。DIGRJCRKCRPCシリーズは、2020年4月以降発売の製品が対象となります。
仕様●外形サイズ:W92×H3.2×D130mm●質量:1.5kg●色/外装処理:亜鉛めっき
アズワン品番65-6456-93
1式
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1
材質ADC12
質量(g)1957
1セット
¥1,751
税込¥1,926
当日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3492
厚さ(mm)6
質量(g)440
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573
質量(g)440
アジャスターM16(別売)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
穴径(Φmm)5
ストッパーなし
車輪タイプ双輪
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム
材質スチール
形状自在
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
用途キャスター取り付け用
仕様キャスタープレートB-82-28
トラスコ品番108-0943
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)89
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
用途キャスター取り付け用
仕様キャスタープレート70mmピッチ用
トラスコ品番108-1599
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)97
1個
¥179
税込¥197
欠品中
金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
用途キャスター取り付け用
仕様キャスタープレート70mmピッチ用
トラスコ品番108-2174
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)83
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
セット内容キャスター取付け金具ASCM-100×1コ、六角ボルトM6×15×4コ、40スクエア用スプリングナットSN306×4コ、平ワッシャーM6×4コ、SワッシャーM6×4コ
材質スチール
質量(g)1362
1セット
¥6,120
税込¥6,732
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥3,188
税込¥3,507
9日以内出荷
セット内容アジャスタキャスタープレートDCL×1、キャスターB×1、アジャスタAM16×1、TナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M6×10)×4、六角穴付ボルト(M8×20)×4
材質ADC12
質量(g)440
1セット
¥5,161
税込¥5,677
9日以内出荷
ステンレススーパーワゴンに取付けることで、ワゴンをワンタッチで固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.77MB)
セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1
材質ADC12
質量(g)1957
1セット
¥3,181
税込¥3,499
9日以内出荷
セット内容アジャスタキャスタープレートDCLブラック×1、キャスターB×1、アジャスタAM16×1、TナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M6×10)(ブラック)×4、六角穴付ボルト(M8×20)(ブラック)×4
材質ADC12
質量(g)440
表面処理アニオン電着塗装
1セット
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
セット内容アジャスタキャスタープレートDCL×1、キャスターB(ステンレス)×1、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×10)(ステンレス)×4、六角穴付ボルト(M8×20)(ステンレス)×4
材質ADC12
質量(g)440
1セット
¥6,259
税込¥6,885
9日以内出荷
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB
車輪幅(mm)20
取付方式平付旋回
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
木製キャスター付き底板。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191211●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4209-78
1個
¥30,980
税込¥34,078
13日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
穴径(Φmm)4.9
ストッパーなし
車輪タイプ双輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ