51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)TPR/PP ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)795 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、静音、自立機能 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプ折りたたみ
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)15.6 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)806×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 ブレーキ種類フットブレーキ 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)19 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 ブレーキ種類フットブレーキ 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。 ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 指づめ防止用樹脂キャップ付 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム ブレーキ有無あり キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付、フットブレーキ付 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性静音 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 取扱説明書(2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。 軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)。軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 材質(キャスターカバー)強化プラスチック キャスター種類静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個 材質(ハンドル)スチール 特性騒音対策、防錆 騒音対策あり 材質(荷台)プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本 質量(kg)35(タイヤ含む) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 材質(車輪)発泡ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)850 ハンドル高さ(mm)970 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)850 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したフットブレーキ付き台車。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々。たっぷり積載できる2段タイプ
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か 材質床板:PP、ハンドル:スチール 車輪径(Φmm)125 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 キャスターゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 下段高さ(mm)上750 下203 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)991 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×991 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×99.1 滑り止め効果 荷台寸法(奥行)(mm)900 車輪サイズ(cm)12.5
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集会場、会議室、学校など、複数台の折畳式パイプ椅子を頻繁に運搬する必要のある場合に重宝します。安心して運べる持ち手が椅子に挟まらぬよう、傾斜しており、安心して運べます。丈夫なスチール製重たい椅子を載せる台車のフレームは、丈夫なスチール製です。約5分程度で組立台車の組み立ては、約5分程度(大人1人)となっております。ストッパー付き4個のキャスターの内、2個は台車を固定するストッパー付きです。畳んでスッキリ集会場、会議室、学校などに。未使用時は、折り畳んでスッキリ収納。沢山収納できる折りたたみ椅子ベーシックを、横置で10台、縦置で20台収納できます。詳細外寸法
材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)1140 質量(kg)約12 シルバー タイプ組立:有り(組立式) 奥行(mm)505 ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)約100 キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(mm)490×960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×505×805、折畳後:1140×140×805、有効収納サイズ:960×490×445 ハンドル高さ(mm)805 ブレーキ種類ストッパー 特性折畳可 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)スチール(粉体塗装) ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
19,980 税込21,978
欠品中

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 ストッパー(付属)MPK-900FB ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 荷台寸法(奥行)(mm)930 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車 質量(kg)12 車輪径(Φmm)100 タイプ折り畳み式 ブレーキ有無有り 積載荷重(kg)100 床面高さ(mm)231 荷台寸法(幅)(mm)519 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)アルミ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101 荷台寸法(奥行)(mm)802 材質(荷台)樹脂
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番765-1929 キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140) ブレーキ/ストッパーあり
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

運搬台車アクロス クローラータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)19.4 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 奥行(mm)806 ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)226 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 ブレーキ種類フットブレーキ 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車 ブレーキ付 傾斜天板(本体に傾斜を付けること)で荷物の転倒を軽減 前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶこともできます 台座に4箇所の取っ手が付いて持ち運びが便利です
適合部品:商品番号183875 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm自在車輪(前輪)、商品番号183882 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm固定車輪(後輪)、商品番号181589 フットブレーキセット スチール小用 車輪径(Φmm)100(静音キャスター) 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)490 ハンドル高さ(mm)900 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 特性ブレーキ付 荷台寸法(奥行)(mm)780 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)23 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)226 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 ブレーキ種類フットブレーキ 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルは折畳式で持ち運びにも便利で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別ハンドル折りたたみ式 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター2輪自在2輪固定 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境静音 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖3段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い通路でも利用できるパレット台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質キャスター金具:ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)600 2018年トラスコ掲載ページ8 1054 材質(荷台)ステンレス(SUS304) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂 ブルー 材質(車輪)ゴム タイプサイドハンドルタイプ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。) フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。 サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
19,300 税込21,230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)金網付ステンレス台車フットブレーキ付
ハンドル下のペダルを踏み込むことで簡単・確実に固定車二輪を同時にロックします。 形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。 観音扉式ですから開口部が広くフラットな荷台から製品の積み降ろしがスムーズにおこなえます。 フットブレーキも含め全ての部品がオールステンレス製台車です。(キャスター部を除く) 荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 仕様完成品出荷 ブレーキ/ストッパーあり
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具、機器などの保管や運搬に便利な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
長さ(mm)1400 質量(kg)105 高さ(mm)298 材質(車輪)ゴム キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)150・200 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 2018年トラスコ掲載ページ8 1067 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 材質(車輪)ウレタン キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なスチール製。大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車。開閉は長手側2面どちらも可能。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個 特性静音、フットブレーキ
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。ストッパーを一度踏むとブレーキがかかり、もう一度踏むとブレーキが解除されます。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂 ブルー 材質(車輪)ゴム タイプサイドハンドルタイプ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 フットブレーキ付きです。 使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般 ブレーキ有無フットブレーキ付き キャスターグレーゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き) 金網高さ(mm)510
1台
83,980 税込92,378
7日以内出荷

走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂製台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ】スチール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)595 ハンドル高さ(mm)875 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150 荷台寸法(奥行)(mm)955 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

軽くて使いやすい樹脂製台車。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。フットブレーキ付。ハンドルはより強度の強い固定式(両ハンドル式)。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様。安心・安全・高品質の純日本製です
質量(kg)12 高さ(mm)900 キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)800 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)455 ブレーキ/ストッパーフットブレーキ付 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
33,980 税込37,378
11日以内出荷

軽くて使いやすい樹脂製台車。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。フットブレーキ付。ハンドルはより強度の強い固定式(両ハンドル式)。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様。安心・安全・高品質の純日本製です
質量(kg)18.5 高さ(mm)905 キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)970 キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)600 ブレーキ/ストッパーフットブレーキ付 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 フットブレーキ付きです。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般 ブレーキ有無フットブレーキ付き キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き) 金網高さ(mm)510
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400 質量(kg)72 高さ(mm)298 材質(車輪)ゴム キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 キャスター径(Φmm)150・200 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 表面処理ハンドル:粉体塗装 ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 2018年トラスコ掲載ページ8 0956 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)