カテゴリ

  • 物流用品(123)
    • プレート式キャスター(73)
    • ねじ込み式キャスター(25)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(55)
  • ナンシン(1)
  • ユーエイキャスター(13)
  • SISIKU(シシク)(50)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • テンテキャスター(2)
車輪径(Φmm)
  • 63(3)
  • 65(22)
  • 75(33)
  • 85(55)
  • 125(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(38)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(32)
  • ナイロン(19)
ストッパー
  • あり(40)
  • なし(46)
取付座(mm)
  • 82×82(17)
  • 91×68(10)
  • 95×72(3)
  • 100×58(33)
  • 160×63×58(9)
  • その他(1)
許容荷重(daN)
  • 8(5)
  • 12(2)
  • 32(4)
  • 40(16)
  • 50(25)
  • 60(35)
  • 73.5(2)
  • 78(2)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 117(3)
  • 120(4)
  • 250(1)
  • 490(2)
  • 764.919(1)
  • 780(1)
  • 1170(3)
8・12・32・40・50・60・73.5・78・80・100・117・120・250・490・764.919・780・1170
取付高(mm)
  • 103
  • 65(200)
  • 68(174)
  • 70(127)
  • 85(298)
  • 92(169)
  • 93(264)
  • 95(154)
  • 97(148)
  • 100(151)
  • 122(227)
  • 126(209)
  • 132(273)
  • 140(121)
  • 144(349)
  • 168(213)
  • 177(343)
  • 190(306)
  • 198(416)
  • 250(365)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(66)
単輪
車輪幅(mm)
  • 25(18)
  • 27(42)
  • 28(3)
  • 32(24)
25・27・28・32
金具仕上
  • クロームメッキ(34)
  • ステンレス(22)
  • ユニクロメッキ(8)
  • 三価ユニクロ(10)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスタ・ブラックラインSISIKU(シシク)
11,980税込13,178
1箱
3日以内出荷
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途各種運搬台車用各種家具、家庭用什器用家庭でのDIYに付属品取付用ボルト・ナット・ワッシャー付各16個(全てサイズはM8)トラスコ品番699-5309セット内容BKWJ-75×2、BKWK-75×2材質金具:スチール、表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装、車輪:スチールホイール、ゴム車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])80[780]取付高H(mm)103取付座(mm)(BKWJ-75取付)A・B:82、(BKWK-75取付)A:91・B:68取付ピッチ(mm)(BKWJ-75取付)X:60×60・Y:65×65、(BKWK-75取付)X:63・Y:40車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式キャスタ(プレス製ゴム車輪付)
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車 ユーエイキャスター産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
樹脂キャスター”LEVINA LIGHT”(エラストマー車輪)自在式 テンテキャスター樹脂キャスター”LEVINA LIGHT”(エラストマー車輪)自在式テンテキャスター
2,098税込2,308
1個
30日以内出荷
ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番250-4864材質(本体)樹脂材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)25取付高H(mm)103許容荷重(daN)73.5車輪径D(Φmm)75差込穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂キャスター”LEVINA LIGHT”(エラストマー車輪) 自在式(ホイールロック付) テンテキャスター樹脂キャスター”LEVINA LIGHT”(エラストマー車輪) 自在式(ホイールロック付)テンテキャスター
2,598税込2,858
1個
30日以内出荷
ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番250-4862材質(本体)樹脂材質(車輪)エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25取付高H(mm)103許容荷重(daN)73.5車輪径D(Φmm)75差込穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
7,598税込8,358
1個
当日出荷から22日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車トラスコ品番484-2391タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)偏心(mm)26
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定SISIKU(シシク)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在SISIKU(シシク)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)SISIKU(シシク)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性のWゴム車輪です。 ストッパー付
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付固定 SISIKU(シシク)静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付固定SISIKU(シシク)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付自在 SISIKU(シシク)静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付自在SISIKU(シシク)
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)導電性MCナイロンストッパーなし
サイレントスムースキャスターⅡ  ネジ込式MC車輪付 ユニクロ自在 SISIKU(シシク)サイレントスムースキャスターⅡ ネジ込式MC車輪付 ユニクロ自在SISIKU(シシク)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重
サイレントスムースキャスターⅡ金具セットユニクロ自在 SISIKU(シシク)サイレントスムースキャスターⅡ金具セットユニクロ自在SISIKU(シシク)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
自在ねじ込み式金具です。 従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重
サイレントスムースキャスターⅡネジ込式ストッパー付 金具セット ユニクロ自在 SISIKU(シシク)サイレントスムースキャスターⅡネジ込式ストッパー付 金具セット ユニクロ自在SISIKU(シシク)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
自在ネジ込み式金具です。 従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車仕様金具セット(車輪なし)荷重種別重荷重
低床重荷重用キャスター ネジ込式MC車輪付ユニクロ自在 SISIKU(シシク)低床重荷重用キャスター ネジ込式MC車輪付ユニクロ自在SISIKU(シシク)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
自在金具のみ SISIKU(シシク)自在金具のみSISIKU(シシク)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
固定金具のみ 75mm SISIKU(シシク)固定金具のみ 75mmSISIKU(シシク)(1件のレビュー)
409税込450
1個
3日以内出荷
トラスコ品番112-9374取付ピッチ(mm)63×40車輪取付幅(mm)36取付穴径(mm)9.5
Eシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車85mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車85mmハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
取付高(mm)103取付寸法(mm)139×55×42取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)160×63×58許容荷重(daN)60キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
キャスター 420K・415K ハンマーキャスターキャスター 420K・415Kハンマーキャスター(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420ER・415ER ハンマーキャスターキャスター 420ER・415ERハンマーキャスター
939税込1,033
1個
6日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター
キャスター 420EK・415EK ハンマーキャスターキャスター 420EK・415EKハンマーキャスター
999税込1,099
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 320ER・315ER ハンマーキャスターキャスター 320ER・315ERハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)103車輪径D(Φmm)85取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
キャスター 320EK・315EK ハンマーキャスターキャスター 320EK・315EKハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ステンレスキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 320E・315E ハンマーキャスターキャスター 320E・315Eハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN85旋回半径(mm)74取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)103偏芯E(mm)28取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
静電気帯電防止固定キャスター ウレタン SISIKU(シシク)静電気帯電防止固定キャスター ウレタンSISIKU(シシク)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 SISIKU(シシク)静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付SISIKU(シシク)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 SISIKU(シシク)静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付SISIKU(シシク)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングストッパー回転ストッパー付抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 自在式 SISIKU(シシク)静電気帯電防止キャスター 自在式SISIKU(シシク)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車ストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪) SISIKU(シシク)WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪)SISIKU(シシク)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。 高弾性のゴム車仕様です。
材質(車輪)ゴム(SBR)形状固定車S型式固定車S金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付 SISIKU(シシク)プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付SISIKU(シシク)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質(車輪)ウレタン(UR)仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420EK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420EK・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415E自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター415E自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら