一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
許容荷重(daN)50
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番108-1633
材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
車輪径(Φmm)100
質量(g)830
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状自在車S
型式415E自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-191
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)27
軸長(mm)25
特性静音
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番278-2634
形状自在
質量(g)599
車輪幅(mm)25
材質(キャスター)ハードゴム
許容荷重(daN)50
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車S
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーあり
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
軽荷重・一般用キャスター
TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)32
始動力(daN)10.8
旋回始動力(daN)25.2
取付穴径P(Φmm)9
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
回転・旋回がスムーズなキャスターです。
タイヤ素材に特殊ナイロンゴムを使用し、移動性だけではなく静音性にも優れています。
ATHLEAD ALEXの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機
材質(キャスター)特殊ナイロンゴム
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイププレート式
車輪幅(mm)28
取付高(mm)122
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
材質(金具)スチール
騒音対策あり
ゴムキャスターと同等の弾性があるエラストマー樹脂のキャスター。
Prime RevoUP、Prime μⅢの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機
材質(キャスター)エラストマー樹脂
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質(車輪)ウレタン
車輪4インチ(100mm相当)
取付高(mm)128
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-171
材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)27
耐荷重(kg)60
特性静音
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-64
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
一般的なゴムキャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機
材質(キャスター)ゴム
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番489-7013
質量(g)400
タイプ固定
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)132
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)12
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PN-114
質量(kg)0.51
全高(mm)124.5
耐荷重(kg)60
ベアリング無し
プレート寸法(mm)45×61
耐熱温度(℃)-40/70
取付ピッチ(mm)20×10×10×10
材質(金具)スチール
偏心(mm)30
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
仕様自在ブレーキ無
材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)0.6
全高(mm)125
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
仕様固定
材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)0.6
全高(mm)125
耐荷重(kg)250
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
¥8,940
税込¥9,834
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-2
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)705
車輪幅(mm)72
取付寸法(mm)(b)74×45
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)78
車輪径D(Φmm)100
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-12
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)565
車輪幅(mm)72
ねじ径M12
ストッパーなし
取付高H(mm)125
軸長L(mm)25
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)78
車輪径D(Φmm)100
平径P(mm)21
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在ストッパー無
材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム
ストッパーなし
取付高H(mm)126
ねじサイズM12×25mm
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
取付寸法X×Y(mm)67×67
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
取付け寸法X1×Y1(mm)74×74
車輪径D(Φmm)100
特性静音
車輪タイプ単輪
トラスコ品番255-9650
質量(kg)0.83
取付寸法X×Y(mm)80×45
取付座A×B(mm)80×115
取付高H(mm)132
取付穴径P(mm)11
取付け寸法X1×Y1(mm)90×50
車輪径D(Φmm)100
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PN-119
質量(kg)0.52
全高(mm)124.5
耐荷重(kg)60
ベアリング無し
プレート寸法(mm)45×61
耐熱温度(℃)-40/70
取付ピッチ(mm)20×10×10×10
材質(金具)スチール
偏心(mm)30
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマー
アズワン品番65-8105-59
車輪タイプ双輪
1箱(20個)
¥41,980
税込¥46,178
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマー
アズワン品番65-8105-66
1箱(20個)
¥46,980
税込¥51,678
17日以内出荷
金具仕上ステンレス
アズワン品番64-7987-02
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:100 幅:29 全高:130
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)90×90
アズワン品番64-7986-91
1個
¥9,360
税込¥10,296
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)115×80
寸法(A×B)(mm)80×45
アズワン品番64-7986-66
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥17,900
税込¥19,690
3日以内出荷
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-61
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-103
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ストッパーなし
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入)
寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)90×90
アズワン品番64-7987-07
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)132
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)11
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ