静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム
仕様自在ストッパー有
材質金具:スチール、 車輪:ゴム
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
全高(mm)80
ストッパー回転ストッパー
A×B(mm)70×58
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-133
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
耐荷重(kg)35
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PT-123
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
耐荷重(kg)35
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85
ステム径(Φmm)22
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7987-52
ステム長(mm)39
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LG型自在車
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)46×35
取付座A×B(mm)59×47
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥349
税込¥384
13日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)85
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)85
耐荷重(kg)70
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)8.8
寸法(P1×P2)(mm)55×28
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
仕様固定
材質金具:スチール、 車輪:ナイロン
車輪幅(mm)25
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
全高(mm)80
A×B(mm)70×47
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×47
アズワン品番64-7986-84
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)85
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
適合本体SCR-400NKB用
形状自在
車輪径(Φmm)65
材質(キャスター)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
偏芯E(mm)24
キャスタータイプねじ込み式キャスター
仕様固定
エスコ品番EA986PT-2
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)85
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール、 車輪:ナイロン
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
全高(mm)80
ストッパーなし
A×B(mm)70×47
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
荷重種別軽荷重
型式LG型自在車
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)46×35
取付座A×B(mm)59×47
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール、 車輪:ゴム
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
全高(mm)80
ストッパーなし
A×B(mm)70×58
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
静音性に優れています。
仕様固定
材質金具:スチール、 車輪:ゴム
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
全高(mm)80
耐荷重(kg)40
A×B(mm)70×47
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-12
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)85
ストッパーなし
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986PT-91
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
全高(mm)80
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×58
アズワン品番64-7987-05
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-101
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
全高(mm)80
ストッパーなし
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×47
アズワン品番64-7986-99
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×58
アズワン品番64-7986-89
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)85
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8.8
プレート寸法F1×F2(mm)70×47
寸法(P1×P2)(mm)55×28
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-22
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)85
ストッパー回転ストッパー
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)85
耐荷重(kg)50
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7987-37
ステム長(mm)14
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)85
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)8
プレート寸法F1×F2(mm)70×58
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-111
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
全高(mm)80
ストッパー回転ストッパー
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7987-34
ステム長(mm)14
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径×幅:65×25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×58
アズワン品番64-7986-94
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85
ステム径(Φmm)22
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7987-54
ステム長(mm)39
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×58
アズワン品番64-7987-10
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
仕様固定式
エスコ品番EA986PV-65
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別重荷重
質量(kg)1.32
車輪幅(mm)45
全高(mm)92
耐荷重(kg)600
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:65×25mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)
穴径P(Φmm)8.8
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7987-22
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:65×25mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)
穴径P(Φmm)8.8
取付高H(mm)85
プレート寸法X×Y(mm)70×52
アズワン品番64-7987-16
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28・(54×28)
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ