こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム
取付寸法X×Y(mm)36×28
取付座A×B(mm)46×38
車輪No.25R
ストッパーなし
取付高H(mm)50
取付穴径P(mm)5.3
偏芯E(mm)12
アズワン品番65-1863-02
車輪径D(Φmm)38
自重(g)85
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1台
¥199
税込¥219
16日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
取付高H(mm)85
車輪径D(Φmm)65
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
金象印しずキャリーミニ用取り替え車輪
形状自在
質量(kg)1
車輪径(Φmm)85
高さ(mm)(キャスター)113
車輪幅(mm)23
取付ピッチ40×82
材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム
騒音対策あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
仕様トータルロック付
形状自在車T
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
取付座A×B(mm)85×85
ストッパートータルロック付
寸法K(mm)8
寸法V(mm)114
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。
Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用
適合本体Jシリーズ
型式UW型
材質(車輪)鋼板ホイル製ウレタン(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン
車輪幅(mm)27
ボス幅(mm)32
使用軸受コマーシャルベアリング
車軸径(mm)8.0
耐荷重85kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。●パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。本体重量は5.5kgと軽いのに、丈夫な仕様。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
質量(kg)5
耐荷重(kg)85
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-1
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)25
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌々日出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。
台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。
自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。
軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。
別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。
連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。
平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。
材質(本体)PP
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター×4
ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)
キャスター径(Φmm)85
特性スタッキング可
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ホイール径 = 125mm。許容荷重 = 90kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 165mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。. 静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 155mmホイール幅 = 36mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
旋回キャスター、ステンレススチール製ハウジング、プレートフィッティング。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 108mmホイール幅 = 35mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 75kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 140mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。. 静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 40mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 155mmホイール幅 = 36mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
RS Pro キャスターホイールRS Pro ヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 230 kg の大きな負荷に適しています。ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .高い耐久性 .ホイール径は 125mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 155mmホイール幅 = 36mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 180kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 36mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro キャスターホイールRS Pro のヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 150 kg の大きな負荷に適しています。ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .伸縮性のあるタイヤ .高い耐久性 .ホイールの直径は 80 mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 108mmホイール幅 = 35mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 75kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 140mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。. 静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 152mmホイール幅 = 35mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 115 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 132mmホイール幅 = 40mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 108mmホイール幅 = 35mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ホイール径 = 125mm。許容荷重 = 90kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 165mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
旋回キャスター、ステンレススチール製ハウジング、プレートフィッティング。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 180kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 36mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
コンパクトタイプのフットブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適。
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
キャスター固定車×2個、自在車×2個
荷台寸法(幅)(mm)380
板厚(mm)4
ハンドル高さ(mm)747
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性コンパクト
天板形状一枚
荷台寸法(奥行)(mm)600
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり
キャスター自在車×4個
板厚(mm)4
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き
天板形状一枚
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
関連キーワード
1
2
3
次へ