ローラーには樹脂を使用しています。
色シルバー
高さ(mm)13.5
仕様ねじ付
材質スチール
ピッチ(mm)(ビス)20
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮
本数(付属ビス)4
パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。
質量(g)41
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)50
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製
幅(mm)49、受け口:29
高さ(mm)71
穴ピッチ(mm)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
材質スチール(SS400)
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
許容荷重(N[kgf])78.5(8)
材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨
質量(g)54.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
色シルバー
全長(mm)51
質量(g)34
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
種類ボール型
仕上クロームめっき
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼(SPHC)
材質/仕上鋼/光沢クロメート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ステンレス製の連結金具です。
材質ステンレス
種類リングキャッチ
1袋(2個)
¥419
税込¥461
3日以内出荷
消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製
幅(mm)60、受け口:26
高さ(mm)68
穴ピッチ(mm)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口
材質ステンレス鋼板
タキゲンコード23004
1個
¥2,267
税込¥2,494
当日出荷
振動、衝撃に強い設計です。
スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。
ワンタッチで扉開閉が可能です。
ハーフロック機構付です。
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード22043
1個
¥787
税込¥866
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
用途扉を固定する金具。
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
用途欄間窓
材質黄銅
色サテンクローム
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
用途欄間窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
用途欄間窓
材質黄銅
色黄銅磨き
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
ナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。
材質鉄(ユニクロ)
用途キャッチクリップ用
材質SPCC
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上
深さ(mm)(カップ)10
カップ径(Φmm)26
一動作で手軽に扉を開閉出来る。内蔵式なので目立たない。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
バールのキャッチです。(内径19mm)
材質鉄製
幅(mm)52.5、受け部分:19
高さ(mm)62
穴径(Φmm)7
内径(Φmm)19
穴ピッチ(mm)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途欄間窓
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ヘアライン
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質スチール
キャッチクリップの平面取付用です。
用途キャッチクリップ用
適合機種TL-11-3、TL-11-5
材質鉄
タイプアームキャッチ付帯部品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ