用途欄間窓
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ヘアライン
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途欄間窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
用途欄間窓
材質黄銅
色サテンクローム
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質カバー:樹脂 、 本体:ステンレス
タイプ防火仕様
仕上カバー:グレー 、 本体:バレル研磨
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口
材質黄銅板(C2680R)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ内倒し用
仕上サチライトクロム
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途欄間窓
材質黄銅
色黄銅磨き
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
材質鋼(SPHC)
材質/仕上鋼/光沢クロメート
アルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。3mm厚透明アクリル板仕様の上開き扉(ストッパー付)で、63°の角度
まで開きます。錠前はターンキャッチ錠を使用しております。
色掲示板面:グリーン
仕様透明アクリル板上開き扉仕様(ストッパー付)、ターンキャッチ錠
材質掲示板:合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ複合板貼)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(2本足型)
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)70
アルミ枠の壁付型・屋外用掲示板です。3mm厚透明アクリル板仕様の上開き扉(ストッパー付)で、63°の角度
まで開きます。錠前はターンキャッチ錠を使用しております。
色掲示板面:グリーン
仕様透明アクリル板上開き扉仕様(ストッパー付)、ターンキャッチ錠
付属品取付金具
材質掲示板:合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型(オープン型)
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)70
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)49
付属品キー1本
質量(g)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22245
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様RS薄型ロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類長方形
定格電圧(V)AC250
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最小-85
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
カットアウト幅(mm)(パネル)19.6
カットアウト高さ(mm)(パネル)6.8
銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)
機械的寿命(万回)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
旋錠と解錠がワンアクションでできます。
南京錠で施錠できます。
防錆処理を施してあります。
用途ボートのハッチロック
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)50
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード22903
1個
¥1,856
税込¥2,042
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
許容荷重(N[kgf])150[15]
材質SUS304
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
表面仕上げバレル研磨
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA
表面処理黒色
締付範囲(Φmm)(最小)10
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上げバレル研磨
鍵鍵穴なし
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
仕様スナップイン
色ブラック
適合板厚(mm)0.7~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代1mm)196
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21290
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D22°
RoHS指令(10物質対応)対応
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ