「キャッテルcfit」の検索結果
長年の実績を誇る、性格特性を測定する検査です。
ルールや秩序を遵守するか、情緒は安定しているか、客観性や協調性があり、チームで力を発揮できる人材であるか等を判定できます。
仕様小学用手引
アズワン品番7-3957-06
1冊
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
注意の焦点化・維持・選択的注意・切り替え・分割という、多角的な注意機能の評価が可能です。
検査者に特別な学習や訓練を必要とせず、被検査者に過度の心理的負担をかけません。
最近の神経心理学研究が、脳損傷者の認知機能を評価する際に必要条件とする実用性基準(CP)を満たした、信頼性の高い検査です。
ストレス状況の個人的認知評価を情動面から知る手がかりを提供します。
ストレスが原因による行動上の変化や身体症状の発現に先駆けて、その状況を検知可能です。
評価が定量的であるため、比較検討にいろいろな統計解析処理が行えます。
仕様【実施時間】5~6分
セット内容マニュアル×1冊、検査用紙×100部
アズワン品番7-4108-01
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
自分と自分を取り巻く人間をミニチュアの人形で表現させる、シンボル配置技法検査です。
今までの投影法検査では把握しきれなかった、データの計量的表現が可能です。
人間関係を親密さと階層性の観点から捉えるため、家族内の2者間に加え、家族全体を含めた自分を取り巻く環境との関係を質的にも捉えます。
個人・グループの他に、就学前の幼児にも実施可能です。
短時間で検査と分析ができ、調査・研究・治療のどの分野にも適した検査です。
仕様DLTキット
セット内容マニュアル、人形セット(ブロック含む)、検査板、検査用紙(50部)、記録用紙(50部)
アズワン品番7-4106-01
1セット
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。
被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。
表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。
トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ
質量(kg)約4
電源単三形乾電池×2、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110
長さ(cm)(足底)約32
検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル
表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg
測定方法アイソメトリック測定
測定回数1回
棒径(Φmm)(足指かけ棒)8
測定範囲(kg)0.5~80
適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示液晶4桁 0.5kg単位
電源単4乾電池2本
連続使用時間(時間)約100
寸法(mm)約315×315×328
口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ
質量(g)500
電源ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×50
松吉医科器械コード23-2650-00
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。
表示LED4桁(回数はLED1桁)
表示内容全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能)
最小単位0.001秒
スタート方式自動または手動(設定可能)
測定回数5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約7
上肢の動作能力を素早く、客観的に評価。
各種ブロックのつまみ、移動作業を行い、健常者との比較や制限の程度を判定します。
付属の検査シートに所要時間をマーキングすることにより、結果が点数化され簡単に検査できます。
セット内容球A6個、ソフトボール5個、球B8個、ブロックA5個。ブロックB6個、ブロックC6個、円板A6個、円板B8個、ビニール布6枚、ピン8本、手引書、ステフ用検査シートSTEF-20P(1冊)
材質携帯ケース/ナイロン、検査台/ラワン材化粧合板
質量(kg)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/532×497×125、検査台/800×400×35
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5
測定範囲(cm)0.0~99.5
最小表示単位0.5cm
電源単4型マンガン乾電池
高さ(cm)25・30(測定台/2段階切替)
腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。
用途手引き用。
適合D30
質量(g)151
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。
指・手のストレッチ、リハビリ、リラクゼーションに最適!
指でのばす、つまむ、手と手でおす、など簡単にエクササイズ出来るアイテムです。
手・指・腕のトレーニングやリハビリ、握力強化、さらにはリフレッシュやストレス解消にもお役立て下さい。
寸法(cm)約10×10×3
質量(g)約100
材質TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様(フリッカー変化方法)自動型
質量(g)800
電源ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135
照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)
可変範囲20~60Hz(±10%)
松吉医科器械コード19-2420-00
1個
¥144,880
税込¥159,368
7日以内出荷